作業工具の新着商品

「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,215件中 641~680件
完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。
全長(mm)300 質量(g)750 材質(ハンドル)鍛造鉄 パイプ外径(Φmm)Φ6~115 材質(チェーン)硬化スチール
1丁
8,330 税込9,163
翌日出荷

セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。
全長(mm)83 対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22 外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32 差込角(inch)1/2DR
1セット
28,100 税込30,910
翌日出荷

1本
800 税込880
翌日出荷

10枚入り。旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃。先鋭(浅刃仕様)。刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
刃長(mm)53 刃幅(mm)19 ケース寸法(mm)64.3×25.8×14 刃厚(mm)0.63 質量(kg/本)3.4 全質量(g)42
1パック(10枚)
760 税込836
翌日出荷

4本組。セット内容:アンカー抜きビット×4本。適合アンカーサイズ W3/8”×40mm・W1/2”×50mm、M10×40mm・M12×50mm。電動ドライバーでアンカーが抜ける(40Vにも対応)。グリップアンカー(本体打ち込み式)専用。 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(H8)付き。CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1セット
4,620 税込5,082
翌日出荷

2種類のヘッドが1つに。耕す(土をほぐす)、うねを作る。クッション付きグリップ。
全長(mm)1600 質量(kg)1.4 材質(柄部)グラスファイバー ハンドル長さ(mm)1450 材質(先端)スチール 爪数16本 先端幅(mm)400
1本
8,190 税込9,009
翌日出荷

なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8” 全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420 材質(本体)アルミ鋳物製 ケース寸法(mm)570×210×140
1組
42,400 税込46,640
翌日出荷

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径6mmのスチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー 仕様セフホルダー:別売 材質スチール 適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21) 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

6ポイント。
寸法(mm)9 全長(mm)314 ハンドル幅(mm)200
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

7本組。先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.04.0・5.0・6.0 軸長(mm)250
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷

7本組。先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.04.0・5.0・6.0 軸長(mm)100 材質(ビット)S2鋼 材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

T型ロング六角レンチ。ビニールグリップ付き。
寸法(mm)3 全長(mm)250
1本
715 税込787
翌日出荷

6本組。先端が稼動してねじ穴に食い込む為、なめた六角穴付ボルトでも回すことができます。
寸法(mm)3・4・5・6・8・10 軸長(mm)110~200
1セット
3,740 税込4,114
翌日出荷

先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
軸長(mm)250
1本
345 税込380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
軸長(mm)100 材質(ビット)S2鋼 材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
1本
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に 全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150 質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27 軸長(mm)TORXビット:70 精度(%)±6 ビットTORX:T6 トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
1セット
15,500 税込17,050
翌日出荷

セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に 精度(%)±6
1セット
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:2点 ねじプライヤー(ネジザウルス)、ペンチ型ネジザウルス。【ねじプライヤー(ネジザウルス)】先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 【ペンチ型ネジザウルス】切断能力 VVF:2.6×3芯、軟鉄線:Φ3.2mm、銅線:Φ4mm。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。強力偏芯構造によりVVFΦ2.6×3芯を切断できます。簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)。
材質ねじプライヤー(ネジザウルス):炭素鋼、 ペンチ型ネジザウルス:高炭素鋼 全長(mm)ねじプライヤー(ネジザウルス):175、 ペンチ型ネジザウルス:225 適合ねじ頭サイズ(mm):ねじプライヤー(ネジザウルス):先端部:Φ3~9.5、ペンチ型ネジザウルス:Φ3.0~12.0
1セット
6,870 税込7,557
翌日出荷

軸長はハンドルの根元からの長さです。トルクをかけやすいT型グリップ付き。ヘックスキー。
軸長(mm)100 材質(グリップ)耐衝撃プラスチック ハンドル色黒・赤・黄 ハンドル幅(mm)80 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼
1本
480 税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長はハンドルの根元からの長さです。ヘックスキー。
サイズ5/32” 軸長(mm)150 材質(グリップ)耐衝撃プラスチック ハンドル色黒・赤・黄 ハンドル幅(mm)80 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼
1本
580 税込638
翌日出荷

1本
290 税込319
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸長はハンドル根元からの長さです。フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付き。
寸法(mm)3 軸長(mm)150 材質(ハンドル)耐衝撃プラスチック (カドミウムフリー) ハンドル幅(mm)80 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
1本
615 税込677
翌日出荷

ボールポイント付き。軸長はハンドルの根元からの長さです。フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付き。
寸法(mm)8 軸長(mm)200 材質(ハンドル)耐衝撃プラスチック (カドミウムフリー) ハンドル幅(mm)100 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

大きな力を引き出すハンドル仕様。
材質(グリップ)樹脂製 材質(レンチ)工具鋼
1本
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ESCOオリジナル『早回し機能』T型ソケット用ハンドル。六角軸のカバーが空転することで早回しが可能。
軸長(mm)250 ハンドル幅(mm)89 差込角(inch)1/4”
1本
925 税込1,018
翌日出荷

トップマン[工具・金物]電動糸鋸替刃
12本入りの糸鋸用替え刃です
入数(本)12
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]折込鋸ステン
サビに強い、ステンレス刃
材質ステンレス鋼
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]万用鋸
一般木材・生木剪定に
材質SK材 刃数13枚 寸法(mm)210
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]折込引廻鋸
収納性抜群、安全、コンパクト!
寸法(mm)120 質量(g)80
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]精密細工鋸
フレキシブルにカット!
寸法(mm)120
1個
989 税込1,088
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]木サヤ入剪定鋸
サビに強い!ヤニがつきにくく、シャープな刃先
材質無電解ニッケルメッキ 寸法(mm)210
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]超精密鋸
切り幅0.2mmの超薄精密刃
仕様極細目 寸法(mm)50
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]引廻鋸
見当刃がないため、途中からの切り抜き自由自在
寸法(mm)80
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]引廻鋸
コンパネや石膏ボードの穴あけに
刃数16枚 寸法(mm)210 板厚(mm)0.8
1個
979 税込1,077
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]引廻鋸
自由自在の曲線美!
寸法(mm)100
1個
839 税込923
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]引廻鋸
コンパネや石膏ボードの穴あけに
寸法(mm)180
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]柄付両刃鋸
一般木材・合板の切断に
寸法(mm)210
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]柄付両刃鋸
日曜大工から、不要な大型商品の切断に
寸法(mm)180 質量(g)120
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ワイヤーストリッパー
各種コードの被覆むきに
仕様A型 適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.0/(切る)ビニールコード:外径5.0
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ワイヤーストリッパー
ワンタッチで被覆がむける
仕様3in1 適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.5/(切る)ビニールコード:外径5.0まで/(圧着)絶縁・裸端子など:0.6~2.5
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷