作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの太軸スチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー別売
材質スチール
適合工具インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。
付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4
材質アルミ合金
全長(mm)108
高さ(mm)35
最大口開き(mm)53
口幅(mm)58
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに
全長(mm)360
質量(g)約1200、ヘッド:1100
ヘッド寸法(mm)110×40×40
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの高耐久極太ステンレス。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置。安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー:別売
材質ステン
質量(kg)適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの太軸スチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー:別売
材質スチール
質量(kg)適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジ。ゆるみ防止特殊構造採用。交換ネジ適合本体:SF-MSHLD
用途工具ホルダー
適合(本体)SF-MSHLD
材質(本体)スチール
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製。全てのセフホルダーに対応。線径6mmの高耐久ステンレス。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー:別売
材質ステン
適合工具ハンマー、墨つぼ、ミニバール
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。一般的な小型刃を搭載していながらコンパクトなボディなので、しっかり使えて携帯もしやすいです。刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃です。刃をしっかり固定するオートロック機能付きです。
材質刃:炭素鋼、ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM
刃幅(mm)9
寸法(幅W×長さL)(mm)22×119
機能オートロック機能付き
1本
¥289
税込¥318
翌々日出荷
刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
材質S58C
刃角(°)15
硬度HRC56~64
バネコイルバネ
グリップタイプエラストマー
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!。強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!。強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。ビット付き。
圧着工具と7種類のコネクタ・3種類の対応カバーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
新発想のネオジムパワー。マグネタイザー本体を背面から差し込むと磁力”強”、前面から差し込むと磁力”弱”と作業に合わせて磁力を使い分けることが可能です。先端についた鉄粉はもう一つのマグネタイザーの背面をビットにスライドさせることで除去することが可能です。また、マグネタイザーの側面をビットにくっつけスライドすると脱磁することができます。本体内蔵は丸形状なのでビット回転時に本体を掴むことが可能。ハンドルとしてビットのブレを顕現できます。
色黄色
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ
全長(mm)442
質量(g)370
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ねじ山を傷めない、きれいな切断。バリ・かえりを取る手間が不要。騒音・切りくずを出さない。電源不要の手動工具
全長(mm)740
質量(kg)4.1
刃の種別軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
PPF施工やカラーチェンジフィルム施工時のフィルムカット用。堅牢で耐久性があり、切断がスムーズで、分解が簡単、交換も便利です。
用途フィルムカット用
材質アルミ合金+炭素鋼
質量(g)41
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×30×36
表面処理は高級感漂うブラック色の特殊電着仕上げ。ユニバーサルエキストラクターレンチは、特殊設計により一つのサイズで、6角ミリ、85%なめてしまった6角、E型トルクス、12角ミリボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。セット組サイズ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm。
用途自動車の整備などに最適
セット内容(7本組セット):6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm
質量(g)805
関連資料(1.14MB)
トレー寸法(mm)300×180×30
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm 。クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適
セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm
質量(g)443
ケース寸法(mm)78×131×41
関連資料(1.36MB)
1セット
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
組立家具やDIY、ちょっとした修理や自転車の整備など家庭にあると便利な10種のツールを専用収納ケースに収めたツールセットです。作業が楽しくなるピンクを配色したありそうでなかったデザインに仕上げました。
用途日常的なメンテナンス、DIY、自転車修理、組立家具等
セット内容爪付きハンマー、3.5mスチール巻き尺、はさみ、カッターナイフ(18mm刃)、ドライバー延長ロッド、スクリュードライバー(20種ビットセット)、6インチプライヤー、精密ドライバー、L字レンチ(8本)、スクリュードライバービット
質量(kg)1.7(梱包含む)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)320×180×80(梱包含む)
六角レンチ(mm)1.2/2/2.5/3/4/5/5.5/6
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
寸法D1(mm)18
寸法D2(mm)15
首振角度(°)15
差込角(sq.)9.5
フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)100
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約13倍)
用途整備作業に。各種作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)255
色ゼブラカラー
質量(g)350
タイプグリップ
表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
頭部厚(mm)10
頭部長(mm)48
柄幅(mm)35
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)
用途整備作業に。各種作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)255
色ゼブラカラー
質量(g)340
表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
頭部厚(mm)10
頭部長(mm)48
柄幅(mm)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
用途整備作業に。各種作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)165
色ゼブラカラー
質量(g)165
タイプローレット
表面処理カチオン電着塗装
頭部厚(mm)9.3
頭部長(mm)41.5
切断能力(Φmm)2
柄幅(mm)40
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
用途整備作業に。各種作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)206
色ゼブラカラー
質量(g)275
タイプグリップ
表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
頭部厚(mm)11
頭部長(mm)46
切断能力(Φmm)2
柄幅(mm)46
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
用途整備作業に。各種作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)168
色ゼブラカラー
質量(g)170
タイプグリップ
表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
頭部厚(mm)9.3
頭部長(mm)41.5
切断能力(Φmm)2
柄幅(mm)42
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
作業しやすい角度付き 。狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業に
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm
材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷