作業工具の新着商品

「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,170件中 161~200件
オールインワン修理用精密ドライバー&工具セット:ノートパソコン、デスクトップPC、スマートフォン、タブレット、各種IT機器などの修理や保守に対応した精密ドライバーセット。作業台や現場で活躍する精密作業に適したプロ仕様ツールキット。精密ビットセット:硬化S2鋼を採用した全30種類のマグネットドライバービットをセット。プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、SIMピンなど、多様なニーズに対応。工具をすっきり収納できるパッド付専用ケース。滑りにくく握りやすいローレット加工グリップと回転キャップを備えた、アルマイト仕上げのアルミニウム製ドライバー。必携パーツオープナー:傷をつけずに電子機器の筐体を開けるための三角オープナー、スパッジャー、金属製エルゴノミックパーツセパレーター(こじ開け工具)をセット。静電気による故障を防ぐのに役立つプラスチック素材の工具が付。考え抜かれた設計:小さなネジや金属パーツの仕分け用トレイとしても活躍する磁気パッド付き着脱式ケースカバー付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - ドライバーハンドル、1 - 磁気パッド一体型ツールケース、4 - 三角オープナー、1 - 金属製オープナー(171mm)、1 - ヘラオープナー(140mm)、1 - ヘラオープナー(155mm)、1 - 人間工学設計ハンドル付き平型金属製オープナー(デバイス用こじ開け工具)、1 - 先曲ピンセット、4 - プラスビット(PH000/PH00/PH0/PH1)、4 - マイナスビット(2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm)、3 - トルクスビット(T4×2、T5)、5 - トルクスセキュリティビット(T6H、T8H、T10H、T15H、T20H)、3 - 星型ビット(P2/P5/P6)、4 - 六角ビット(0.7mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm)、1 - 三角ビット(2.0mm)、3 - Y字型ビット(Y00、Y0、Y1)、2 - ポジドライブビット(PZ0、PZ1)、1 - SIMピン(SIM取り出し用)、1 - クイックスタートガイド 材質アルミ 長さ(mm)250 幅(mm)143 ブラック 高さ(mm)34.5 質量(g)503 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、スパナ、SIMピン
1セット
9,198 税込10,118
翌々日出荷

軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製。全てのセフホルダーに対応。3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー 仕様セフホルダー:別売、カスタムセフ対応:- 材質アルミ 適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21) 取付可能質量(kg)セフ取付工具総質量:3.0以下
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。
仕様LEDライト機能:有 付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm) 寸法(mm)190×33×23 電源リチウムイオン電池 充電電圧(V)5 充電電流(A)0.25 バッテリー容量(mAh)500 充電方式USB Type-C
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。
全長(mm)156 質量(g)280 六角穴対辺(mm)6.35 負荷方向左右
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
材質【本体・クランプ部分】プラスチック
1個
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。
全長(mm)(呼び)900 質量(kg)8.7 外径(Φインチ)(パイプ)5
1本
52,200 税込57,420
翌日出荷

被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
材質スチール (亜鉛メッキ) 全長(m)2.6 適合管(銅管)1/4”用
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

セット内容:絶縁トルクドライバー、プラスドライバービット(絶縁)×2、マイナスドライバービット(絶縁)×2。【絶縁トルクドライバー特徴】・規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。・トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作、・目視で確認しやすいトルク表示、・専用ビットの交換はワンタッチで行えます。1000V絶縁。収納袋付き。[+][-]絶縁ドライバービット六角シャンク:9mm。
仕様(+)絶縁ドライバービットサイズ:#1、#2 全長(mm)(トルクドライバー)192 最小トルク(N・m)0.1 精度(%)(締付)±6 トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0 ビット全長(mm)(+)絶縁ドライバー:154、(-)絶縁ドライバー:154 先端幅(mm)(-)絶縁ドライバービット:4.0×0.8、5.5×1.0 差込六角対辺(mm)(トルクドライバー)9
1セット
34,100 税込37,510
翌日出荷

セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
1セット
5,590 税込6,149
翌日出荷

2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。
材質プラスチック(強化グラスファイバー) 耐電圧(V)1000
1セット
8,530 税込9,383
翌日出荷

セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
1セット
5,280 税込5,808
翌日出荷

ロッキング機構ですばやく、簡単な信頼性の高い保持。絶縁ソケットを一緒にお使い下さい。
材質特殊工具鋼 (鍛造、油焼入) 質量(g)447 全長(m)200 ハンドル長さ(mm)165 仕上クロームメッキ 差込角(inch)3/8 耐電圧(V)1000絶縁
1本
12,500 税込13,750
翌日出荷

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。スリムビットタイプ。マグネット付き。
サイズ(+)#2 シャンク径(inch)(六角)1/4
1本
390 税込429
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラップ幅(mm)28 ストラップ長(mm)(替ストラップ)110 パイプ外径(Φmm)75
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。
材質(カッター)鉄、(土台)生の木 寸法(mm)500×100×140 質量(kg)1.26 切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

全長(mm)185 質量(g)35 刃長(mm)20 刃幅(mm)11 材質(刃)クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)アカシアの木
1本
7,690 税込8,459
翌日出荷

アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
全長(mm)130 刃長(mm)6 切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8 硬度HRC(刃部)58~60
1丁
2,680 税込2,948
翌日出荷

12ポイント。打撃レンチを使用する時は無反動ハンマーなどを併用してください。作業を行うときは必ず保護メガネを着用してください。打撃中にスパナが落ちると危険です。グリップ穴にひもを通して落下を防いでください。水銀不使用。
材質鍛造鋼
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット型。片端に12ポイントの開口部、もう一方の端に打撃面のアンビルを備えた特殊用途の片端 45°オフセット パターンボックスレンチ。ナットを締める際、厚い端はハンマーでの使用に最適で締め付けが容易になります。鋼棒からドロップ鍛造され、ナットを締めたり、ナットを「固定」して緩めたりする必要がある重工業サービス向けに設計されています。水銀不使用。
材質鍛造鋼 全長(mm)419 質量(kg)8.45 対辺(mm)75 仕上インダストリアルブラック
1個
71,500 税込78,650
翌日出荷

折りたたみ式工具袋付き。電気工事用のコンパクトプリセット型ドル九ドライバーセットです。六角形の形状でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。アジャスタブル型絶縁トルクドライバー:1000V絶縁。絶縁ドライバーハンドル:六角シャンク:9mm用、1000V絶縁、ワンタッチ着脱式。
全長(mm)(トルクドライバー)192、(プラスマイナスポジビット)157、(ポジドライブビット)157、(絶縁ドライバーハンドル)102 質量(g)(総質量)845 寸法(幅W×厚さ)(mm)【(-)ドライバービット】(先端):2.5×0.4、3.5×0.6、4.0×0.8、5.5×1.0 ビット(TORXビット)T10、T15、T20、T25、(プラスマイナスポジビット)#1、#2、(ポジドライブビット)#1、#2 最小目盛(N・m)0.1 トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0 ビット寸法(mm)(+)ドライバー:#1、#2 ビット全長(mm)(+)ドライバー:157、(-)ドライバー:157、TORX:157 差込六角対辺(mm)9
1セット
42,500 税込46,750
翌日出荷

材質刃先:硬化ステンレス (54HRC) 軸:ステンレス 全長(mm)85 先端径(mm)0.9
1本
5,400 税込5,940
翌日出荷

液化石油ガス用。 高圧ガス保安法にもとづき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。
セット内容赤旗、メガホン、懐中電灯、ナップザック、革手袋、漏洩検知剤、ナイロンロープ:15m×2本、車輪止め(2個)、容器弁グランドスパナ: 21×23mm、容器弁用開閉スパナ: 6×10mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:約370×190(底のマチ部)×450、袋(収納時):約200×200×380 総質量(kg)4.1
1組
21,400 税込23,540
翌日出荷

12ポイント。防爆。
材質アルミニウム青銅
1本
27,800 税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ手カギ
ハンドル部にリベットを打ち込んでいるので頑丈です。かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。
材質スチール 全長(mm)280 刃長(mm)185
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

エスコ手カギ
かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。両手を使って荷物の引き寄せや運搬が可能です。
材質スチール 全長(mm)115 刃長(mm)85
1組
5,490 税込6,039
翌日出荷

ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
高さ(mm)220 角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360° 最大開口(mm)86 口幅(mm)25 口深(mm)50
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

セット点数:16点。セット内容:・98mm 絶縁ドライバーハンドル、・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)、・ホルダー。
仕様差替式
1セット
15,200 税込16,720
翌日出荷

ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。
全長(mm)570
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

セット内容:ポンチ×34個、衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、チャック×1個、センターピン×1個、コンパスカッター×1個。パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に。二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能。 打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。コンパスカッター付でΦ420mmまでの円の切り抜きができます。 ケースに定規が印刷されています。
質量(g)(ハンドル)545 寸法(Φmm)2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50・52・54・56・58・60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)380×55×330、(ハンドル)81×38×160 材質(ケース)スチール 総質量(kg)5.4
1セット
107,100 税込117,810
翌日出荷

先端の四角穴は貫通しています。
材質特殊鋼
1丁
8,850 税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅(mm)(グリップ)100 軸長(mm)125、(丸軸)100 材質(グリップ)耐衝撃プラスチック 寸法(幅W×厚さ)(mm)(ハンドル)100×21 材質(ソケット)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付
全長(mm)815 材質(柄部)ファイバーグラス (ゴムグリップ付) 材質(頭)炭素工具鋼 (焼入)
1本
21,700 税込23,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面、外面面取用。塩ビパイプ用。適合塩ビパイプ径は呼びA寸法です。滑り止めのビニールグリップ付き。
材質ハイグレード鋼
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。
1セット
3,140 税込3,454
翌日出荷

付属品スチールケース 材質スチール 全長(mm)67 質量(g)4303 シャンクサイズ(mm)9.5 文字サイズ(mm)6.4
1組
25,400 税込27,940
翌日出荷

ホルダーを前へ押し出して調整します。あご部を後ろへ引く時はホルダーを押し下げながら引きます。
材質焼入れ特殊鋼 厚さ(mm)10 全長(mm)335 質量(g)710 ナット外径(Φmm)95~165
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

狭い場所での溝掘作業などに。ショベル部には足を掛けやすいステップ付き。狭い溝を掘ったり、掃除したりするために設計されており、木や低木の移植にも最適です。
質量(kg)1.6 材質(グリップ)プラスチック 材質(柄部) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1181×197×75 先端サイズ(mm)197×406 先端材質スチール
1本
9,200 税込10,120
翌日出荷

穴あき加工のため軽量で雪離れが良く作業効率が高いダンプです。先端は柔軟性のあるエラストマー樹脂で耐久性に優れます。
全長(mm)1160 質量(kg)3.1 材質(本体)ポリエチレン 先端寸法(mm)480×560 材質(ハンドル)スチール 先端材質熱可塑性エラストマー
1台
6,490 税込7,139
翌日出荷

JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子・スリーブ用(手動式)。
付属品(標準付属ダイス)E539A-1・-2・-11×各1 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 適合端子裸圧着端子/スリーブ 使用作動油シェルテラスS2 V15(T15) 容量(cm3)(オイルタンク)60 出力(kN)42
1台
108,000 税込118,800
67日以内出荷