作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
仕様締付力(Kgf):3500
材質ジョープレート:硬化鋼
質量(kg)15
最大開口(mm)125
口幅(mm)125
材質(ボディ)鋳鉄
口深(mm)67
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
1台
¥9,370
税込¥10,307
当日出荷
針金の部分は対象物を傷めないためのカバー付き。固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。排水ホースの洗浄にも使えます。
材質針金:スチール
全長(mm)740
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・塩ビ他
ブラシ寸法(mm)40×300
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
台所のシンクやシャワールームの排水口の洗浄に
材質毛・柄:ポリプロピレン
寸法(mm)ケーブル:4×3000
パイプ径(Φmm)清掃可能:76~102
グリップ部(mm)20×15×110
材質(ケーブル)ファイバーグラス (ナイロンコーティング)
ブラシ寸法(mm)約76×55
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16
全長(mm)210
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”
全長(mm)230
材質(本体)アルミニウム
質量(g)700
肉厚(mm)最大:6
材質(刃)合金鋼
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
適合PP・PE管、管外径:2”~5”
全長(mm)340
質量(kg)2
材質(本体)アルミニウム
肉厚(mm)最大:13
材質(刃)合金鋼
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
頑丈なスチール製。大きな径のリベットを簡単にセットできます。回収ボトル付き。
全長(mm)330
リベット径(Φmm)対応:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。
1セット
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
1セット
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
セット内容:プラスチック用ニッパー(ストレート)・プラスチック用ニッパー(85°)。バネ付き、フラッシュカットのためフラットに切断できます。 プラスチック部品を綺麗に切断します。
全長(mm)160
1セット
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
全長(mm)ボディ:205
質量(g)220
ベルト長さ(mm)600
能力(mm)Φ20~160
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
材質ベルト:ゴム
全長(mm)205
材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング)
質量(g)300
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)950
パイプ外径(Φmm)20~300
1本
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ・斜ニッパー・ラジオペンチ。電工ペンチ:全長:190mm、切断能力:2.3mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。クッション付ハンドル。耐久性のある研削硬化鋼刃。斜ニッパー:全長:165mm、切断能力:2.0mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。グリップ付ハンドル。狭い場所での切断に最適。ラジオペンチ:全長:165mm、切断能力:1.6mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)、ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm、圧着範囲:1.3~2.0mm2。クッション付ハンドル。グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
1セット
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
安全キャップ付き。精密かつ緻密なカットが可能で、紙類の切抜やマスキングテープのカット、手芸などに最適な製品です。左右兼用。非磁性。持ち手が転がっていってしまうことがないよう設計されています。耐久性の高いナイロン製持ち手(人差し指のグリップ付き)。刃の交換に工具不要。
全長(mm)140
材質(本体)ポリアミド
質量(g)7.3
刃幅(mm)1.5
刃厚(mm)0.5
ハンドル長さ(mm)117
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです
付属品キャップボルト:5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3” (各2本)
材質鍛造鋼
深さ(mm)アーム:25~57
ケース寸法(mm)340×260×65
能力(mm)Φ76~127
総質量(kg)4.3
1組
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
材質アルミニウム
ケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)
総質量(kg)1.86
1組
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個
長さ(mm)スリーブ:220
内径(Φmm)スリーブ:19・32
適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55
ケース寸法(mm)250×210×70 (H)
ベアリング内径(Φmm)10~30
ベアリング外径(Φmm)26~55
総質量(kg)5.2
1セット
¥153,600
税込¥168,960
翌日出荷
スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)
材質スチール
全長(mm)216
質量(g)660
口の開き(mm)0~28
能力(kg)保持:318
口深(mm)69
1丁
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
材質アルミ合金
寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)
質量(kg)1.1
能力(mm)クランプ:65
口深(mm)36
取付穴径(mm)9.5
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
全長(mm)150
先端サイズPH3
先端形状プラス
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。
材質工具鋼
全長(mm)100
ファイバーグラス柄。アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防さび。
材質アルミニウム青銅
全長(mm)940
質量(kg)2.06
先端サイズ(mm)228×286
1丁
¥67,200
税込¥73,920
翌日出荷
コンパクトなサイズで持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)710
質量(kg)1.12
材質(柄部)グラスファイバー
材質(先端)炭素鋼
先端サイズ(mm)160×210
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。
全長(mm)895
質量(kg)1.3
板厚(mm)先端:1.2
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
先端サイズ(mm)198×250
1丁
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)690
質量(kg)1.08
材質(柄部)グラスファイバー
材質(先端)炭素鋼
先端サイズ(mm)150×190
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080
穴径(Φmm)12
材質(柄部)木
質量(kg/本)1.8
材質(先端)鉄
先端サイズ(mm)270×390
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
6本入り。泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080
穴径(Φmm)12
材質(柄部)木
質量(kg/本)1.8
材質(先端)鉄
先端サイズ(mm)270×390
1組(6本)
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
6本組。プリント基盤の掃除等に。
材質ハンドル・先端:ステンレス
全長(mm)149~159
先端径(mm)Φ0.6
針径(Φmm)Φ1
1セット
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
木柄。頭交換式。
付属品ヘッド:ソフト (EA683PH-135)、 ハード (EA683PH-235)
全長(mm)320
全質量(g)308
頭径(mm)35
1本
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキ
ねじ径(mm)12
寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5