スパナ/レンチの新着商品
「スパナ/レンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1丁
¥3,190税込¥3,509
5日以内出荷
1個
¥2,798税込¥3,078
3日以内出荷
鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です。収納に便利なケース付。
用途ナットの締め・ゆるめ用関連資料(0.26MB)
耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
1本
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
TRUSCOボルトエキストラクター コンビネーションスパナ
独特な形状デザインにより、90%潰れたネジも掴めます(メガネ部)。メガネの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
TRUSCO”ギヤレンチ”(ショートタイプ)
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。72枚歯のギアを採用しています。ギヤレンチの柄部は曲がり角度が15度と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。ピンを押すだけの簡単確実な正逆ギア機構を採用しています。
1丁
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
BAHCO(バーコ)大口モンキー
ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
Pro-Autoコンビネーションレンチ 4320180
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番821-9071材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)【二面幅】18全長(mm)239
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
シカゴニューマチック社デジタルトルクレンチ
トルク設定値に近づくと本体LED・振動・音で作業者にお知らせします。員数管理(ポカヨケ)により締め忘れを防止できます。二度締め検知機能で、仮締め時の締め過ぎを検知できます。トルクチェック機能で、既定トルクで確実に締結されているか確認できます。CPLinQアプリと連動し、締結結果をサーバーに保管できます。CPLinQアプリと連動し、締結結果をPCにExcelで転送できます。CPLinQアプリと連動し、最大6個の制御設定を割り付けが可能です。
用途タイヤ交換作業に。自動車整備に。建機・重機等の整備に。プラントメンテナンスに。各種製造現場での組立作業に。付属品USBケーブル×1、電池×1、取扱説明書、校正証明書差込角(mm)12.7
シカゴニューマチック社反力受けカップ 日本仕様(JIS規格)
トラスコ品番708-3077適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
1個
¥62,980税込¥69,278
21日以内出荷
シカゴニューマチック社反力受けカップ スプリング入り(ISO規格)
トラスコ品番708-3078適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
1個
¥42,980税込¥47,278
21日以内出荷
モトコマラチェット式ギアレンチ GRM
様々な狭い箇所で使えるラチェットタイプです。狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
用途狭所でのボルト・ナット回しに。トラスコ品番711-8332材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
1個
¥7,298税込¥8,028
3日以内出荷
モトコマラチェット式ギアレンチ
狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。角型19mmターンバックルに対応します。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
用途狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。トラスコ品番711-8334材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
形状ストレート(打撃)対辺(mm)71全長(mm)345エスコ品番EA613GA-71寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
HAMACO両口メガネレンチ
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3539材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305色虹色対辺寸法(mm)17×21
1箱(12丁)
¥149,800税込¥164,780
89日以内出荷
イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3534材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310色虹色対辺寸法(mm)17×21
1箱(12丁)
¥139,800税込¥153,780
89日以内出荷
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117色青最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26
1個
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷
HAMACO防爆 コンビネーションスパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)135
HAMACO防爆 両面ラチェットレンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
HAMACO防爆 両口スパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
HAMACO防爆 片口スパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
HAMACO防爆 打撃メガネレンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金