配管・水廻り設備部材の新着商品
「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)EPDM
接続方法ねじ式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
バルブ種類ボールバルブ
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)保温材:10
ねじG1/2
寸法X(mm)107
寸法Z(mm)52
寸法Y(mm)107
適合コネクタNCE25J
1セット(5個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ダブルフィルターで、残り湯のゴミ・汚れをキャッチ。風呂水ホース専用の交換用フィルターです。残り湯洗濯の時に髪の毛やゴミが洗濯機に入るのを防ぎます。定期的に取替えができるタップリ16組入
用途洗濯機で洗濯する時に、風呂の残り湯から吸水して使用できる機能が備わっている洗濯機。残り湯を使用することで水道料金の節約になるので、使用している方は多いようです。しかし、風呂の残り湯には「髪の毛」「皮脂」「ゴミ」など、洗濯物と一緒にしたくないモノがどうしても残っています。これを洗濯機に入れないようにするキャッチフィルターのご使用をオススメします。風呂水ホースの先端部分は開閉できますので、その中にこのフィルターをセットしてください。ダブルフィルターになってますので、大きなゴミから小さなゴミまでキャッチします。16組のセットになってますのでたっぷりご使用いただけ、使用開始日を記入できるシールも付属してます。※適合製造メーカー:東芝、日立、三菱、パナソニック、シャープ。※取替時期の目安:1ヶ月程度を目処に新しいものと交換してください。※サンヨー製のホースには対応していません。※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。
セット内容黄色フィルター×16、緑色フィルター×16、使用開始シール×16
材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布
質量(g)1
直径(Φcm)5(1組あたり)
厚さ(cm)0.6(1組あたり)
1個
¥998
税込¥1,098
7日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
通水・止水のハンドル方向を自在に折り曲げ加工することが可能です。
適合TO-124RS用
材質SUS304
型番適合:TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
TO-251・261・271シリーズ用のフランジ(リング)です。
材質SUS304
関連資料※寸法図(0.03MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
TO-196L・197NL用の締付フランジです。
適合TO-196L・197NL用
材質ABS/SUS304
関連資料※寸法図(0.03MB)
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷