溶接用品の新着商品

「溶接用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

937件中 401~440件
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂モールド製7PプラグDPC25-7Aと接続互換あり
ピン数(ピン)7
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ダイヘン加圧ロール
用途アルミ用 仕様適合ワイヤ送給装置:M-CA201A 適合ワイヤ径(Φmm)0.6/0.8-0.9
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

Φ1/4(Φ6.4mm)水ホース接続用です。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
209 税込230
4日以内出荷

コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302 ケーブルサイズ(mm2)22
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

TIGMINI200Pのトーチスイッチ用です。
ピン数(ピン)5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三立電器工業AS形溶接棒ホルダ
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255 質量(g)540 使用率(%)60 溶接電流(A)400 使用棒径(mm)5.0~8.0 公称断面積(mm2)電線:(最大)60 電線接続方式ネジ止
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷

水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定
付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個 部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90 溶接電流(A)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定
付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個 部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90 溶接電流(A)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマト産業SSミニ パネル式
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) フィルター粗さ:200メッシュ 二次側圧力計(MPa)なし 関連資料(1.08MB)
1台
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40 接続出入口:W22山14 一次側圧力計(MPa)0~6 一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0~1.6 調整圧力(MPa)0.2~0.99
1台
91,980 税込101,178
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガス炭酸ガス 関連資料(0.68MB)
1台
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)25 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスAr 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)0.6 標準流量(L/min)25 流れ方向右高圧 関連資料(0.98MB)
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷

各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスAr 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)0.6 最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa) 関連資料(1.08MB)
1台
35,980 税込39,578
26日以内出荷

各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)0.6 最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa) 関連資料(1.08MB)
1台
16,980 税込18,678
26日以内出荷

千代田精機マヤ流量計
アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
用途Arボンベ用 質量(kg)1.8 破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2 設定圧力(MPa)流量計入口:0.3 使用ガスアルゴン 入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 関連資料(0.68MB) 圧力計(Φmm×MPa)60×25
1台
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業汎用小型調整器
汎用性の高い調整器です。ステンレス仕様です。
材質本体:SUS316、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:SUS316、SUS304 質量(kg)2 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4 フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa) 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa) 関連資料(0.78MB)
1台
87,980 税込96,778
41日以内出荷

配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガスアルゴン 関連資料(0.68MB)
1台
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマト産業汎用小型調整器
汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa) 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa) 関連資料(0.88MB)
1台
16,980 税込18,678
26日以内出荷

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
冷却方式空冷
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200 冷却方式空冷
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)