制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,930件中 721~760件
ピッチ(mm)2.54 極数42 使用温度範囲(℃)-55~+105 列数1 定格電流(A)3 仕上【コンタクト】金めっき 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 取付穴径(mm)Φ1.02 実装タイプスルーホール / 垂直 色(ベース)
1個
229 税込252
3日以内出荷

1個
94 税込103
3日以内出荷

1個
94 税込103
3日以内出荷

1個
94 税込103
3日以内出荷

1個
94 税込103
3日以内出荷

TI社オペアンプIC「LMC6482」を使用した汎用のマイクアンプ・キットです 50x35mmサイズの小型基板上に増幅回路、マイク、出力コネクタを収めていますので、他の機器への組み込み、実験回路への応用に利用できます。 【回路について】 周波数特性は一般のオーディオとは異なり、聞きやすくする目的で帯域を狭くしています。 利得はS/N 比を向上する目的で前段のアンプを固定利得40dB、後段を可変式としています。 そのため、ボリュームを最小にしても音量をゼロにすることはできません。 最大出力は2.2mW で、一般的なヘッドフォンアンプ回路と比較すると小さめですが、用いるヘッドホンにより聴感上異なり、かなり大きく感じられます。
用途昆虫の鳴き声を聞く集音マイク、自作補聴器、拡声装置の初段増幅など
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

スイッチサイエンス曲げセンサ(90mm)
長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時) 反応時間1ms以下 動作温度-30℃~80℃ 解像度 寿命100万回以上 検出範囲0°~180°
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スイッチサイエンス曲げセンサ(60mm)
長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時) 反応時間1 ms以下 動作温度-30℃~80℃ 解像度 寿命100万回以上 関連資料(0.72MB) 検出範囲0°~180°
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
219 税込241
3日以内出荷

幅(mm)422.8 サイズ1U(19インチフルラック) 高さ(mm)43.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419,800 税込461,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)49.0×123.6×115.4 出力最大20A 出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC 最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時 入力電圧Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC 出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)分岐コネクタ
ピッチ(mm)5.08 コネクタ形状中継用分岐コネクタ 接続圧接 関連資料(0.26MB)
1個
90 税込99
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック 材質 ねじ長さ(mm)14 ねじの呼びM5 入数各50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,098 税込5,608
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック 材質 ねじ長さ(mm)14 外装ニッケルめっき ねじの呼びM6 入数各50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,698 税込8,468
9日以内出荷

テンパール製
形式テンパール 2P-50A/60A/100A 電圧(V)460 接続方式表面型
1式
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)2 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)30(連続)最大32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165 保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ヒューズ容量(A)30
1式
33,980 税込37,378
6日以内出荷

DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)1.7 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)20(連続)最大22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170 保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ヒューズ容量(A)20
1式
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB)
1個
579 税込637
3日以内出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷

1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
3日以内出荷

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パトス社AC/DCアダプタ専用プラグセットです。差し込み方によって極性切換可。
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワイヤレス充電システム向けの受信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の受信回路、バッテリ充電回路、保護回路および外部システムへの電力供給回路を搭載しています。本基板に受電コイルを介してワイヤレスで受信した電力を入力すると、バッテリ充電用の充電制御電圧、充電電流を出力します。さらに内蔵DC/DCコンバータを使用すると、バッテリから外部システムへ安定した電力供給を行うことができます。 ワイヤレス給電送信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。送電部に本製品の対となる【MEB-RAA458100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能となります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA457100を採用しました。RAA457100は、ワイヤレス受電機器に必要なすべての機能(整流、変調、復調、バッテリ保護、DC/DC、およびリチウムイオンバッテリ充電)を3.22mm×2.77mmの小型パッケージに搭載しています。内蔵DC/DCコンバータは、85%の高い効率でバッテリの長寿命化を実現します。また、送電部に対となるRAA458100を使用することで、送受電回路間の双方向通信が可能となります。双方向通信によって、受電する電力を適切に制御することで発熱を最小限に抑え、リチウムイオンバッテリを熱から保護します。 ワイヤレス充電システムによるバッテリ充電が可能 ワイヤレス給電受信回路、バッテリ充電回路、保護回路、DC/DCを搭載 内蔵DC/DCコンバータを使用し、バッテリから外部システムへの電力供給が可能 高効率DC/DCコンバータによりバッテリを長寿命化 ワイヤレス給電送信回路【MEB-RAA458100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能 充電制御電圧:4.05、4.2V、4.35V(選択可能)、最大充電電流:70mA
関連資料(2.68MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。 ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。 MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵 ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能 ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
関連資料(2.39MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ワイヤレス給電用の受信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。 ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。
関連資料(0.68MB)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ワイヤレス給電用の送信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス充電の送信回路基板です。本基板に3V~5.5Vの電圧を入力すると、5Wの電力をワイヤレスで送信できます。ワイヤレス給電の受信回路基板(MEB-LTC4120-R)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4125で、シンプルで高性能なフルブリッジ共振ドライバです。共振周波数と一致するように自動で駆動周波数を調整するAutoResonant機能を搭載し、最大限の電力を送電することができます。また、受信機の負荷要件にしたがって出力電力を調整するOptimum Power Searchアルゴリズムによりシステム全体を効率化できます。さらに、安全で信頼性の高い動作を確保するための異物検出機能を備えています。
関連資料(0.66MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TCA9617B(TI製)とパスコンを実装したDIP(300mil幅、8ピン)形状のモジュールです 電圧の異なるI2Cバス/SMBus同士の接続、バスイネーブル機能によるバス分離/接続が行えます 通信速度は最大1MHzまで使用できます 2チャンネルの双方向I2Cバッファ I2C標準モード、高速モード(400kHz)、高速モード+(1MHz)のサポート オープンドレインI/O パワーオフ時I2Cバスピンはハイインピーダンスになりバス分離が可能です
寸法(mm)10.16×12.7 電源VCCA=0.8V~VCCB、VCCB=2.2V~5.5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

厚さ3mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート 厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。 ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。 非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。 絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。 厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。
材質アクリル系熱伝導シート 寸法(mm)40×40×3.0 使用温度範囲-40℃~+125℃ 耐電圧1.2kV 絶縁破壊電圧(kV)2 難燃性UL94-V0相当 熱伝導率(W/mk)5 保管温度範囲(℃)35以下 RoHS指令(10物質対応)対応 剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

内径2.1mmDCジャックとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCジャックのセンターにつながっています。
1個
179 税込197
5日以内出荷

厚さ1mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート 厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。 ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。 非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。 絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。 厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。
材質アクリル系熱伝導シート 寸法(mm)40×40×1.0 使用温度範囲-40℃~+125℃ 耐電圧1.2kV 絶縁破壊電圧(kV)2 難燃性UL94-V0相当 熱伝導率(W/mk)5 保管温度範囲(℃)35以下 RoHS指令(10物質対応)対応 剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)
1枚
889 税込978
5日以内出荷

内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
1個
179 税込197
5日以内出荷

マイコンキットドットコム光センサースイッチキット
明暗の切り替えと感度調整機能が付いた光センサースイッチのキット 明暗の切り替え機能を使って夜間にオンになるスイッチとして、逆に昼間にオンになるスイッチとして使用できる、AC100V対応リレー付きの光センサーキットです。玄関灯や防犯灯などの照明を夜間だけ点灯させたり、装置を昼間だけ稼動させることができます。この回路により、回りの明るさでスイッチが自動的にオンまたはオフとなるので、電気代を節約することができます。センサーの明暗切り替えはスライドスイッチで行います。検出感度の調整は小型ボリュームで行います。本キットは、はんだ付けが必要です。
関連資料(2.17MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

トランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。 「仕上げ部品セット(ケーブル付)」ケーブル欠品につき、基板実装部品のみを「ブレッドボード実験セット検証対応、2月号付録基板接続対応」として販売させて頂きます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。【商品内容】ピンヘッダ 2.54mmピッチピンヘッダ 1.27mmピッチピンソケットL型 2.54mmピッチ小型タクトスイッチミニUSBコネクタトランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
1個
359 税込395
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

この拡張部品セットは、CQ出版「トランジスタ技術増刊 ARMマイコンパーフェクト学習基板」で紹介されてる部品セットです。
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷