制御機器の新着商品
「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。
電源を与えると温度を表す電圧を出力します。
このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。
類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
使用温度範囲(℃)-30~+130
精度±2.5(@30℃)
電源電圧(V)【動作】2.4~5.5
温度係数【出力】-11.77mV/℃
パッケージTO-92
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA
電源電圧(V)26
回路数4回路
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
パッケージDIP-14
オフセット電圧(mV)2
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
6回路入りインバータ
正論理でブール関数Y=Aを実行します。
オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。
アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8ns
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【ICC】20μA
動作電圧(V)2~6
最大入力電流(μA)1
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
MAX4466を使ったマイクモジュールです
ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます
増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきます
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
高精度サーミスタです。
センサー部はΦ1.5mm×4mmの小型ビード型です。許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス)
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V/1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V、1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
#4-40UNC6角ボルトをあらかじめリベットで装着済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス)
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V/1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
臭気に反応するニオイ探知機
臭気を含んだガスに反応するセンサーを搭載し、ニオイを検知すると4個の検出レベルLEDとブザー音でお知らせします。
マイクロコントローラを搭載し、センサーが必要とする安定化時間の終了検出や環境ごとに異なるセンサー基準値の補正処理を行います。
仕様安定時平均時間(電源ONから安定待ち期間を過ぎた状態)20mA
その他検出音ブザー搭載
表示LED/センサー安定状態表示+検出レベル4点
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×100×33
電源電圧(V)9 006P乾電池、または9外部電源(※乾電池および電源は別売です)
消費電流(mA)電源ON時 40
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
4本のクローラーを装備して、障害物を楽々乗り越える工作セットです。
本体から前に伸びたアームクローラーが斜面に合わせて自由に角度を変え、本体よりも高い45mm程度の段差も走破します。モーターとスイッチは配線済み。はめ込みとネジ止め、簡単な配線だけで組み立ては手軽。
電源は単3形電池1本(別売)を使用。
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定
形状基板搭載
寸法(mm)15.7×11.5×10.4
質量(g)3
出力電圧4.75~5.5Vdc
入力の定格電圧24Vdc
効率0.82
定格出力電圧(DC V)5
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧9~36Vdc
最大出力電力3W
最大出力電流(A)0.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1本
¥679
税込¥747
5日以内出荷
ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
1本
¥409
税込¥450
5日以内出荷
家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
1本
¥409
税込¥450
5日以内出荷
300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。
AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
1本
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
1本
¥409
税込¥450
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機能高速CMOSインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流TC74HC相当品の1/2
動作電圧(V)2~6
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
用途LowVoltage High Speed Switching
電流(A)平均整流電流:0.1
内部回路1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大逆電圧(V)40
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
東京電機大学出版局発行「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」製作例に対応
本製品は書籍「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」、「SBS-203」、「SBS-203-P01」、「リードベンダ RB-5」、「ピンセット」、「乾電池」のセットです。
セット内容書籍 : 楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作、タイマーIC555を使った電子工作セット : SBS-203、「電子工作」追加パーツ : SBS-203-P01、リードベンダ : RB-5、ピンセット、乾電池(単三4本)
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
銅箔面に直接レタリングテープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます。
板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。
ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。
基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。
エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。
材質ガラスエポキシ(FR-4) 片面
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)100×150
厚さ(μm)銅箔:35
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。
備考熱抵抗は単体フィン無し時
保存温度(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)140
パッケージAxial
最大順方向電流(A)1.57
接合温度(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)FM:0.85
パッケージアキシャルリード
ピーク逆電流(μA)200
最大順方向電流(A)4.71
最大逆電圧(V)100
サージ電流(A)100
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色緑
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色黄
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色黄
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色赤
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷