制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6,042件中 121~160件
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-400 種類サーキットブレーカ フレーム400AF 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型
型式BBWL-50S 種類漏電表示付ブレーカ フレーム50AF リセット方式漏電表示:手動リセット(押釦) 定格感度電流(mA)30/100切替 漏電表示方式赤色LED 入数1台 DINレール取付可能 動作時間(s)表示:0.1以内
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)71 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 サイズ(mm)Φ221
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)APC Replacement Battery Cartridge #155
SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
その他【耐気圧】0~15240 m(保存高度) 付属品インストールガイド 幅(mm)184 質量(kg)12 取付密閉型バッテリーカートリッジ 高さ(mm)77 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)449 相対湿度0…95 % 結露のないこと バッテリー電圧(V)48 保証期間30日間(初期不良のみ) 取付け方法ラックマウント不可 保管温度範囲(℃)-15~45 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~10000 ft 保存湿度範囲(%RH)0~95 (結露のないこと)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

その他【奥行】4.7インチ 電源電圧12 V dc 幅(inch)1 高さ(inch)4.7 寸法(inch)4.7×4.7×1 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72.94
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

その他【奥行】4.7インチ 電源電圧12 V dc 幅(inch)4.7 高さ(inch)1 寸法(inch)4.7×4.7×1 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)33.20 → 78.41 最大電流(mA)350
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

PWM冷却ファンシステムを備えたStarTech.com CPUクーラは、互換性のあるIntel Core i3、i5、i7 CPUの信頼性と効率の高い冷却を実現します。パルス幅変調技術により、ファン速度をマザーボードによって動的に制御できるため、ファンは動作条件に適合する速度で動作し、システムがアイドル時の消費電力とファンノイズを低減し、フル負荷条件下で最大限の冷却を実現します。
その他【奥行】3.7インチ 電源電圧12 V dc 幅(inch)3.7 高さ(inch)2.2 寸法(inch)3.7×3.7×2.2 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)65.61 最大電流(mA)350
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

その他【奥行】3.6インチ 消費電力(W)1.08 電源電圧12 V dc 幅(inch)1 高さ(inch)3.6 寸法(inch)3.6×3.6×1 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)31.84 最大電流(mA)90
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

その他【奥行】3.6インチ 消費電力(W)2.52 電源電圧12 V dc 幅(inch)1 高さ(inch)3.6 寸法(inch)3.6×3.6×1 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)48.43 最大電流(mA)210
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

その他【電流】160μA 消費電力(W)1.92 電源電圧12 V dc 幅(inch)1 高さ(inch)3.1 寸法(inch)3.1×3.1×1 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)37.3
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

その他【奥行】3.1インチ 電源電圧12 V dc 幅(inch)3.1 高さ(inch)1 寸法(inch)3.1×3.1×1 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)26.6 最大電流(mA)80
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

その他【奥行】2.8インチ 消費電力(W)3.12 電源電圧12 V dc 幅(inch)0.6 高さ(inch)2.8 寸法(inch)2.8×2.8×0.6 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)29.58 最大電流(mA)26
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

その他【電流】250μA 消費電力(W)2.16 電源電圧12 V dc 幅(inch)0.4 高さ(inch)2.8 寸法(inch)2.8×2.8×0.4 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)21.33
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

その他【奥行】2.4インチ 電源電圧12 V dc 幅(inch)0.8 高さ(inch)2.4 寸法(inch)2.4×2.4×0.8 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)21.46
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

その他【奥行】2.4インチ 消費電力(W)1.92 電源電圧12 V dc 幅(inch)0.4 高さ(inch)2.4 寸法(inch)2.4×0.4×2.4 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)15.49 最大電流(mA)160
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

その他【奥行】2インチ 消費電力(W)1.08 電源電圧12 V dc 幅(inch)0.4 高さ(inch)2 寸法(inch)2×0.4×2 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)8.63 最大電流(mA)90
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

その他【奥行】2.4インチ 電源電圧12 V dc 幅(inch)2.4 高さ(inch)1 寸法(inch)1.0×2.4×2.4 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)26.63
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

その他【奥行】3.1インチ 電源電圧12 V dc 幅(inch)3.1 高さ(inch)1 寸法(inch)1×3.1×3.1 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)9.74 → 25.02 最大電流(mA)160
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

その他【奥行】4.3インチ 消費電力(W)1.8 電源電圧12 V dc 幅(inch)3.5 高さ(inch)0.8 寸法(inch)0.8×3.5×4.3 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)6.9
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

指月電機製作所瞬時電圧低下補償装置
半導体や太陽光パネル、産業用フィルムなどを製造する高度な製造装置は、雷や風雪による一瞬の電圧低下(以下、瞬低)にとても敏感です。瞬低により稼働中のラインが停止した場合の損失は大きく、納期遅れなど二次的な被害も発生します。この瞬低の問題から、お客様の加工中の製品や製造装置を守るのが「瞬低補償装置」です。瞬低補償装置は、電圧低下を検知すると瞬時に電力をバックアップし、製造装置の稼働停止を防ぎます。コンデンサ蓄電式により、省メンテナンス、小型、軽量を実現しました。瞬低・短時間停電対策用UPSの代替に最適です。常時商用給電方式により、高効率、省エネが図れます。近年の商用電源の品質は向上しており、常時商用給電でも十分な信頼性を確保できます。★瞬低補償装置導入により期待できるメリット。・製品の歩留まり向上。・納期遅れの回避。・機会損失を解消
関連資料(2.35MB)
1台
359,800 税込395,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 端子間ピッチ(mm)8.2 構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)12~13
1個
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン シルバー 質量(g)640 寸法H(mm)54.7 寸法D(mm)200 寸法W(mm)111.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質上下カバー:アルミ押出材 A6063S-T5 ブラック タイプBB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダー:ブラック 規格線材:UL1007 表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質カバー:ポリカーボネート/ボディー:ABS樹脂 カバー:透明/ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)110.5 寸法D(mm)270 寸法W(mm)170 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)680
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 取付け方法AC600V/DC750V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。 材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。 材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 形状両面ナットタイプ タイプ難燃性 寸法H(mm)15 有効深さ(mm)4.5 取付け方法AC600V/DC750V 寸法A(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% タイプ耐熱・難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃グレードUL94 V-0を取得した樹脂材料で形成しており、難燃性に優れています。従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。ブスバーを2点固定できるため、供回りを防ぐことができます。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 タイプ難燃性 寸法H(mm)50 取付け方法AC600V/DC750V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 端子間ピッチ(mm)8.2 構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)12~13
1個
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 端子間ピッチ(mm)8.2 構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)12~13
1個
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 ・クラウド管理、設定、モニタリング、ファームウェアアップデート ・組み込みウェブサーバ ・データ・ストリーム機能でデータ処理 ・GCL/ P2P/ RESTful API対応 ・C# .NET、VB.NET対応 ・TLSによるセキュリティー ・MQTT 対応 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ------------------------------------------------------------- 備考:Daisy Chain EthernetタイプおよびModbus TCP対応製品につきましては、ADAM-6200シリーズの製品ページをご参照ください。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)