制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,913件中 281~320件
1セット
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)3 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ 適合機器三菱製UPS FREQUPS 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-232C 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷

付属品専用キャリーケース付き セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DAD01R4H、(オプション)DGOT-UC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,980 税込104,478
5日以内出荷

長さ(m)3 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ 適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-422 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

付属品専用キャリーケース付き セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DAD01R4H RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

長さ(m)3 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P レセプタクル 適合機器DAFXIH-CAB・DQCABR2-H 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB/RS-232C 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

長さ(m)5 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ 適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-422 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷

付属品専用キャリーケース付き セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DGOT-UC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷

ケーブル長(m)2 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ 適合機器DIFU-RS24A 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-232C 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ダイヤトレンドUSBケーブル 1.5m
長さ(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B 適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700 プロトコルUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
翌々日出荷

長さ(m)2 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ 適合機器MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P) 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-422 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ダイヤトレンドUSBケーブル 2m
長さ(m)2 コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B 適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700 プロトコルUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

長さ(m)5 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ 適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-422 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(m)2 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ 適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-232C 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

長さ(m)2 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 適合機器MELSEC iQ-Fシリーズ(RJ-45) 通信方式USBイーサネットコンバータドライバ プロトコルUSB⇔有線LAN 通信速度~1000MbpsRJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

長さ(m)3 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ 適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-422 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(m)2 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN6P プラグ 適合機器三菱シーケンサ MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPU、三菱表示器GOTシリーズ 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-232C 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤトレンドUSBケーブル 1m
長さ(m)1 コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B 適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700 プロトコルUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
翌々日出荷

長さ(m)2 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔RJ-45 適合機器インバータ FREQROL 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-485 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

付属品専用キャリーケース付き セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
73,980 税込81,378
翌々日出荷

長さ(m)2 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ 適合機器GOT1000/A900/F900(D-SUB9P) 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-232C 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備 形状表面形 アイアングレー(標準色) 取付方式表面取付 定格電圧(V)100 接続方式表面接続 相線式単相3線式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備 形状表面形 質量(kg)0.6 アイアングレー(標準色) 取付方式表面取付 定格電圧(V)100 定格電流(A)30 接続方式表面接続 相線式単相2線式
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備 形状表面形 アイアングレー(標準色) 取付方式表面取付 定格電圧(V)200 接続方式表面接続 相線式三相3線式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大崎電気工業タイムスイッチ
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。閏年自動補正機能搭載。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間性(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において) 質量(g)190 取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上) 定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75 制御24時間制御 設定方式【カレンダ・時計】時、分、【動作数】最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分 周波数50/60Hz共用 使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと) 消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下) 制御周期24時間 停電補償累積停電期間 5年間
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

大崎電気工業タイムスイッチ
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。カレンダー機能・閏年自動補正機能搭載。週単位のプログラム制御。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において) 質量(g)190 取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上) 定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75 制御24時間制御 設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分 周波数50/60Hz共用 使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと) 消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下) 制御周期週間 停電補償累積停電期間 5年間
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

大崎電気工業タイムスイッチ
独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において) 質量(g)200 取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms) 定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75 制御24時間制御 設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分 周波数50/60Hz共用 使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと) 消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下) 制御周期週間 停電補償累計停電期間 5年間
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

大崎電気工業タイムスイッチ
独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。うち1回路で、パルス出力、サイクル出力が可能。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において) 質量(g)200 取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms) 定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75 制御24時間制御 設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【サイクル制御】有(ON,OFF時間各1~90分)、【パルス出力】有(1~90秒)、【動作数】2回路合計最大20動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分(サイクル1~90分,パルス1~90秒) 周波数50/60Hz共用 使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと) 消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下) 制御周期24時間 停電補償累計停電期間 5年間
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

大崎電気工業タイムスイッチ
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。閏年自動補正機能搭載。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間性(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において) 質量(g)190 取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量 /抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量 /誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上) 定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75 制御ソーラー制御 設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分、【タイマー動作】1動作(任意時刻の「入」「切」組合せ)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】最大2動作(日没「入」,夜間定時「切」,早朝定時「入」,日出「切」)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分 周波数50/60Hz共用 使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと) 消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下) 制御周期24時間 停電補償累積停電期間 5年間
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

大崎電気工業タイムスイッチ
1台2役/ソーラー制御を2回路内臓。購入後24時間制御への切替も可能です。回路1/1日1動作(1組)回路2/1日最大10動作(10組)の設定が可能です。無通電状態でも設定ができます。/盤に取り付ける前や停電中などの無通電状態でも、あらかじめ手元で設定可能です。カレンダー/年・月・日を入力するだけで、曜日の設定が不要です。また、閏年自動補正機能により、いつでも正しい日にちを表示します。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能/日出・日没時刻によらず、定時ON/OFF制御が可能です。わかりやすい操作性/「入」、「切」を組み合わせて表示・設定します。大型液晶表示器により、設定の時も見やすく操作が簡単です。夏時間制(サマータイム)対応/サマータイムが、導入されても大丈夫です。ボタンを1回押すだけで、時間を1時間進め、もう1回押すと、1時間戻します。
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において) 質量(g)200 取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms以下) 定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75 制御ソーラー制御またはソーラー制御+24時間制御 設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分(曜日は設定不要)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】各回路最大2動作(日没「入」、夜間定時「切」、早朝定時「入」、日出「切」)、または出力2が24時間制御時各回路最大10動作(「入」「切」組合せ)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分 周波数50/60Hz共用 使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと) 消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下) 制御周期週間(曜日選択) 停電補償累積停電期間 5年間
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

大崎電気工業コンパクトEM6
新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!全て検定取得が可能。計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能。表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能。赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容。計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)
仕様付属装置/端子カバー:標準装備 質量(kg)0.5 タイプ標準品、(BL タイプ) 取付方式表面取付 接続方式表面接続
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
449 税込494
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

分散型電源システム用
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください 質量(kg)単体:0.49 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 フレームサイズAF:60 定格電流(A)60 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護 過電流引出方法完全電磁式 端子構造圧着端子用M6 定格遮断容量(kA)AC100/200V:5 定格感度電流(mA)30 適合電線max.22 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(V)AC100/200 寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 種類ML-直付点灯 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4381種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
1本(8m)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1401種類の商品があります)

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適 形状丸型 軸の形状適用:Φ6ローレット
1個
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)