科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品

「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,427件中 841~880件

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
品番メーカー:ATC100DA
1個
18,980 税込20,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
439,779 税込483,757
41日以内出荷


1個
479,759 税込527,735
41日以内出荷




薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。
材質本体/PP プラットフォーム/シリコン 寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76 質量(kg)3 電源(V)AC100~240 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])最大3000 モーターBLDC (ブラシレス直流) 保護等級(DIN EN 60529)IP42 動作モードタッチ 連続 高連続 モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W 軌道直径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)0.5
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。
電圧(V)AC 100~240 50/60Hz 速度30~2000rpm モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6W タイマー1分~99時間59分 速度表示VFD 速度制御モードPIDによるフィードバック制御 最大荷重(kg)30
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大) 容量(L)20 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 最高温度(℃)350 モーターブラシレスDCモーター 制御PIDによるフィードバック制御 分解能(℃)0.1 ディスプレイLEDデジタル 使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80% タイマー2種類 1分~99時間59分 安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム 使用温度範囲(℃)室温+5~130 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置過熱保護 過電流保護 温度精度±0.5℃(80℃にて) コントロールフィードバック制御 タイマー1分から99時間59分 加熱時間15分(室温~130℃) 温度設定0.1℃単位
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム 寸法(mm)249×330×168 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)室温-20~95 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置過熱保護 過電流保護 温度精度±0.5℃(37℃にて) コントロールフィードバック制御 タイマー1分から99時間59分 温度設定0.1℃単位
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
仕様最大真空度:0.0998Mpa 材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2 寸法(mm)330×265×390 質量(kg)5.7 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)298×210×227 水槽容量(L)9.5 排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2 ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
1個
81,980 税込90,178
15日以内出荷

JEIO TECH振とう器
両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個 付属品漏斗ホルダー×4 寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670 質量(kg)52 電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A 精度100rpmでの速度:±1rpm 外寸(mm)600×460×470 速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpm タイマー999時間59分 振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°) 最大荷重(kg)片側あたり:5
1個
629,800 税込692,780
14日以内出荷

調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン 寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276 質量(kg)3.7 電源(V)AC100~240 50/60Hz 精度±5(100rpm) 制御システム:PIDフィードバック制御 速度振とう:5~100rpm 振盪方式ロッキンング 傾斜角度(°)7~13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)5 画面仕様VFD
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷

最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185 質量(kg)7.7 電源(V)AC 100~240 50/60Hz 速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時) タイマー1分~99時間59分(再生時間) 振盪方式軌道 軌道直径(mm)3 速度制御モードフィードバック制御
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。特殊プラスチック素材とアースケーブルによる静電気防止機能がついています。
寸法(mm)160×142×270 容量(L)1 口径(mm)134Φ フタ寸法(mm)142Φ
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。
寸法(mm)160×142×270 容量(L)1 色(フタ)ペルシャグリーン 口径(mm)134Φ フタ寸法(mm)142Φ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。
材質HDPE 寸法(mm)220×300×380 容量(L)22 口径(mm)45Φ フタ寸法(mm)78Φ
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26 質量(kg)6.2 外寸(mm)360×410×447 内寸(mm)322×367×422 引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6) 容積50L 棚板279×354×3mm 最大荷重(kg)5
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC 寸法(mm)80×185×235 質量(kg)3.1 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属) 保護等級(DIN EN 60529)IP30 速度50~1200rpm チャック(mm)3~10 粘度(cP)最大:5000(約1,200rpm) 10000(約1200rpm) 30000(約1200rpm) 50000(約700rpm) 速度制御モードPIDフィードバック制御
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。
材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。前脚を折りたたむと視野角が広がります。コンパクトで積み重ね可能なデザインです。バナナケーブルが1本付属しています。
付属品バナナケーブル×1 材質ABS 寸法(mm)230×307×92 質量(kg)2.5 出力5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流 電源AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V) 機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護 出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列) タイマー1分~99時間59分 連続(経過時間表示) 画面仕様7セグメント4桁LED 2行
1個
159,800 税込175,780
15日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。
仕様測定イオン:Cu^2+※ 測定範囲0~500mg/L(ppm) 品番メーカー:7030020 入数(枚)100 pH値測定可能;pH3~5
1箱(100枚)
4,898 税込5,388
40日以内出荷

ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたコンパクトカートリッジフィルターです。フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様●バブルポイント(水):≧0.29MPa●除菌性能:≧LRV7 (S. marcescens) 材質フィルター:PESU O-リング:シリコーン(標準) その他はポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分) インラインスチーム(126℃ 30分) 最大差圧(MPa)0.39(25℃) 洗浄洗浄済み 孔径(Φμm)0.45
1個
8,998 税込9,898
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン 長さ(mm)750 品番メーカー:21203111 耐圧(MPa)強度:0.49(25℃) 有効ろ過面積(cm2)3700 主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:3
1本
12,980 税込14,278
40日以内出荷

TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるプリーツカートリッジフィルタです。溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。全てポリプロピレン製のため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

不定形異物の濾過に適したカプセルカートリッジフィルターです。外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。 特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
品番メーカー:41301111
1個
10,980 税込12,078
40日以内出荷


純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
1組(5枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
1組(10枚)ほか
4,298 税込4,728
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38201050
1組(10枚)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38A01293
1組(5枚)
24,980 税込27,478
40日以内出荷

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38501293
1組(5枚)
13,980 税込15,378
40日以内出荷