科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品

「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,429件中 881~920件
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38A01293
1組(5枚)
24,980 税込27,478
40日以内出荷

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38501293
1組(5枚)
13,980 税込15,378
40日以内出荷

手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
容量(mL)2 保存方法要冷蔵(2~8℃) 入数(個)1袋(20入)
1組(20個)
6,629 税込7,292
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主にソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。120℃以下での排ガスサンプリングにも使用可能です。
品番メーカー:3540K800
1組(25本)
41,980 税込46,178
41日以内出荷

主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
厚さ(mm)2.2 全長(mm)150 品番メーカー:35810530 質量(g)1.6 内径×外径(Φmm)48×53Φ 耐熱温度(℃)1000 捕集効率(%)>99.9 入数25本 吸湿度吸湿性:小 組成シリカ繊維
1箱(25本)
42,980 税込47,278
41日以内出荷

主に一般的な排ガス中のダスト濃度測定およびソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えます。
品番メーカー:35620191
1組(25本)
16,980 税込18,678
40日以内出荷

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
1組(100枚)ほか
6,498 税込7,148
40日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
品番メーカー:36263200
1組(100枚)
28,980 税込31,878
40日以内出荷

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
品番メーカー:36481040
1組(100枚)
4,598 税込5,058
40日以内出荷

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
1組(100枚)ほか
7,098 税込7,808
40日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
1組(50枚)
50,980 税込56,078
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過 厚さ(mm)0.18 品番メーカー:1701020 種類定量ろ紙 径(Φmm)20 入数(枚)100 グレードNo.7
1組(100枚)
1,298 税込1,428
40日以内出荷

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過 厚さ(mm)0.22 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.5C JIS規格JIS P3801:5種C
1組(100枚)
1,198 税込1,318
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.5A JIS規格JIS P3801:5種A
1組(100枚)
1,198 税込1,318
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微粒子より大きな沈殿物のろ過 厚さ(mm)0.21 寸法(mm)300×300 品番メーカー:1523300 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.5B JIS規格JIS P3801:5種B
1組(100枚)
15,980 税込17,578
40日以内出荷

清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。
厚さ(mm)0.68 種類生産用ろ紙 グレードNo.27 最高使用温度(℃)120 表面平滑
1組(100枚)ほか
4,998 税込5,498
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密度が低くろ過速度の速いろ紙で、高粘稠液のろ過に適します。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。
厚さ(mm)1 質量(g)350/m^2 入数(枚)100 グレードNo.63
1組(100枚)
1,598 税込1,758
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.21 品番メーカー:101990 種類定性ろ紙 径(Φmm)990 入数(枚)100 用途例細菌培養液や粘調液のろ過 グレードNo.101
1組(100枚)
48,980 税込53,878
40日以内出荷

厚さ(mm)0.12 種類硬質ろ紙 入数(枚)100 用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収 グレードNo.4A JIS規格JIS P3801:4種
1組(100枚)
13,980 税込15,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。
厚さ(mm)0.3 寸法(mm)600×600 品番メーカー:3453600 種類生産用ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.102 最高使用温度(℃)120 表面クレープ
1組(100枚)
11,849 税込13,034
40日以内出荷

特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。
厚さ(mm)0.6 寸法(mm)498×498 品番メーカー:3803498 種類生産用ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.327 最高使用温度(℃)120 表面平滑
1組(100枚)
12,980 税込14,278
40日以内出荷

用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)600×600 品番メーカー:2483600 種類吸水用ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.26-WA
1組(50枚)
13,980 税込15,378
40日以内出荷

生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。
厚さ(mm)0.57 品番メーカー:4552204 質量(g)300/m^2 径(Φmm)204 入数(枚)100 グレードNo.1650
1組(100枚)
3,500 税込3,850
40日以内出荷


分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.26 質量(g)125/m2 種類定性ろ紙 用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出 グレードNo.2 JIS規格JIS P3801:2種 ろ水時間(s)80 破裂強さ(kPa)122 湿潤破裂強さ(kPa)8
1組(100枚)ほか
419 税込461
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。
厚さ(mm)1 質量(g)380/m^2 入数(枚)100 グレードNo.424
1組(100枚)
1,398 税込1,538
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.25 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過 グレードNo.131 JIS規格JIS P3801:3種
1組(100枚)
11,980 税込13,178
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.2 寸法(mm)1000×1000 品番メーカー:00013A00 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過 グレードNo.1 JIS規格JIS P3801:1種
1組(100枚)
45,980 税込50,578
40日以内出荷

清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
厚さ(mm)0.7 品番メーカー:3252670 種類生産用ろ紙 径(Φmm)670 入数(枚)50 グレードNo.28 最高使用温度(℃)120 表面平滑
1組(50枚)
10,980 税込12,078
40日以内出荷

清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉します 厚さ(mm)0.74 種類生産用ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.26 最高使用温度(℃)120 表面平滑
1組(100枚)
3,998 税込4,398
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系 形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ 品番メーカー:39115228 滅菌未滅菌 最高使用圧力0.39MPa 材質(フィルター)親水性PTFE 材質(パッキング)PP (ポリプロピレン) 有効ろ過面積(cm2)0.9 最高使用温度(℃)60 入数(個)1000 直径(mm)13Φ 残液量(mL)0.03以下
1組(1000個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系 形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ 滅菌未滅菌 最高使用圧力0.86MPa 材質(フィルター)親水性PTFE 材質(パッキング)PP (ポリプロピレン) 有効ろ過面積(cm2)5.1 最高使用温度(℃)60 入数(個)1000 直径(mm)28Φ 残液量(mL)0.1以下
1組(1000個)
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに適したメンブレンです。〔用途〕・感染症、癌マーカーなどのPOCT検査キット ・妊娠検査、排卵日検査のOTC検査キット ・食品検査におけるアレルゲン検査キット
1組(8枚)ほか
28,980 税込31,878
40日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。
材質セルロース混合エステル 径(Φmm)47 入数(枚)150/箱 滅菌ガンマ線 表面罫線
1組(150枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ADVANTECろ過板
精製されたセルロース繊維とケイソウ土から成り、2mmから4mmの厚さを持つ、内部捕捉効果の高い板状の濾材です。化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌濾過に使用されます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム減菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。
厚さ(mm)3.6 寸法(mm)400×400 品番メーカー:6153400 質量(g)1490/m^2 入数(枚)100 グレードNA-600
1組(100枚)
44,929 税込49,422
41日以内出荷

タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。
品番メーカー:11130029 入数(枚)25 滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可 表面無地 直径(mm)293Φ 孔径(Φμm)3
1箱(25枚)
60,980 税込67,078
41日以内出荷

1組(50枚)
13,980 税込15,378
40日以内出荷


1箱(25枚)ほか
51,980 税込57,178
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L 形状IN/OUT:1Sフェルール 寸法(mm)外径108Φ×217 質量(kg)1.3 品番メーカー:43297030 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷