科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング(MS)
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1.5Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×219質量(kg)1.9品番メーカー:43298030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
1個
¥159,800税込¥175,780
41日以内出荷
ADVANTECホットプレート
プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350温度制御熱電対式ON/OFF制御材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度(℃)±10
1個
¥13,299税込¥14,629
5日以内出荷
1個
¥42,999税込¥47,299
5日以内出荷
ADVANTEC高性能イオン交換樹脂カートリッジ
適合機種RFD240ND/260ND/342ND/343ND/362ND/363ND品番メーカー:RF000342タイプワンタッチ接続(高純度イオン交換水採水ユニット付用)
1本
¥32,399税込¥35,639
5日以内出荷
SIBATA(柴田科学)スマートラック UT型 960入
SmartRackにより効率性が向上。チップセットの手間を省略。廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック。UT、SG用ラックは兼用でき、より経済的
用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット材質ポリプロピレン型式UT型分注範囲(μL)0.1~10入数960オートクレーブの可否可
1個
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCYE-NS)
低抵抗でメンブレンフィルター並みの高効率と繊維製フィルター並みのコストを実現させたカートリッジフィルターです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
ADVANTECトーセル(TCY-ND)
メンブレンフィルターに近い高効率を実現した、2層構造プリーツカートリッジです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は、微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当り5,500(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
品番メーカー:21902111
1本
¥22,980税込¥25,278
40日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCS-020)
ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたカートリッジフィルターです。フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることは、ほとんどありません。
ADVANTECトーセル(TCPD-03A)
濾層の内側になるほど小孔径になるように構成したデプスタイプのカートリッジフィルターで、各種液体の清澄濾過、乳剤、顔料などの分級濾過に適しています。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した、信頼性の高いカートリッジフィルターです。
1本
¥11,849税込¥13,034
40日以内出荷
1本
¥7,998税込¥8,798
40日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCFH-010)
特殊処理を施し、親水化したPTFE製メンブレンフィルターを使用した、耐薬品性に優れたカートリッジフィルターです。酸、アルカリなどの水系液体の濾過にも、親水化処理が不要です。電気伝導率回復特性およびTOC回復特性に優れています。全製品、完全性試験を実施済みで、信頼性の高いカートリッジフィルターです。
品番メーカー:22711132
1本
¥66,980税込¥73,678
41日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCF-100L)
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22081546
1本
¥159,800税込¥175,780
41日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCF-100)
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22331141
1本
¥46,980税込¥51,678
41日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCF-050)
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22321111
1本
¥45,980税込¥50,578
41日以内出荷
ADVANTECトーセル(TCF-020)
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
ADVANTECトーセル
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
有効ろ過面積(cm2)6200耐圧性(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
ADVANTECトーセル
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/クロロプレン長さ(mm)250品番メーカー:21221114有効ろ過面積(cm2)3700耐圧性(MPa)0.49(25℃)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
1本
¥4,998税込¥5,498
40日以内出荷
SSウエハー6インチコインロール シリコンウエハー
コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP/N不問直径(Φcm)150±0.5厚さ(μm)625±25抵抗値不問
ウエハーケース梱包の6インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、オリフラ方位<110>、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP入数(枚)25厚さ(μm)(標準)625±25抵抗値1~100Ω・cm直径(mm)150±0.5方位オリフラ:<110>
1箱
¥78,980税込¥86,878
10日以内出荷
JEIO TECHウェービングシェーカー
傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
1個
¥99,980税込¥109,978
翌日出荷
JEIO TECH真空デシケーター(ゲージ付)
高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ/PP ロッカー/PP 真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MpaRoHS指令(10物質対応)対応
JEIO TECH真空デシケーター
一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ・ロッカー/PP 真空シール/シリコンノズル9.5mmΦ真空ゲージ0~-0.1Mpa
JEIO TECH加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)
コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。
使用温度範囲(℃)室温+10~150電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)
ADVANTEC濾過テスト装置
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥619,800税込¥681,780
5日以内出荷
ADVANTEC濾過テスト装置
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。TSU-90Aに攪拌機、デジタル式流量計、圧力計、温度計および 圧力調整弁を標準装備した濾過器です。循環式温度調節ユニットとの併用で、適切な濾過温度条件を作る ことが可能です。各種タンク類との併用で、濾過寿命の把握ができます。液体汚濁度管理ユニットLQC-01Aや各種粒子測定器との併用により、濾過精度の測定が行えます。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、カートリッジ:500、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥1,398,000税込¥1,537,800
41日以内出荷
ADVANTECポンプ式濾過システム
PP製エアードポンプとPTFEホルダーKSP-142-TFで構成された濾過システムです。接液部材質は、すべてPP、PTFE、PCTFEおよびPFAですので、強酸、強アルカリなど、ステンレスを腐食する液の濾過に適しています。
仕様フィルターホルダー:KSP-142-TF材質接液部:PP PTFE PCTFE PFA寸法(mm)配管:1/4インチ(外径6.35チューブ品番メーカー:17384100最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大吐出量(L/min)エアードポンプ:19/(水の場合)空気消費量(L/min)エアードポンプ:250(標準状態)使用空気圧力(MPa)エアードポンプ:0.2~0.7
1個
¥859,800税込¥945,780
5日以内出荷
ADVANTECマニフォールド
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
ADVANTECSKM-12-SS.マニフォールド
品番メーカー:19316001
1個
¥188,899税込¥207,789
41日以内出荷
ADVANTECマニフォールド
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
1個
¥179,800税込¥197,780
41日以内出荷
ADVANTEC微生物検査ユニット
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
ADVANTEC微生物検査ユニット
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
ADVANTEC微生物検査ユニット
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11