トルクレンチ/トルクドライバーの新着商品
「トルクレンチ/トルクドライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)24~120
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)32.8
寸法B(mm)11.3
最小単位0.1
寸法C(Φmm)25
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
最小単位0.1
寸法C(Φmm)20
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.29
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
最小単位0.1
寸法C(Φmm)20
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.15
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)7
最小単位0.1
寸法C(Φmm)15
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約175
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.11
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)175
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約152
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.1
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)24
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
サービス分類オーダー・加工
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形
電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)
精度(%)±1
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途締め付け用
負荷方向左右
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。
左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。
ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。
ビットは+が2本装備されています。
用途検査用・破壊テストに。
種類ダイヤル形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査作業/破壊テスト作業
置針有
目盛板径(Φmm)78
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り
目盛板径(Φmm)78
負荷方向左右
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。ヘッド交換タイプです。ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります。保証精度:±3%
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH)。ご希望のトルク値にセットします。トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です。保証精度;±3%
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。保証精度:±3%
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。ヘッド交換タイプです。ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります。保証精度:±3%
適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H
全長(mm)590
有効長(mm)657
使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
1本
¥67,980
税込¥74,778
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。保証精度:±3%
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。保証精度:±3%
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)。トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です。保証精度:±3%
全長(mm)380
有効長(mm)320
角ドライブ(mm)12.7(1/2)
使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~140
1本
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)。トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です。保証精度:±3%
全長(mm)664
有効長(mm)600
角ドライブ(mm)19.05(3/4)
使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
1本
¥75,980
税込¥83,578
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)。ご希望のトルク値にセットします。トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です。保証精度:±3%
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。保証精度:±3%
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。ヘッド交換タイプです。ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます。保証精度:±3%
ラチェット式なので繰り返し作業に最適。既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】50Q、S、R、H
全長(mm)342
寸法D(Φmm)12
有効長(mm)330
最小読取値0.01 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度5~50 N・m
1本
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】200Q、S、R、H、N
全長(mm)404
寸法D(Φmm)18
有効長(mm)411
最小読取値0.1 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度20~200 N・m
1本
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H
全長(mm)535
寸法D(Φmm)22
有効長(mm)557
最小読取値0.1 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度30~300 N・m
1本
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】700Q、S、R
全長(mm)1063
寸法D(Φmm)30
有効長(mm)1045
最小読取値0.1 N・m
寸法C(Φmm)34
保証精度50~500 N・m
1本
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】1000Q、S、R
全長(mm)1417
寸法D(Φmm)34
有効長(mm)1407
最小読取値1 N・m
寸法C(Φmm)34
保証精度100~1000 N・m
1本
¥319,800
税込¥351,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】12Q、25Q、S、R、H
全長(mm)314
寸法D(Φmm)10
有効長(mm)295
最小読取値0.01 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度1~10 N・m
1本
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷