ベアリング(軸受)の新着商品

ベアリング(軸受)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

93件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
ボールベアリング 6204ZZ KITO(キトー)
1個
1,398税込1,538
15日以内出荷

ボールベアリング 6204-2RU KITO(キトー)
1個
1,498税込1,648
15日以内出荷

ボールベアリング 6204 KITO(キトー)
1個
1,398税込1,538
15日以内出荷

ボールベアリング 6203-2RU KITO(キトー)
1個
1,398税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールベアリング 6202ZZ KITO(キトー)
1個
969税込1,066
15日以内出荷

ボールベアリング 6202-2RU KITO(キトー)
1個
1,098税込1,208
15日以内出荷

ボールベアリング 6201-2RU KITO(キトー)
1個
999税込1,099
15日以内出荷

ボールベアリング 6201 KITO(キトー)
1個
769税込846
15日以内出荷

ボールベアリング 6200 KITO(キトー)
1個
699税込769
15日以内出荷

ボールベアリング 6009 KITO(キトー)
1個
2,998税込3,298
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールベアリング 6007ZZ KITO(キトー)
1個
2,598税込2,858
15日以内出荷

ボールベアリング 6007-2RU KITO(キトー)
1個
2,498税込2,748
15日以内出荷

ボールベアリング 6007 KITO(キトー)
1個
1,898税込2,088
15日以内出荷

ボールベアリング 6006ZZ KITO(キトー)
1個
2,598税込2,858
15日以内出荷

ボールベアリング 6006-2RU KITO(キトー)
1個
1,998税込2,198
15日以内出荷

ボールベアリング 6006 KITO(キトー)
1個
849税込934
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールベアリング 6005-2RU KITO(キトー)
1個
1,698税込1,868
15日以内出荷

ボールベアリング 6005 KITO(キトー)
1個
1,498税込1,648
15日以内出荷

ボールベアリング 6004ZZ KITO(キトー)
1個
1,298税込1,428
15日以内出荷

ボールベアリング 6004-2RU KITO(キトー)
1個
819税込901
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールベアリング 6002-2RU KITO(キトー)
1個
1,298税込1,428
15日以内出荷

ボールベアリング 6001 KITO(キトー)
1個
869税込956
15日以内出荷

ボールベアリング 6000 KITO(キトー)
1個
849税込934
15日以内出荷

ボールベアリング 60-22-2RU KITO(キトー)
1個
1,698税込1,868
15日以内出荷

ボールベアリング KITO(キトー)
1個
849税込934
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
特価
729税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)
1個
329税込362
3日以内出荷

ベアリング アークランドサカモト
アークランドサカモトベアリング
用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に材質高炭素クロム軸受鋼シルバー軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列
1個
379税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
特価
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ)
1個
特価
2,098税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
特価
5,398税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジ角フランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
1台
25,980税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジひしフランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
1台
19,980税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
1台
16,980税込18,678
22日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:45mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.258mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0655アズワン品番65-7861-93
1個
特価
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)。レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂。ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
1箱(1個)
特価
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷

ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)42幅C(mm)16内接円径Fw(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
幅(mm)55内径(Φmm)75外径(Φmm)160RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷