ベアリング(軸受)の新着商品

ベアリング(軸受)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

93件中 8193
キャンペーン情報RSS配信
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)421外径D(Φmm)100幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1(最小)内径d(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)30500基本静定格荷重Cor(N)25200JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500許容回転速度(min-1) 油潤滑7700
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)990外径D(Φmm)120幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.5(最小)内径d(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)57500基本静定格荷重Cor(N)40000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500許容回転速度(min-1) 油潤滑6500
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

ステンレス製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)
軸径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷

カバー 鋳物製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋳物製 軸穴有
材質鋳物タイプ開きカバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷

カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋼板製 軸穴有
材質鋼板タイプ開きカバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

密封型ミニチュアベアリング エスコ
1個
565税込622
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

深溝玉軸受 エスコ
接触形・両側ゴムシール付き。
材質高炭素クロム軸受鋼
1個
610税込671
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

深溝玉軸受 エスコ
両側金属シールド。
用途自動車:後輪・トランスミッション・電装品、電気:標準電動機・家庭電気器具、その他:計器類・内燃機関・建設機械・鉄道車両・荷役運搬・機械・農業機械・各種産業機械などに材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14
1個
615税込677
翌日出荷

円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:C3材質樹脂保持器幅(mm)23内径(Φmm)40外径(Φmm)80
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷

トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形 NTN(エヌティーエヌ)
1個
特価
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
7,198税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

樹脂ベアリング(PP) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃
1個
特価
6,498税込7,148
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)