テープの新着商品

「テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

237件中 81~120件
住宅建材用。段差にもしっかり接着。寸法安定性に優れます。通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています(メーカー比)。夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています(メーカー比)。
用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に 仕様のり面:片面 材質不織布 幅(mm)50 厚さ(mm)0.4 長さ(m)20 粘着剤ブチルゴム系 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)43
1巻
1,290 税込1,419
翌日出荷

VHBシート。屋内外用。汎用タイプ。低VOCタイプ。剥離紙(平面紙)付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
材質アクリルフォーム 厚さ(mm)0.8 (剥離紙:0.14) 寸法(mm)300×200 使用温度範囲(℃)-30~200 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)38 色(シート)灰色不透明 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25
1枚
780 税込858
翌日出荷

ソフトタイプ。剥離紙付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般用、耐熱保持力に優れています。
用途補強板の接合、シール用に 材質アクリルフォーム 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×200 白色不透明 使用温度範囲(℃)-30~200 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)27 剪断接着力(N/cm2)82
1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷

VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。
用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に 材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×200 質量(g)74.4 使用温度範囲(℃)-20~200 粘着力(N/10mm)40 色(シート)無色透明 (高透明性) 剪断接着力(N/cm2)111
1枚
2,700 税込2,970
翌日出荷

機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります(メーカー比)。180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。UL-510FRを取得しています。寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。
用途耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に 材質ガラスクロス 厚さ(mm)0.18 長さ(m)33 粘着剤シリコーン系 引張強度(N/mm)600~620/19 伸び(%)5 電食係数0.96 引きはがし粘着力(N/19mm)6.7 破壊電圧(kV)3.5
1巻
5,830 税込6,413
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。 剥離紙が無いため効率よく作業できます。 基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。 剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。 クリーンルーム内の表示用として。 テープ幅(mm)50 基材特殊オレフィン系フィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)3.7 引張強度(N/10mm)49.3 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質綿布 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 質量(g)269 長さ(m)50 引張強度(N/15mm)136(長さ方向) 絶縁破壊電圧(kV)10.9 許容温度(℃)最高105 塗布材質油性ワニス
1巻
4,020 税込4,422
翌日出荷

耐熱仕様(約180℃)で焼付塗装に対応。PETフィルムを使用しているので、テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上げます。高温処理に適しており、剥離性に優れています。テープ背面に塗料が載りやすく、塗料粉が脱落しにくくなっています。
用途塗料作業などのマスキング 材質PETフィルム(青色) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.053 長さ(m)50 粘着剤感圧性ゴム系 伸び(%)153 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/19mm)7.02
1巻
805 税込886
翌々日出荷

クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。
用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に 材質ポリエチレンフォーム 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)1.5 芯径(mm)28 粘着剤合成ゴム系
1巻
745 税込820
翌日出荷

薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。屋内用。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に 材質ポリプロピレン 幅(mm)30 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)20 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤アクリル系
1巻
855 税込941
翌々日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。
用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に 幅(mm)30 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.8
1巻
6,400 税込7,040
翌々日出荷

粘着式。剥離紙付き。屋内外兼用。網鋼板に最適。裏面はアルミで耐酸化性があります。耐水性、耐油性にも優れています。
材質アルミ箔 粒度#60 厚さ(mm)0.8 長さ(m)18 接着剤アクリル系
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着式。剥離紙付き。屋内用。滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない。耐水性。簡単に拭き取り掃除ができる。表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。
材質PVC 幅(mm)100 厚さ(mm)0.46 長さ(m)18.3 使用温度範囲(℃)-28~104 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)15
1巻
13,900 税込15,290
翌日出荷

カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる。面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能。簡単にはがせるので位置変更も容易です。表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用。
用途カーペット上での区画や定位置の表示、オフィス内の5Sに 材質ポリエステル、ポリエチレン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)2 粘着剤面ファスナー:ゴム系 接着剤特殊ゴム系 外径(mm)135 材質(面ファスナー)ポリプロピレン、ナイロン 内径(mm)75
1巻
15,700 税込17,270
翌日出荷

フォークリフトや屋内外の作業に最適な滑り止めシール。防錆/防水性、耐候性、耐摩耗性、摩擦力あり。VDI 2700-14に準拠したグリップ表面。厚さ約1mm 厚みがないから荷役作業がスムーズ。シールタイプで簡単に接着。目が細かく水はけがよいです。
材質secutexポリウレア、アクリレート (アクリル系粘着剤)、ラミネートシール グリーン 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×2500×1 摩擦係数(μ)0.74
1枚
68,700 税込75,570
翌日出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム 500H カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500 長さ(m)20 厚さ(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,933 税込3,226
10日以内出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム 300H カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500 長さ(m)20 厚さ(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,293 税込2,522
10日以内出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム 200H カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500 長さ(m)20 厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,973 税込2,170
10日以内出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム  50H カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500 長さ(m)20 厚さ(μm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,947 税込2,142
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.35 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,379 税込2,617
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #250S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.25 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,893 税込2,082
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #188S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.188 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,176 税込2,394
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #125S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.125 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,893 税込2,082
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #75S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.075 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,669 税込1,836
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #50S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.05 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,557 税込1,713
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #38S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.038 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,511 税込1,662
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #25S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.025 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,455 税込1,601
10日以内出荷

OPPテープ モノタロウ 定期注文
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用 透明 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系 粘着力2.12 主な用途梱包用 引張強度(N/10mm)34 テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仮止め・結束用テープ。優れたテープ強度。結束に最適な粘着力。
用途重量物の結束・梱包、パイプやロッドなどの結束用 材質ポリエステル(ポリエステル繊維補強) 厚さ(mm)0.18 長さ(m)50 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤ゴム系 伸び(%)35 粘着力(N/10mm)4.8 保持力(mm/30分)0.5 引張強度(N/10mm)332 巻戻し力(N/25mm)7
1巻
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数:8巻。電気絶縁性に非常に優れています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。カット性に優れ、手で切ることができます。初期粘着性に優れています。配線の色分けにも便利です。JIS C 2336適合品。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用 材質塩化ビニール 幅(mm)25 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着剤ゴム系 引張強度(mm)71.9 粘着力(N/19mm)2.51
1パック(8巻)
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして テープ長さ(m)18 主な用途塗装用 粘着力(N/10mm)2.06 引張強度(N/10mm)38.3
1巻
79 税込87
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隙間風、埃、ゴミ等の進入を効果的に防ぎます。
長さ(mm)1000 全高(mm)43 取付穴(mm)3×5 材質(プレート)PVC プレート長さ(mm)16 取付穴ピッチ(mm)298
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

隙間風、埃、ゴミ等の進入を効果的に防ぎます。
長さ(mm)1000 全高(mm)43 毛丈(mm)18 取付穴(mm)3×5 材質(毛)PVC 取付穴ピッチ(mm)298
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

テープ引張り強度調整ねじ付き(ねじを時計周り:強くなる/反時計回り:弱くなる)。貼りつけたテープの端を平らにすることができるワイパー付き(半透明の樹脂ワイパー)。ブレードプロテクター付き。逆回転防止スプリング付き。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)270×140×65 質量(g)320 適合テープ外径(Φmm)130以内 適合テープ芯内径(Φmm)76(3”) 適合テープ幅(mm)50以内
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1巻
449 税込494
当日出荷





抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 主な用途梱包用
1巻
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)