テープの新着商品
「テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
1箱(4巻)
¥129,800税込¥142,780
22日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5647材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
1箱(7巻)
¥249,800税込¥274,780
4日以内出荷
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
1巻
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
手で切れて引き出しやすいクラフトテープ
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
軽量物の梱包に最適
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。幅(mm)50色茶種類ラミネートタイプ基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着剤ゴム系粘着力3.2N/10mm引張強度(N/10mm)28テープタイプ重ね張り不可
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。刃の山・谷すべてが刃になっている特殊加工刃によって、軽い力でまっすぐに切ることができます。特殊加工刃はケガをしにくい設計ですセロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です切ったテープの切り口はまっすぐキレイです小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます※名入
付属品小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)色ホワイト質量(g)44対応小巻き
1個
¥499税込¥549
翌々日出荷
GB[制御機器]熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色
熱伝導性に優れた両面テープ
電子部品とヒートシンクの固定に最適な熱伝導性に優れた青色の両面テープです。
厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20熱伝導率(W/mk)1
1個
¥3,698税込¥4,068
5日以内出荷
サンハヤト磁気ガード(銅箔/30×1500mm)
貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート
本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。
電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。
広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。
セパレータ付きですので二次加工ができます。
銅箔面ははんだ付けが可能です。
材質銅箔寸法(mm)51×260×5(包装を含む、約)質量(g)22(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×30×1500(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
サンハヤト磁気ガード(銅箔/160×210mm)
貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート
本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。
電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。
広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。
セパレータ付きですので二次加工ができます。
銅箔面ははんだ付けが可能です。
材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む、約)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥949税込¥1,044
5日以内出荷
袋の挿入口が広く、軽く作業ができ、疲れにくいので、長時間・大量作業に適し、機能優先の使いやすい器具です。
種別KB-911Sサイズ縦221×横75×高さ163mm素材ステンレス
1個
¥3,998税込¥4,398
4日以内出荷
耐熱性:連続260℃、断続370℃
UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809)
メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。
剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。
用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング
2.その他耐熱性が必要とされるマスキング
3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系関連資料(0.15MB)
1個
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
GB[制御機器]ハーネステープ黒
電線(ハーネス)の絶縁や結束に便利なテープです。
ビニールテープと比較すると粘着面がベタつきにくいです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
幅(mm)18色黒種類ハーネステープ長さ(m)18
1個
¥269税込¥296
5日以内出荷
GB[制御機器]ハーネステープ白
ビニルテープと比較して、ノリのべたつきが少ない絶縁テープです。
電線の整理、絶縁に最適。ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくい。
幅(mm)18色白種類ハーネステープ長さ(m)18
1個
¥269税込¥296
5日以内出荷
1個
¥269税込¥296
5日以内出荷








![磁気シールドテープ 20mm×20M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68788250-251222-02.jpg)
![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68788189-251222-02.jpg)












![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68707095-251222-02.jpg)
![ハーネステープ白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68707041-251222-02.jpg)
![ハーネステープ灰 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68707025-251222-02.jpg)