建築金物・建材・塗装内装用品の新着商品

「建築金物・建材・塗装内装用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,165件中 41~80件
アトムリビンテックT型ブラケット
主に中間棚、可動棚などの下面に取付けて使用するパイプ受け金具です。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

屋外空間をスマートに演出するソーラーガーデンライト。日中にソーラーパネルで自動充電し、夜になると自動点灯して足元や通路をしっかり照らします。コンパクトサイズ(幅49×奥行75×高さ75mm)で場所を取らず、邪魔になりません。フル充電で13時間以上の長時間使用が可能。取り付けも簡単で、付属の両面テープやビスで好みの場所に固定できます。アウトドアや自宅の玄関、庭、ベランダなど、多用途に使える便利なライトです。電源不要で配線工事もいらないため、手軽に始められるエコな照明です。
用途配線不要で簡単設置。夜に自動点灯するコンパクトなソーラーライト
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用両面テープ(増し貼り用)です。
用途スマートレイヤー用両面テープ
1巻ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

TOWA傾斜面シートはベルトの長さが2種類。シート本体はパットが柔らかくフィット感があり、長時間作業でも疲れにくい。ズレ防止ベルトを付けることで安定感があります。TOWAフロントプラスとTOWA万能クルクルキャッチと組み合わせてご使用ください。
用途安全保護具 シートサイズ(cm)80×19 ベルト幅(cm)5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。
用途エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など
1巻
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
取扱説明書(1.04MB)
1組
1,596 税込1,756
翌日出荷

ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(1.71MB)
1組
3,898 税込4,288
翌日出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。ドアや窓の開閉を検知します。玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(0.95MB)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(1.57MB)
1組
3,598 税込3,958
翌日出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。声と音を検知します。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。感度調節可能。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(0.95MB)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。防水ケース付きなので、お風呂で使えます。防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)。吸盤取り付け。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(0.81MB)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。音と光フラッシュでお知らせします。コンセントタイプ。送信場所お知らせランプ。ミュート機能。混信防止ID学習。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(0.93MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。人の動きを検知します。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)。スポット検知機能。呼び出し音8種類
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(1.05MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(1.58MB)
1組
3,398 税込3,738
翌日出荷

ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。受信機は壁掛けも可能です。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(2.03MB)
1組
3,398 税込3,738
翌日出荷

ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(1.97MB)
1組
3,398 税込3,738
翌日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(1.55MB)
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷


優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
定格消費電力(W)1271 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査 材質工具鋼 硬度HRC55 角度(°)タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30° プレート数9枚 角度精度(°)±9
1組
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ClipTech[[TM上]]技術を採用したこのポーチは、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。ドリルビット・ポケットやカラビナ・アタッチメント・ループを含む5つのポケットとループがあります。
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、あらゆるベルトに簡単にクリップで留めることができ、内蔵のキックスタンドにより、ポーチを直立させることができます。13のポケットとループには、ワイヤー・テスター・ポケット、調節可能なツール・ポケット、ノートブック・ポケット、テープ・チェーン、2つのドライバー・ループが含まれています。
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。単独でも、ClipTechツールベルトと組み合わせても使用できます。カラビナ取り付けループが付属し、7つのポケットとループには調節可能な巻尺ポケット、プラスチックライニングのナイフポケット、ドライバーループが含まれます。
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトにクリップで簡単に着脱できます。単独でも、あらゆるツールベルトと組み合わせても使用できます。メインポケットは、プライヤー用に底を閉じることも、長いツールをぶら下げるために開くこともできます。ドライバーループ、巻尺クリップ、ペンシルポケットも装備しています。
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、あらゆるベルトにクリップで簡単に着脱できます。メインポケットは、プライヤーを収納するときは底をしっかり閉じ、長いツールをぶら下げるときは開くことができます。4つのドライバーループ、ノートポケット、ペンシルポケット、巻尺クリップも付いています。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ClipTech[[TM上]]ポーチに対応しています。ポーチを整理し、作業に必要なツールを素早く取り出せるようにします。付属のネジとウォールアンカーで、壁やトラック、バンにしっかりと固定できます。ClipTech Hubs(TM)は別売りです。
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、あらゆるベルトに簡単に着脱できます。5つのポケットとループ、メーターとリード線の両方を保護するカバーフラップを装備しています。
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、どのようなベルトにもクリップで簡単に着脱でき、内蔵されたキックスタンドにより、ポーチを直立させることができます。7つのポケットとループがあります。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

ベルトやポーチのポケットに取り付けられます。コードでハンマーをしっかりと固定できます。
1個
729 税込802
翌々日出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。6つのポケットとループは、細かな作業に最適です。
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

TOUGH BUILTCLIP TECH HUB
ハブを使えば、ベルト、クリップテックバッグ、クリップテックトート、クリップテックウォールオーガナイザーなど、あらゆる場所にクリップテックポーチを取り付けることができます。ネジでの固定用にネジ穴付
1パック(3個)
999 税込1,099
9日以内出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、どのベルトにも簡単にクリップで留めることができ、キックスタンドにより、ポーチを横に直立させることができます。9つのポケットには、3つの大容量ポケットがあります。バールループとハンマーループも装備しています。
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

親指で押すだけでユーティリティ・ナイフからスクレーパーに変身する2in1ツールです。ToughBuilt Universalカスタムブレードが5枚付属しています。ボタンを押すだけでブレードの交換が素早く安全に行え、スクレーパーモードからユーティリティナイフへの切り替えもスムーズで簡単です。多用途に使えるペイント缶切りも付いています。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
用途DIY木材として。
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
1個
219 税込241
翌日出荷

DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
1個
369 税込406
翌日出荷

セット内容脚、連結パーツ 材質ポリプロピレン 幅(mm)【受取】最大460 高さ(mm)【受取】最大290【投入口】15 奥行(mm)【受取】最大330 棚板数(枚)0 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)370
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)