建築金物・建材・塗装内装用品の新着商品

「建築金物・建材・塗装内装用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,537件中 1,041~1,080件
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸 容量(L)貯湯量:約0.5 安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式水道直結給水式 流量調整方式3段階 表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース
仕様●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。 材質(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造天晴 胴巻 筋違 白
腰が強い銅巻刷毛。コシがあって毛先のまとまりが良いのでダメ込みに最適。見切り線が出しやすい。高耐候塗料のような粘度の高い塗料でも塗り伸ばしが容易。
毛色白毛
1本
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。
用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。 材質スポンジ 形状スモール 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WONDER ワンタッチレギュラーローラー 大塚刷毛製造 動画あり
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。
材質ポリエステル 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルワンタッチローラーハンドル
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2・3 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,357 税込19,093
11日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
898 税込988
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ピッタリくん」用の内袋。中が汚れるのを躊躇して使えなかった方もこの内袋を使用すれば汚れを気にせず使えます。容器が汚れる場合がありますので、もし塗料を入れる際は、ピッタリくん内袋を 2重、3重にしてからご使用ください。
仕様ピッタリくん用 内袋 寸法(横×奥行×高さ)(mm)95×56×128
1袋(20枚)
179 税込197
3日以内出荷

石油缶・塗料缶が屋根のどこでも置けて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!。簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー・他、。道具置きにも最適!。屋根瓦・カラーベスト・ストレート・波板にも使用可能!
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。 材質ステンレス 寸法(mm)260×500×60 質量(kg)約2.0 タイプ縦設置用 勾配角度平均20度(4寸)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付きオプトロンカーテン防炎 (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー) グリーン 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)1000~8000 設置場所屋内推奨 特性防虫・防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
29,186 税込32,105
16日以内出荷

【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2・3 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,261 税込16,787
11日以内出荷

【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,430 税込15,873
11日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)308×234×H100 使用温度(℃)0~40 仕上ヘアライン
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)384×294×H100 使用温度(℃)0~40 仕上ヘアライン
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)170×170×H36 使用温度(℃)0~40 仕上ヘアライン
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

水性ガーデンカラー、植物油由来のオスモカラー両方の塗装におすすめです。塗りやすいです
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(Φ×高さH)(mm)50×50 適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

SUGICO(スギコ)Sカン
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスモカラーオスモコテバケ
広い面の塗装に最適です。スペア部分は交換できます。120cm柄の取り付けが可能です
幅(mm)200
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

オスモカラーコテバケスペア
広い面の塗装に最適です。スペア部分は交換できます
幅(mm)200
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上バレル研磨
1個
469 税込516
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプSカン
パイプ棚のパイプに通すと鍋やフライパン等を 吊り下げられて便利です。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
材質塩ビ(PVC)/ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1050 使用温度(℃)1~60 適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304) 寸法(Φ×高さH)(mm)200×150 開口寸法(mm)Φ171 適合ホース内径(Φmm)50
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。 材質ステンレス 寸法(mm)260×260×110 質量(kg)約1.5 タイプ縦設置用 勾配角度平均20度(4寸)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード 大塚刷毛製造 動画あり
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。溶剤塗料や水性塗料にマルチに対応。マルチバリューに比べてコシが強い。
用途溶剤塗料や水性塗料に。 仕様ヘッドマルチバリュー ハード 適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種 寸法(mm)40
1個
569 税込626
3日以内出荷

SYS(シブタニ)戸当たり台座
付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き 材質丸座:ステンレス 軸:スチール 仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
1個
499 税込549
6日以内出荷

1型 と 2型 のいい部分を取り入れたカートリッジ。刷毛をしごける 「かえし」!刷毛・ローラーをしごける 「溝」
仕様2.5L用 寸法(Φ×mm)183×140 適合容器下げ缶 外缶 テーパー缶(らくらくカートリッジ:1/2/3型用)、マルテーポリ缶 小 3L、COSMOSポリ缶 小 3L、段付 下げ缶
1袋(15枚)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

橋梁等の吊り足場用のチェーンの養生に最適!。面倒で手間のかかる単管や手すりも簡単に養生可能。使用後の取り外しもスピーディーで作業性抜群です。
用途単管・手すり用 仕様コロナ放電処理 テープ幅(mm)15 シート幅(mm)300 材質(シート)ポリフィルム 材質(テープ) シート長さ(m)18
1箱(10巻)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

塗装ブース・床用の排気フィルターです。
厚さT(mm)50 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)93 圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
1巻
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





【オーダー】防炎・透明 TC-2630 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:不特定多数の人が出入りする建築物全般 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)400 引張強度(N/cm2)タテ:2520/ヨコ:2430 伸長率(%)タテ:344/ヨコ:368 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/cm)タテ:635/ヨコ:561 サービス分類オーダー・加工
1枚
20,957 税込23,053
13日以内出荷