建築金物・建材・塗装内装用品の新着商品

建築金物・建材・塗装内装用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,435件中 1,2011,240
キャンペーン情報RSS配信
ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー
工具不要でパチッとはめ込むだけで簡単に設置できる、耐久性に優れた人工木製のジョイントデッキです。天然木のような風合いを持ちながら、腐りにくく色褪せしにくいのが特長です。ベランダやテラス、お庭の手軽な模様替えに最適です。
用途屋外のベランダ、バルコニー、テラス、お庭などの床材・敷材として。材質WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン
1枚ほか
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガディス 人工木ジョイントエッジ タカショー
「ガディス 人工木ジョイントデッキ」専用のストレート(直線)用エッジパーツです。デッキの端の凹凸(ジョイント接続部)をスッキリと綺麗に隠し、なだらかな傾斜にすることで足元の安全性を高めます。
用途ガディス 人工木ジョイントデッキ設置時の直線端部の保護・見切り材として。材質WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン幅(cm)302高さ(cm)21奥行き(cm)55
1枚
859税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガディス 人工木ジョイントデッキ 60 タカショー
工具不要でパチッとはめ込むだけで簡単に設置できる、耐久性に優れた人工木製のジョイントデッキです。横幅が約61.3cmあるため、広いスペースも効率よく敷き詰めることができます。天然木のような美しい風合いで、腐りにくくお手入れも簡単です。
用途屋外のベランダ、バルコニー、テラス、お庭などの床材・敷材として。材質WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン
1枚ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー
工具不要でパチッとはめ込むだけで簡単に設置できる、耐久性に優れた人工木製のジョイントデッキです。横幅が約91.6cmのロングサイズで、テラスやバルコニーをダイナミックに美しく演出します。腐りにくく色褪せしにくい仕様です。
用途屋外のベランダ、バルコニー、テラス、お庭などの床材・敷材として。材質WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン
1枚ほか
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ タカショー
「ガディス 人工木ジョイントデッキ」専用のコーナー(角)用エッジパーツです。設置したデッキの角に取り付けることで、敷き詰めた端を美しくカバーし、段差をなくしてつまずきを防止します。
用途ガディス 人工木ジョイントデッキ設置時のコーナー(角)部分の保護・見切り材として。材質WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン幅(cm)356.5高さ(cm)21奥行き(cm)55
1枚
2,198税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CASARL ツマミ アトムリビンテック
アトムリビンテックCASARL ツマミ
CASARL APK-03に、WBメッキ、黒塗装の仕上げが追加されました。ツマミの下面にはへこみ部分があるので、掴みやすい形状になっています。一般住宅屋内用木製家具・建具にご使用ください。
材質亜鉛合金推奨ねじ+トラス小ねじM4×L※(添付されていません)
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HR-158-OS 化粧カバー アトムリビンテック
アトムリビンテックHR-158-OS 化粧カバー
用途レールの端面を隠す化粧カバーです。アウトセット 自閉式 HR-158-OS用付属品#ERROR!材質ABS仕上ライトグレー適合レールHR-158-OS
1セット
799税込879
4日以内出荷

上レールエンドカバー アトムリビンテック
アトムリビンテック上レールエンドカバー
用途SD-1000、SD-1100上部レール用のエンドカバーです。付属品+トラスM3×10 1本 六角ナットM3 1個材質アルミ合金
1個
849税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上レールエンドカバー アトムリビンテック
アトムリビンテック上レールエンドカバー
用途上レールの端面を隠す化粧カバーです。付属品+なべタッピンねじ 3×16 1本材質アルミ合金
1個
979税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AFD-1300用エンドカバーBN アトムリビンテック
アトムリビンテックAFD-1300用エンドカバーBN
AFDシリーズ 上部レールエンドカバー
用途上レールの端面を隠す化粧カバーです。天井とレールの間にツメを差込むことで固定しますので、ねじ止めが不要です。材質アルミ合金
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AFD-1300エンドカバー アトムリビンテック
アトムリビンテックAFD-1300エンドカバー
AFDシリーズ AFD-1300エンドカバー
付属品+なべタッピンねじ3×16 1本材質アルミ合金
1個
979税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

下部調整戸車用跳ね上がり抑制パーツ アトムリビンテック
用途ソフトクローズ作動時の跳ね上がり抑制パーツです。付属品#ERROR!材質POM,鋼ねじ【結合ねじ】+バインド小ねじ 4×14 1本仕上本体:黒 下部スライダー:白
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック
アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプ
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品+皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷

ガイドピース アトムリビンテック
アトムリビンテックガイドピース
戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動開閉させます。
付属品FG-780、FG-780-24:+皿タッピンねじ 4×20 4本 FG-780-26:+皿タッピンねじ 4×32材質仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷

下部ガイドローラー(木口付け) アトムリビンテック
広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。上部吊り車の上下調整に追従できます。木口の調整ねじで前後調整が可能です。戸の木口面より取付けるタイプのため、戸を吊ったまま、取付け・取外しができます。
用途使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)。◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム。◇引戸の厚さ:24mm以上。◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114付属品#ERROR!材質【車輪】POM【ケース】PC車輪Φ28mmY型仕上車輪:白 ケース:黒
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド アトムリビンテック
仕様【FC-315 トリガー】[材質]ステンレス鋼 [添付品]+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本付属品#ERROR!材質【本体】PA66、POM、鋼、ステンレス鋼【カップ】PA66【車輪】エラストマー【カバー】ABS使用治具【FC-614トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。 [材質]PP
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下部戸当ベース アトムリビンテック
アトムリビンテック下部戸当ベース
用途下部戸当り(FK-320)を下部レール(DW-133)の端に取り付けるために形状を合わせたベースです。材質ABS
1個
299税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HRシリーズ アウトセット用上部レール アトムリビンテック
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PCサイズ2800mm仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
1本
43,980税込48,378
4日以内出荷

上部戸当り用スペーサー アトムリビンテック
アトムリビンテック上部戸当り用スペーサー
用途FK-310をHR-158-OSに取付ける際に使用します。材質アルミ合金仕上生地適合レールHR-158-OS
1セット(2個)
1,698税込1,868
4日以内出荷

調整機能付き上部ピボット受け金具 アトムリビンテック
用途レールに差込んで使用します。左右吊元ともに、戸の室内側から戸の左右調整ができます。材質ABS、亜鉛合金、鋼仕上グレー
1個
679税込747
4日以内出荷

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール アトムリビンテック
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 戸袋側上部レール
用途戸袋側に使用するレールです。材質アルミ押し出し材ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)戸先側より15mm、300mm間隔
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール アトムリビンテック
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 開口側上部レール
材質アルミ押し出し材ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿サイズ(mm)670ねじ穴間隔(mm)戸先側より60mm、300mm間隔
1本
5,698税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仮固定ブロック アトムリビンテック
アトムリビンテック仮固定ブロック
用途仮固定ブロックです。施工後のレールに後入れできます。材質PBT適合レールHR-150、HR-130
1個
269税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上部ガイドレール アトムリビンテック
アトムリビンテック上部ガイドレール
用途MF-630、MF-630-S、MF-200用のガイドレールです。材質アルミ押し出し材長さ(mm)1300仕上シルバーねじ穴MF-500固定用:Φ5穴 MF-110取付用:Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)150mm
1本
9,698税込10,668
4日以内出荷

PMワンタッチ引手 アトムリビンテック
アトムリビンテックPMワンタッチ引手
用途同形状の引手を互い違いに組合わせることで、ねじを使用することなくワンタッチで取付けられます。材質ABS
1個
759税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

A型ブラケット 首長 アトムリビンテック
アトムリビンテックA型ブラケット 首長
主に中間棚、可動棚などの下面に取付けて使用するΦ25パイプ受け金具です。面付タイプのため取付けしやすくなっています。上記、パイプ化粧カバーを併用していただくと、全体の一体感を出せます。
付属品#ERROR!材質亜鉛合金
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

着脱式折り畳み棚受 アトムリビンテック
アトムリビンテック着脱式折り畳み棚受
先端のレバーを握ると棚を折り畳むことができます。 。座は着脱できるので、取付け時の位置出しが容易です。
付属品壁面取付用:+バインドタッピンねじ 4×40 6本(サイズ300は穴が7ヶ所ありますが、最下部中央の穴は使用しないでください)。棚板取付用:+バインドタッピンねじ 4×16 4本(サイズ250は穴が3ヶ所なのでねじは1本余ります)材質耐荷重294.2N(30kgf)以下(棚受2ヶ使用)
1セット(2本)
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

FC4000 18V 日本ワグナー動画あり
日本ワグナーFC4000 18V
FC4000 18V ファインスプレーキットは、XVLP(温風低圧)テクノロジーを採用したコードレス塗装機です。大量のエアーと低圧による高い霧化性能により、飛散を抑えながら美しい仕上がりを実現します。Bosch Professional 18Vバッテリー搭載により電源のない現場でも使用でき、軽量コンパクト設計とブラシレスモーターにより快適な作業性と高い耐久性を提供します。
用途FC4000 18Vは、建築内外装の小規模塗装、家具・建具・木工製品の仕上げ塗装、シャッターや雨戸の塗装、リフォーム工事、タッチアップ補修などに最適です。低飛散で養生作業を軽減できるため、仕上がり品質が重視される現場で効果を発揮し、最大約50m2までの塗装作業に適しています。質量(kg)1.3容量(mL)コンテナ:1000消費電力(W)370最大圧力(bar)0.2RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジータービン
1セット
159,800税込175,780
4日以内出荷

カミソリワイヤー インタージャパン
インタージャパンカミソリワイヤー
非常に鋭利な仕様から、一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティを高品質で実現可能。
用途一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティなので、防犯、盗難対策、熊やカラス除けに効果的です。
1巻
14,980税込16,478
翌々日出荷

温水洗浄便座 瞬間式 東芝
お湯切れの心配がなく、水道水圧の低いご家庭でも安定した水勢で洗浄できる瞬間式の温水洗浄便座です。通常のおしり洗浄に加えて集中洗浄モードを搭載。水の飛び散りを抑えながらパワフルに洗浄します。本体にほこりがつきにくいように、フルカバーの便座フタを採用。取っ手付きで開閉がしやすい仕様です。
仕様【吐水方式】水ポンプにより吐水質量(kg)約4.5パステルアイボリー消費電力(W)1250(温水ヒーター1200、便座ヒーター50)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×530×128安全装置サーモスタット、温度ヒューズヒーター【温水ヒーター】セラミックヒーターメモリー機能〇 温水温度・水勢・ノズル位置など調整方式水温:3段階+切、水勢い:おしりビデ各5段階、便座:3段階+切使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75省エネ基準達成率(%)160(目標)洗浄水量(L)おしり:0.31~0.46/分、ビデ:0.3~0.42/分(水ポンプの回転数を変えて水勢調節)
1台
27,980税込30,778
6日以内出荷

APリベット(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット(1000本入)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。 。機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に 。自動車板金、電機板金等寸法F(mm)45
1箱
3,298税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

APリベット(500本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット(500本入)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。 。機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に 。自動車板金、電機板金等寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.92引張強度(kN)2.36せん断強度(KN)1.58フランジ径(Φmm)9.5
1箱
3,298税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニードル弁セット 10 アネスト岩田
アネスト岩田ニードル弁セット 10
適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
1セット
2,998税込3,298
4日以内出荷

セミトライアングルW マジッククロス8
マジッククロス8セミトライアングルW
天井用の石こうボード専用フックです。強力、簡単、跡が目立たない。
用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など付属品クギ/12本材質フック/鉄(ポリエステル樹脂塗装)、キャップ/ABS樹脂、取付ピース/ABS樹脂、クギ/ステンレス垂直負荷重(kg)5
1個
789税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パーフェクトセット(貼り・剥がし・清掃全部入)  WMPSET01 YELLOTOOLS
ウェットマックスの水貼り作業、剥がし作業、清掃作業に使用できる全種類のパーツが入ったセットです。「ウェットマックス」はハンドル付きスキージーでしっかりと圧着が出来る、ガラスフィルム施工用スキージーです。 窓ガラス、店舗ウィンドウ、車両の窓などの貼り施工に使用可能です。用途に合わせてサイズ・硬さを組み替えてご使用下さい。ハンドルは角度調整が出来るようになっています。(。注意事項をご確認ください)
用途窓貼りと剥がし、掃除まで作業効率アップに。仕様【貼り用スキージー】2種(幅13cm、16cm) / 硬度:オレンジは90°、白は95°・形:スクエア、台形の2種類(スクエアは130cm幅90°のみ) / 用途:窓ガラス・店舗ウィンドウ・車両の窓等の水貼り・水抜きその他剥がし刃:イエローブレードと同じプラスチック素材(オレンジ) / 金属刃:鋭い金属の刃(糊残りや付着ゴミの清掃に) / グリップ:両手でしっかり圧力をかけるためのオプション / 固定用金属プレート:幅13cm・16cmの2種 / ネジ:短いものはハンドルなし時、長いものはハンドル取付時に使用 / パッチ:オレンジ色の保護布パッチ(ガラスへの傷防止にハンドル裏側に貼ります) / 金属刃用ガード:黒いパーツは金属刃装着時の怪我防止に
1セット
79,980税込87,978
6日以内出荷

剥がし・清掃用セット ハンドル付き YT24WMESET+handle01 YELLOTOOLS
ウェットマックスシリーズ初の剥がし&清掃に特化したセットです。ハンドルが付いているので、届いたらすぐに『剥がし&清掃作業』が可能です。先端パーツを交換することで、「剥がし」から「清掃」への切り替えが出来ます。◆剥がし:オレンジ色のスクレーパー、清掃:金属製ブレード、◆オレンジ色のスクレーパーは、人気のイエローブレードと同じ材質、◆黒いカバーは、鋭利な金属製ブレードによるケガのリスクを軽減します。(。注意事項をご確認ください)
用途ガラスフィルム施工前の『剥がし&清掃』にセット内容ハンドル、エクスチェンジ、エクスチェンジ金属ブレード、エクスチェンジ金属ブレードカバー
1セット
52,980税込58,278
6日以内出荷

剥がし用セット ハンドル付き  YT24WME+handle01 YELLOTOOLS
ウェットマックスシリーズ初の剥がしに特化したセットです。ハンドルが付いているので、届いたらすぐに『剥がし作業』が可能です。◆オレンジ色のスクレーパーは、人気のイエローブレードと同じ材質、◆別売りのスキージーや金属製ブレードへの取り替えも可能です。
用途ガラスフィルム施工前の『剥がし』に。セット内容ハンドル、エクスチェンジ
1セット
44,980税込49,478
6日以内出荷

ポスターストッパー 若井産業
指で押すだけ。中でピンが交差して抜けにくい。画びょう以上にしっかり貼付け。ポスターなどの掲示に
用途せっこうボード壁用材質ワッシャー/PS、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PPホワイト
1セット(4個)
549税込604
5日以内出荷

ラクピン 若井産業
若井産業ラクピン
画びょう以上にしっかり貼付け。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!
用途せっこうボード壁用フック取り付け用ピンの追加、交換用に付属品ワッシャー6個材質ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP、ワッシャー/鉄
1セット(6個)
559税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

裏紙カッター ボディーガードナイフチタン替刃 10枚入 YT12TBBGK01 YELLOTOOLS
ボディーガードナイフ用の替え刃(10枚セット)です。刃先にチタンコーティングが施されており、切れ味抜群です。4か所どこが使用済みかすぐわかる番号入りです。
用途ボディーガードナイフ テフロンの替え刃に。対応製品ボディーガードナイフ
1セット(10枚)
4,298税込4,728
6日以内出荷