エンドミルの新着商品

エンドミルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

49件中 140
キャンペーン情報RSS配信
高性能ユニバーサル正方形4フルート丸軸ストレート面取り セコ・ツールズ・ジャパン
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
トラスコ品番472-8133最大径(Φmm)8最大切込深さ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)8
1本
9,198税込10,118
当日出荷

4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。刃数4
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF NS(日進工具)
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。
用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。トラスコ品番175-2242材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6角度(°)【首】12シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)6機能長さ(mm)70
1個
9,598税込10,558
当日出荷

無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
1個
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。トラスコ品番697-6689材質超微粒子超硬合金全長(mm)80刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6ボール半径(mm)1.5首角θ30´ボール半径R(mm)R1.5有効長L1(mm)40シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)3機能長さ(mm)80
1個
8,198税込9,018
当日出荷

無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム機能長さ(mm)50
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
1個
3,998税込4,398
当日出荷

無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
1個
25,980税込28,578
当日出荷

JABRO Solid2 エンドミル セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
最大径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SquareT4ーR217/220.94-12 メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンSquareT4ーR217/220.94-12 メートル仕様
スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
1個
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5341・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5341・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5121・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5121・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5131・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5131・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5321・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5321・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5141・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5141・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN イスカル
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
1個
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP イスカル
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
1個
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
特価
38,980税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
1本
3,798税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)





コロミルDura一般加工用超硬エンドミル SANDVIK
あらゆる被削材のさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工に対応します。
1本
5,598税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル WIDIN
アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮
用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
1本
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

JABRO HPMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミル
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
1本
49,980税込54,978
22日以内出荷

樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル NS(日進工具)
加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。
用途樹脂材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)25
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

エンドミル (TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ
対応被削材:銅、ステンレス、アルミ、一般鋼。
用途側面加工用 中仕上げ~仕上げ材質Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング全長(mm)80溝長(mm)30刃先径(Φmm)11シャンク径(mm)12
1本
5,810税込6,391
翌日出荷

タップケース MAKINO
仕切りがあり製品同士の接触を防止します。
仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可材質ポリプロピレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180個)ほか
40,980税込45,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BOXパーツケース CMK-4172 MAKINO
蓋と本体が一体成型のケースです。
用途小物やチップの収納に。トラスコ品番162-6219材質ポリプロピレン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×65.5×8.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×72×11.5
1箱(3000個)
189,800税込208,780
9日以内出荷

TPK-10(1個入り) MAKINO
タップ・ドリルなどの工具をまとめて収納可能です。仕切りがあり製品同士の接触を防止します。
用途同じケース同士の積み重ねが可能なズレ防止構造です。仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可トラスコ品番162-6185材質ポリプロピレン形状リブ:Bナチュラル呼びM10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.8×94×18収納本数(本)10収納数10外寸法(mm)94.0×120.8×17.5適合径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)10適合寸法(mm)84
1箱(60個)
16,980税込18,678
9日以内出荷

BOXパーツケース BMK-7971 MAKINO
蓋と本体が一体成型のケースです。
用途小物やチップの収納に。トラスコ品番162-4620材質ポリプロピレン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.0×61.5×15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×71×20
1箱(500個)
49,980税込54,978
9日以内出荷

小径エンドミル先端保護キャップ MAKINO
APOと併用し、より安全に刃先を保護します・
用途小径ドリルや針等の収納に。仕様帯電防止:あり材質ポリプロピレンナチュラル収納本数(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
17,980税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

BOXパーツケース CMK-7142 MAKINO
蓋と本体が一体成型のケースです。
用途小物やチップの収納に。トラスコ品番162-4635材質ポリプロピレン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×35.5×8.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×42.5×10.5
1箱(3000個)
189,800税込208,780
9日以内出荷