タップ・ダイスの新着商品

「タップ・ダイスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

42件中 1~40件
仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用) コーティングAH725 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)6
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用) コーティングAH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
材質CPM (粉末ハイス) 溝数3 喰付き部の山数5P 精度表記STD
1本
2,720 税込2,992
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一体型のプラグ及びフィッティング用のためにボディに必要なドリルのサイズを刻んであります。折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます。
1本
5,820 税込6,402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナやモンキー等でねじさらえができます。細目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用 材質SKS_2 対辺(mm)60 呼びM36×3.0
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

メートル並目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用 材質SKS_2 対辺(mm)20 呼びM10×1.5
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用 材質SKS_2
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス)
1本
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JISⅢ級。仕上タップ。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質SKS_2
1本
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入組数:2点。セット内容:先:喰付5-6P、仕上:喰付2-3P。対応被削材:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。メートル細目。
材質HSS (ハイス) 幅(mm)9 全長(mm)70 呼びM14×1.5
1セット
3,570 税込3,927
翌日出荷

3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
材質SKS_2 幅(mm)4.5 全長(mm)60 下穴径(Φmm)5.1(参考)
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

3本組。セット内容:呼び:M22×2(先)、呼び:M22×2(中)、呼び:M22×2(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2 幅(mm)13 全長(mm)95 下穴径(Φmm)19.5(参考)
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2 幅(mm)8 全長(mm)70 下穴径(Φmm)12.1(参考)
1セット
13,700 税込15,070
翌日出荷

中タップ(喰付4-5P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス) 幅(mm)2.1 全長(mm)32
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:・ドリルタップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。下穴、ネジ切り、バリ取り用。 下穴とタップ作業が1回で行えます。 電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
材質HSS 全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50 六角対辺(mm)6.35(1/4”) ドリル径(Φmm)2.5・3.2・3.8・4.5・6.2・6.4 ケース寸法(mm)115(W)×90(H) 適合被削材種特殊合金鋼 タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5 総質量(kg)0.18
1セット
22,600 税込24,860
翌日出荷

セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
1セット
6,790 税込7,469
翌日出荷

材質スチール (ニッケルメッキ) 全長(mm)190 寸法(Φmm)25 材質(ハンドル部)スチール
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷

セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
材質ハイテンパードスチール サイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54 総質量(kg)1.78
1組
21,600 税込23,760
翌日出荷

タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
材質炭素鋼 全長(mm)165 質量(g)120 呼びM1~M6 ハンドル長さ(mm)90 ツカミ能力(mm)2~5 ホルダー径(mm)(外径)17.5
1本
1,960 税込2,156
翌日出荷

タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
材質炭素鋼 全長(mm)245 質量(g)360 呼びM4~M12 ハンドル長さ(mm)127 ツカミ能力(mm)3~8 ホルダー径(mm)(外径)22
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチール ケース寸法(mm)590×340×30(T)
1組
23,800 税込26,180
翌日出荷

ホモ処理(表面加工)。被削材:低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック。
用途止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に最適 材質高バナジウムハイス(HSSE) 長さ(mm)13 幅(mm)10 全長(mm)95 溝数3 ねじ長さ(mm)20 呼びM16×2 首下長(mm)52 食付2.5P シャンク径(mm)12.5
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

3本組。セット内容:スクリューエキストラクター(M8・10・12×各1)。破損または押収されたネジの取り外しに。
材質硬化スチール 質量(g)M8・M10:9、 M12:18 適合サイズ(mm)M8×全長61、M10×全長66、M12×全長73 下穴ドリル寸法(mm)M8:3.2、M10:4.7、M12:6.0
1セット
3,430 税込3,773
翌日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]六角軸タップ
鉄・アルミ・真鍮のネジ山の形成、補修に
六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]六角軸タップセット
鉄・アルミ・真鍮のネジ山の形成、補修に
セット数3本組
1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]ラチェットT型タップホルダー
ラチェット式で楽に回せる
仕様タップ使用範囲(mm):3~10
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]六角軸ダイスホルダー
ネジ山の修正・形成に
仕様25径用
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質ベアリング鋼 形状丸型
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシハシ精工SKH ハンド先タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 トラスコ品番503-0145 材質材質:SKH 全長(mm)100 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M18 先端 下穴径(Φmm)15.5 ねじ長さ(mm)48 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷

イシハシ精工SKH ハンド組タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 仕様先・中・上 3本組 材質材質:SKH 先端先・中・上 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1組
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイタップ TS-M-DCCM
RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイタップ TS-M-DNCM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイタップ TP-M-DCBM
RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイタップ TS-M-DNCY
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイタップ S-MF-DNCM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイタップ TP-MF-DNBM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)