チップの新着商品
「チップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
1個
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
1個
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
1個
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
1個
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
1個
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
1個
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
1個
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途ステンレス鋼。汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋳鉄加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
タンガロイPCDチップ AVGW-D
形状ひし形穴付35° ポジ7°寸法S(mm)3.7コーティングDX160寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2使用インサートネガティブタイプ寸法APMX(mm)4.5寸法INSL(mm)13.3
タンガロイチップ WNMG-SM
形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
タンガロイチップ WNMG-SF
形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
タンガロイチップ WNMG-SDM
形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7
タンガロイチップ SNMG-SDM
形状正方形穴つき90°寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
タンガロイチップ SNMG-SF
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
タンガロイチップ TNMG-SDM
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525
タンガロイチップ TNMG-SM
形状三角形穴付60°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
タンガロイチップ TNMG-SF
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
タンガロイチップ CNMG-SDM
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7
タンガロイチップ VNMG-SF
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
タンガロイチップ CNMG-SM
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
¥8,898税込¥9,788
3日以内出荷
タンガロイチップ CNMG-SF
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
タンガロイチップ VNMG-SM
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
タンガロイチップ DNMG-SM
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
タンガロイチップ DNMG-SF
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
タンガロイチップ VNMG-SDM
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525
タンガロイチップ DNMG-SDM
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7
タンガロイチップ ER/L-55
仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
¥6,198税込¥6,818
3日以内出荷
タンガロイチップ IR/L-55
仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.7寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
¥6,198税込¥6,818
3日以内出荷