チップの新着商品
「チップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12.7
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12.7
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
トラスコ品番713-1680
適合被削材種鋳鉄
コーナー半径Re(mm)0
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
トラスコ品番713-1914
適合被削材種鋳鉄
コーナー半径Re(mm)0
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
コーナー半径Re(mm)0
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
コーナー半径Re(mm)0
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)6.35
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)6.35
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)6.35
内接円IC(mm)12.7
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)6.35
内接円IC(mm)12.7
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)9.525
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)9.525
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数9
寸法(mm)【DHUB】33
寸法BD(mm)46
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)18.5
寸法DBC(mm)40
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数9
寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44
寸法BD(mm)47
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)16
寸法DBC(mm)33
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数9
寸法(mm)【DHUB】52
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)22
寸法DBC(mm)44
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数9
寸法(mm)【DHUB】52
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)10
寸法DBC(mm)44
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数9
寸法(mm)【DHUB】46
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)7.2
寸法DBC(mm)35
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数9
寸法(mm)【DHUB】52
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)16
寸法DBC(mm)44
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数9
寸法(mm)【DHUB】52
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)19
寸法DBC(mm)44
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数6
寸法(mm)【DHUB】52
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)22
寸法DBC(mm)44
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数6
寸法(mm)【DHUB】52
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)10
寸法DBC(mm)44
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数6
寸法(mm)【DHUB】52
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)19
寸法DBC(mm)44
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数6
寸法(mm)【DHUB】46
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)7.2
寸法DBC(mm)35
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数6
寸法(mm)【DHUB】52
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)16
寸法DBC(mm)44
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数6
寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44
寸法BD(mm)47
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)16
寸法DBC(mm)33
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用
刃数6
寸法(mm)【DHUB】33
寸法BD(mm)46
寸法DC(mm)12
寸法OAL(mm)18.5
寸法DBC(mm)40
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途ステンレス鋼。汎用
形状【インサート】長方形[L]
被削材ステンレス鋼
精度M
寸法D1(mm)4.55
勝手右勝手[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05-±0.15
コーティングCVDコーティング / CA6535
ブレーカGM
寸法W1(mm)6.6
穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)
コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
寸法INSL(mm)13.19
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋳鉄加工用。汎用
形状【インサート】長方形[L]
精度M
寸法D1(mm)4.55
勝手右勝手[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05-±0.15
コーティングPVDコーティング / PR1810
ブレーカGM
寸法W1(mm)6.6
穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)
コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
寸法INSL(mm)13.19
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用
形状【インサート】長方形[L]
精度M
寸法D1(mm)4.55
勝手右勝手[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05-±0.15
コーティングPVDコーティング / PR1835
ブレーカGM
寸法W1(mm)6.6
穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)
コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
寸法INSL(mm)13.19
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用。汎用
形状【インサート】長方形[L]
精度M
寸法D1(mm)4.55
勝手右勝手[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05-±0.15
コーティングPVDコーティング / PR1825
ブレーカGM
寸法W1(mm)6.6
穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)
コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
寸法INSL(mm)13.19
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状ひし形穴付35° ポジ7°
寸法S(mm)3.7
コーティングDX160
寸法LE(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)2
使用インサートネガティブタイプ
寸法APMX(mm)4.5
寸法INSL(mm)13.3
形状六角形穴付80°
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
形状六角形穴付80°
寸法S(mm)4.76
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
形状六角形穴付80°
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)4、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)12.7
形状正方形穴つき90°
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)4、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2