チップの新着商品

「チップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

231件中 161~200件
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)6.35
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)6.35
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)6.35 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)6.35 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】33 寸法BD(mm)46 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)18.5 寸法DBC(mm)40
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44 寸法BD(mm)47 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)16 寸法DBC(mm)33
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)22 寸法DBC(mm)44
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)10 寸法DBC(mm)44
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】46 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)7.2 寸法DBC(mm)35
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)16 寸法DBC(mm)44
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)19 寸法DBC(mm)44
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数6 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)22 寸法DBC(mm)44
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数6 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)10 寸法DBC(mm)44
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数6 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)19 寸法DBC(mm)44
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数6 寸法(mm)【DHUB】46 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)7.2 寸法DBC(mm)35
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数6 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)16 寸法DBC(mm)44
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数6 寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44 寸法BD(mm)47 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)16 寸法DBC(mm)33
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用 刃数6 寸法(mm)【DHUB】33 寸法BD(mm)46 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)18.5 寸法DBC(mm)40
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途ステンレス鋼。汎用 形状【インサート】長方形[L] 被削材ステンレス鋼 精度M 寸法D1(mm)4.55 勝手右勝手[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05-±0.15 コーティングCVDコーティング / CA6535 ブレーカGM 寸法W1(mm)6.6 穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°) コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18 寸法INSL(mm)13.19
1セット(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋳鉄加工用。汎用 形状【インサート】長方形[L] 精度M 寸法D1(mm)4.55 勝手右勝手[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05-±0.15 コーティングPVDコーティング / PR1810 ブレーカGM 寸法W1(mm)6.6 穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°) コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18 寸法INSL(mm)13.19
1セット(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用 形状【インサート】長方形[L] 精度M 寸法D1(mm)4.55 勝手右勝手[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05-±0.15 コーティングPVDコーティング / PR1835 ブレーカGM 寸法W1(mm)6.6 穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°) コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18 寸法INSL(mm)13.19
1セット(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用。汎用 形状【インサート】長方形[L] 精度M 寸法D1(mm)4.55 勝手右勝手[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05-±0.15 コーティングPVDコーティング / PR1825 ブレーカGM 寸法W1(mm)6.6 穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°) コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18 寸法INSL(mm)13.19
1セット(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ AVGW-D
形状ひし形穴付35° ポジ7° 寸法S(mm)3.7 コーティングDX160 寸法LE(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2 使用インサートネガティブタイプ 寸法APMX(mm)4.5 寸法INSL(mm)13.3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SM
形状六角形穴付80° 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SF
形状六角形穴付80° 寸法S(mm)4.76 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SDM
形状六角形穴付80° 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMG-SDM
形状正方形穴つき90° 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMG-SF
形状ひし形穴付55度 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-SDM
形状三角形穴付60° 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-SM
形状三角形穴付60° 寸法S(mm)4.76 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG-SF
形状三角形穴付60° 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SDM
形状ひし形穴付80度 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SF
形状ひし形穴付35° 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SM
形状ひし形穴付80度 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷