ホルダの新着商品

ホルダの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

44件中 140
キャンペーン情報RSS配信
NEWナイスカット 富士元工業
富士元工業NEWナイスカット
正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
トラスコ品番188-3441刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR切削径(Φmm)160切刃角度(°)90
1台
129,800税込142,780
当日出荷

突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH イスカル
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-1470シャンク径(mm)4
1個
6,198税込6,818
当日出荷

ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカル
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。トラスコ品番625-2788材質超硬+TiNコーティング勝手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898税込5,388
当日出荷

ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカル
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Q-  ボーリングベースホルダー 日研工作所
1本(1本)
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

NC5-BAC ボーリングバー 日研工作所
1本(1本)
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

バランスカットボーリングバー 日研工作所
1本(1本)
32,980税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

EMAC ボーリングバー セット 日研工作所
1本(1本)
259,800税込285,780
翌々日出荷

ZMAC ボーリングユニット 日研工作所
1本(1本)
13,980税込15,378
翌々日出荷

ZMAC ボーリングヘッド 日研工作所
1本(1本)
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

DJ- ボーリングバー 日研工作所
1本(1本)
149,800税込164,780
翌々日出荷

NC5-RAC ボーリングバー 日研工作所
1本(1本)
44,980税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

BCB ボーリングバー 日研工作所
1本(1本)
109,800税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HSK-RAC ボーリングバー 日研工作所
1本(1本)
45,980税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ZMAC ボーリングバー 日研工作所
1本(1本)
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

EMAC ボーリングカートリッジ 日研工作所
1本(1本)
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

六角レンチ(820) SANDVIK
1個
109税込120
4日以内出荷

六角レンチ(810) SANDVIK
1個ほか
3,898税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

レンチ(810) SANDVIK
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パラレルピン(810) SANDVIK
1個ほか
4,698税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソケットヘッドスクリュー(810) SANDVIK
1本ほか
449税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カウンターシンクヘッドスクリュー(810) SANDVIK
1個
699税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット(410) SANDVIK
1個
99,980税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CoroTurn107 旋削加工用カッティングユニット(410) SANDVIK
1個
71,980税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CoroTurn TR 旋削加工用カッティングユニット(410) SANDVIK
1個
71,980税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


CoroBore BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール(530) SANDVIK
1個
619,800税込681,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ピン(810) SANDVIK
1個ほか
6,598税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動クランプセット(810) SANDVIK
1個
69,980税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ
配管部品、継手。
用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
1個
4,498税込4,948
3日以内出荷

部品 J-ST-M6-G1/8 京セラ
配管部品、継手。
用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
1個
5,398税込5,938
3日以内出荷

部品 HS6X6LP 京セラ
1個
169税込186
3日以内出荷

部品 WS-6 京セラ
京セラ部品 WS-6
配管部品、ワッシャ。
用途部品
1個
319税込351
3日以内出荷

部品 HH4X12A 京セラ
クランプブルト。
用途部品
1個
369税込406
3日以内出荷

ホルダ 外径旋削用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホルダ 多機能用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。
その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホルダ 溝用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。
その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷

ホルダ 突切り用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷

大径防振バー D80-D-C-VH タンガロイ
仕様BMC:S寸法CP(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)80寸法CNTG3/4CSPTRUE
1本
589,800税込648,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボーリングヘッド For 55deg Rhombic insert タンガロイ
寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDVCMT160408CSPTRUE
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)