オイル機器の新着商品
「オイル機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ホイール修理中のオイルの汚れを防ぎます。耐久性に優れたポリプロピレン製で、オイルが温かい場合でも変形しません。
用途ホイール修理時のオイル受けに
危険物の類別非危険物
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌々日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌々日出荷
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌々日出荷
レバーロック付き。標準、ABSブレーキシステムの両方に。こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。空気吸入なので、火花が発生しません。内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます。
危険物の類別非危険物
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌々日出荷
1WAYバルブ付(逆流防止)。ブレーキフルード交換作業でブレーキペダルがリリースされているとき、キャリパーやシリンダー内にエアーが戻らない様に、バルブで維持するので1人での作業を可能にします。透明ホースの為、気泡があるとよく見えます。
危険物の類別非危険物
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌々日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
適用:エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等。
危険物の類別非危険物
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。
危険物の類別非危険物
1本
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
危険物の類別非危険物
1台
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
危険物の類別非危険物
1組
¥62,600
税込¥68,860
翌日出荷
ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。
用途メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC
質量(kg)4.3
高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250
内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
重たい一斗缶の持ち上げから解放!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC
質量(kg)2.9
高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250
内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740
危険物の類別非危険物
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
用途OM-225用部品
使用温度範囲(℃)0~60
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷