ブレーキパッド・足回り部品の新着商品

ブレーキパッド・足回り部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

19件中 119
キャンペーン情報RSS配信
キャリパーピストン ミヤコ自動車
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスクパッド PITWORK(日産)
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
1セット
特価
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(788種類の商品があります)

FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)
GALFER(ガルファー)FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA
用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110
1個
3,898税込4,288
12日以内出荷

FD427G1851 ADVANCE AVID SRAM GALFER(ガルファー)
GALFER(ガルファー)FD427G1851 ADVANCE AVID SRAM
用途AVID Elixir 1、 3、 5、 7 XX、 X0。BRAKING INCAS。SRAM XX、 X0、 X7、 X9、 DB、 Level、 T、 TL、 Red AXS、 Rival AXS、 Force AXS (Flatmount 2-Piece)。TRICKSTUFF Piccola
1個
3,998税込4,398
12日以内出荷

FD427G1455 ROAD AVID SRAM GALFER(ガルファー)
GALFER(ガルファー)FD427G1455 ROAD AVID SRAM
用途AVID Elixir 1、 3、 5、 7 XX、 X0。BRAKING INCAS。SRAM XX、 X0、 X7、 X9、 DB、 Level、 T、 TL、 Red AXS、 Rival AXS、 Force AXS (Flatmount 2-Piece)。TRICKSTUFF Piccola
1個
3,898税込4,288
12日以内出荷

タイロッドエンド 555(スリーファイブ)
1個
3,198税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

アイドラアーム 555(スリーファイブ)
1個
18,980税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラックエンド 555(スリーファイブ)
1個
5,598税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


ボールジョイント 555(スリーファイブ)
1個
5,598税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラックエンド 555(スリーファイブ)
555(スリーファイブ)ラックエンド
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
1個
3,698税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

ブレーキパッド DIXCEL(ディクセル)
DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド
効きUP! ダスト低減!しかもエコノミー 街乗り・車検交換にも最適!。ノーマルブレーキパッドよりワンランク上の制動力。鳴きが少なく快適!また、ディスクローターへの負担も少ないので経済的。スコーチ(パッド表面焼付)により初期なじみも抜群。ノーマルブレーキパッドと同様に、「機械式センサー」「鳴き止めシム」装着済(一部品番を除く)
材質NAO(ノンアスベスト・オーガニック)グリーン購入法適合適正温度(℃)0~450
1セット
6,298税込6,928
4日以内出荷

ステアリングブーツ 丸一ゴム工業
丸一ゴム工業ステアリングブーツ
全ての製品を日本国内で製造しております。海外需要も高く、輸出出荷国内メーカートップクラスのブランドになります。高品質な丸一ゴムの製品で全世界で高評価されています。
1個
1,598税込1,758
翌日出荷

ブレーキディスクローター; リア BOSCH(ボッシュ)
ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
1枚
4,298税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキディスクローター; フロント BOSCH(ボッシュ)
ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
1枚
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

分割式ドライブシャフトブーツ スピージー
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ車軸フロント
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボールジョイント 555(スリーファイブ)
555(スリーファイブ)ボールジョイント
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
1個
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター
主な適合純正品番MB587244質量(kg)2.8タイプソリッド寸法H(mm)11寸法A(mm)210寸法F(mm)4寸法D(Φmm)65寸法E(mm)100寸法B(mm)43.8寸法C(mm)138メーカーミツビシ寸法G(mm)12.5他社参考品番(BOSCH)BD9630主な適合車種ミニカ摩耗限界(mm)9.4
1枚
4,998税込5,498
6日以内出荷

スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)
1個
6,598税込7,258
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)