切削工具・研磨材の新着商品

「切削工具・研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,097件中 681~720件
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh112規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6131 全長(mm)OAL:89.1 シャンク長(mm)LS:52 切削径(Φmm)DC:6.3 フルート長(mm)LCF:34.1 使用可能長さ(mm)LU:20 機能長さ(mm)LF:88 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1 接続径(Φmm)DCON:52
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh143規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9306 全長(mm)OAL:119.3 シャンク長(mm)LS:55 切削径(Φmm)DC:7.3 フルート長(mm)LCF:61.3 使用可能長さ(mm)LU:37.8 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3 接続径(Φmm)DCON:55
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh327規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7747 全長(mm)OAL:178.4 シャンク長(mm)LS:65 切削径(Φmm)DC:13.3 フルート長(mm)LCF:110.4 使用可能長さ(mm)LU:68.9 機能長さ(mm)LF:176 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4 接続径(Φmm)DCON:65
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh309規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4541 全長(mm)OAL:169.3 シャンク長(mm)LS:64 切削径(Φmm)DC:12.5 フルート長(mm)LCF:102.3 使用可能長さ(mm)LU:64.8 機能長さ(mm)LF:167 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3 接続径(Φmm)DCON:64
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh368規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6091 全長(mm)OAL:147.8 シャンク長(mm)LS:64 切削径(Φmm)DC:15.2 フルート長(mm)LCF:80.8 使用可能長さ(mm)LU:48.4 機能長さ(mm)LF:145 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8 接続径(Φmm)DCON:64
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh168規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4571 全長(mm)OAL:119.5 シャンク長(mm)LS:51 切削径(Φmm)DC:8 フルート長(mm)LCF:65.5 使用可能長さ(mm)LU:41.5 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5 接続径(Φmm)DCON:51
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh221規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9233 全長(mm)OAL:107.7 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:9.6 フルート長(mm)LCF:51.7 使用可能長さ(mm)LU:30.5 機能長さ(mm)LF:106 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7 接続径(Φmm)DCON:53
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh195規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9236 全長(mm)OAL:128.6 シャンク長(mm)LS:52 切削径(Φmm)DC:8.9 フルート長(mm)LCF:73.6 使用可能長さ(mm)LU:46.1 機能長さ(mm)LF:127 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6 接続径(Φmm)DCON:52
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh234規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9289 全長(mm)OAL:137.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:10 フルート長(mm)LCF:81.8 使用可能長さ(mm)LU:51.8 機能長さ(mm)LF:136 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh133規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4567 全長(mm)OAL:89.3 シャンク長(mm)LS:50 切削径(Φmm)DC:7 フルート長(mm)LCF:36.3 使用可能長さ(mm)LU:22.3 機能長さ(mm)LF:88 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3 接続径(Φmm)DCON:50
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh320規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0829 全長(mm)OAL:169.4 シャンク長(mm)LS:60 切削径(Φmm)DC:13 フルート長(mm)LCF:106.4 使用可能長さ(mm)LU:67.4 機能長さ(mm)LF:167 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4 接続径(Φmm)DCON:60
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh162規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9238 全長(mm)OAL:119.4 シャンク長(mm)LS:51 切削径(Φmm)DC:7.8 フルート長(mm)LCF:65.4 使用可能長さ(mm)LU:40.4 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4 接続径(Φmm)DCON:51
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh403規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7677 全長(mm)OAL:228.6 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:20 フルート長(mm)LCF:163.6 使用可能長さ(mm)LU:103.6 機能長さ(mm)LF:225 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.6 接続径(Φmm)DCON:62
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh369規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0823 全長(mm)OAL:195.8 シャンク長(mm)LS:66 切削径(Φmm)DC:15.2 フルート長(mm)LCF:126.8 使用可能長さ(mm)LU:78.8 機能長さ(mm)LF:193 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8 接続径(Φmm)DCON:66
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh395規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4583 全長(mm)OAL:212.3 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:18 フルート長(mm)LCF:147.3 使用可能長さ(mm)LU:93.3 機能長さ(mm)LF:209 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.3 接続径(Φmm)DCON:62
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh348規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0836 全長(mm)OAL:142.6 シャンク長(mm)LS:64 切削径(Φmm)DC:14.3 フルート長(mm)LCF:75.6 使用可能長さ(mm)LU:45.5 機能長さ(mm)LF:140 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6 接続径(Φmm)DCON:64
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh121規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6125 全長(mm)OAL:89.2 シャンク長(mm)LS:50 切削径(Φmm)DC:6.6 フルート長(mm)LCF:36.2 使用可能長さ(mm)LU:21 機能長さ(mm)LF:88 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2 接続径(Φmm)DCON:50
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh245規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6133 全長(mm)OAL:117.9 シャンク長(mm)LS:60 切削径(Φmm)DC:10.4 フルート長(mm)LCF:54.9 使用可能長さ(mm)LU:33.1 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:60
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh278規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0843 全長(mm)OAL:160.1 シャンク長(mm)LS:63 切削径(Φmm)DC:11.38 フルート長(mm)LCF:94.1 使用可能長さ(mm)LU:58.9 機能長さ(mm)LF:158 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1 接続径(Φmm)DCON:63
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh145規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4589 全長(mm)OAL:119.3 シャンク長(mm)LS:55 切削径(Φmm)DC:7.36 フルート長(mm)LCF:61.3 使用可能長さ(mm)LU:38.1 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3 接続径(Φmm)DCON:55
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh215規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7700 全長(mm)OAL:167.7 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:9.4 フルート長(mm)LCF:106.7 使用可能長さ(mm)LU:76.9 機能長さ(mm)LF:166 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7 接続径(Φmm)DCON:58
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh229規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7663 全長(mm)OAL:167.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:9.8 フルート長(mm)LCF:111.8 使用可能長さ(mm)LU:80.2 機能長さ(mm)LF:166 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh290規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6103 全長(mm)OAL:196.1 シャンク長(mm)LS:59 切削径(Φmm)DC:11.7 フルート長(mm)LCF:134.1 使用可能長さ(mm)LU:95.7 機能長さ(mm)LF:194 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1 接続径(Φmm)DCON:59
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh354規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9278 全長(mm)OAL:227.6 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:14.5 フルート長(mm)LCF:162.6 使用可能長さ(mm)LU:118.6 機能長さ(mm)LF:225 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6 接続径(Φmm)DCON:62
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh191規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0807 全長(mm)OAL:101.6 シャンク長(mm)LS:52 切削径(Φmm)DC:8.8 フルート長(mm)LCF:46.6 使用可能長さ(mm)LU:28 機能長さ(mm)LF:100 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6 接続径(Φmm)DCON:52
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh153規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6102 全長(mm)OAL:119.4 シャンク長(mm)LS:51 切削径(Φmm)DC:7.52 フルート長(mm)LCF:65.4 使用可能長さ(mm)LU:39 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4 接続径(Φmm)DCON:51
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh379規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6130 全長(mm)OAL:147.9 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:15.7 フルート長(mm)LCF:82.9 使用可能長さ(mm)LU:50 機能長さ(mm)LF:145 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9 接続径(Φmm)DCON:62
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh119規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7684 全長(mm)OAL:110.2 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:6.5 フルート長(mm)LCF:53.2 使用可能長さ(mm)LU:33.7 機能長さ(mm)LF:109 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2 接続径(Φmm)DCON:54
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh340規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9314 全長(mm)OAL:178.5 シャンク長(mm)LS:61 切削径(Φmm)DC:13.9 フルート長(mm)LCF:114.5 使用可能長さ(mm)LU:72 機能長さ(mm)LF:176 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5 接続径(Φmm)DCON:61
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh287規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0810 全長(mm)OAL:196.1 シャンク長(mm)LS:59 切削径(Φmm)DC:11.6 フルート長(mm)LCF:134.1 使用可能長さ(mm)LU:94.9 機能長さ(mm)LF:194 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1 接続径(Φmm)DCON:59
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh302規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9302 全長(mm)OAL:130.2 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:12.2 フルート長(mm)LCF:65.2 使用可能長さ(mm)LU:38.8 機能長さ(mm)LF:128 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2 接続径(Φmm)DCON:62
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh387規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7669 全長(mm)OAL:243.9 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:16 フルート長(mm)LCF:178.9 使用可能長さ(mm)LU:130.9 機能長さ(mm)LF:241 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9 接続径(Φmm)DCON:62
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh238規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4559 全長(mm)OAL:183.8 シャンク長(mm)LS:63 切削径(Φmm)DC:10.1 フルート長(mm)LCF:117.8 使用可能長さ(mm)LU:82.6 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:63
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6745 セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁 入数(本)21
1セット(21本)
30,000 税込33,000
当日出荷

一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
1セット
21,045 税込23,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
1セット
29,235 税込32,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。 トラスコ品番699-5251 セット内容ステンレス鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本) 材質高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1セット(14本)
25,553 税込28,108
当日出荷

一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番699-5253 セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本) 材質高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1セット(14本)
23,483 税込25,831
当日出荷

ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。 材質高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。
用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。 材質ABS樹脂 適合径(Φmm)6.35
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)