切削工具・研磨材の新着商品
「切削工具・研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95
幅(mm)60
粒度100
厚さ(mm)32
色黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95
幅(mm)60
粒度60
厚さ(mm)32
色緑
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95
幅(mm)60
粒度200
厚さ(mm)32
色ピンク
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95
幅(mm)60
粒度400
厚さ(mm)32
色黄
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに
厚さ(mm)1
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)直刃
食付角(°)45
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。
全長(m)30
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
砥粒酸化アルミニウム
幅×長さ(mm)50×3350
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天
付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)
適合(センタードリル)PCGWCD225
適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。
付属品スローアウェイビット×2個
材質ハイス
刃数2
被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム
表面処理TiNコート
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状正方形
被削材アルミ
逃げ角(度)7
ノーズ半径r(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5600
切断能力(mm)アルミパイプΦ60
刃厚(mm)2.5
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)255
穴径(mm)25.4
1枚
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
切断能力(mm)アルミパイプΦ100
刃厚(mm)3
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)355
穴径(mm)25.4
1枚
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
切断能力(mm)アルミパイプΦ125
刃厚(mm)3.1
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)405
穴径(mm)25.4
1枚
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700
切断能力(mm)アルミパイプΦ75
刃厚(mm)2
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
1枚
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
経年による輝きのなくなった真ちゅう製品が蘇ります。真ちゅうにキズを付けることなく鏡面に仕上がります。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
1個(30g)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
金属に発生したサビや汚れを強力に落とします。金属の本来の輝きを取り戻します。残り香が極めて少ない処方です。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
1個(30g)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
1個(60g)
¥549
税込¥604
4日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
用途軽切削
形状平行四辺形[A]
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度E
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴T
切込み角度(°)90
加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
頂角(°)85
鋳鉄の高速加工用。強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。
コーティング(ACK200)
逃げ角(°)0[N]
E
用途-
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴T
適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.175
頂角(°)90
摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。
被削材非鉄金属/アルミニウム合金
切刃長さ(mm)13.5
精度E
記号切刃長:13,切込み角:A
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.025
刃先形状シャープエッジ[F]
内接円許容差(mm)±0.025
コーティングDL1000(DLCコート)
みぞ穴T
切込み角度(°)45
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)6.9
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
FIG1
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
高強度型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用
切刃長さ(mm)8.0
精度M
勝手右[R]
コーティング(ACU2500)
適合カッターWFXC08000E型
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.175
高硬度ステンレス鋼加工用。新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。
被削材ステンレス鋼/難削材
精度E
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.025
刃先形状丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)±0.025
コーティング(ACM200)
みぞ穴T
使用インサート円形[R]
頂角(°)-
逃げ角(°)15[D]
FIG1
ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種。高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。
用途汎用・粗切削加工用。
被削材ステンレス鋼/難削材
精度E
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.025
刃先形状丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)±0.025
コーティング(ACM300)
みぞ穴T
使用インサート円形[R]
頂角(°)-
逃げ角(°)15[D]
FIG1
鋼の高速加工用。高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種。
用途高速・軽切削加工用。
精度M
記号切刃長:17,切込み角:P
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
刃先形状ネガランド+丸ホーニング[S]
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーティング(ACP100)
みぞ穴X
切込み角度(°)90
使用インサート長方形[L]
インサート厚さ(mm)8.0
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
FIG2
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
低剛性加工インサートです。
用途低剛性加工
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
精度M
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーティング(ACS1000)
みぞ穴U
コーナー半径Re(mm)1.6
加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○
インサート厚さ(mm)7.0
逃げ角(°)0[N]
内接円IC(mm)13
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
±0.13
用途±0.05~±0.15
切刃長さ(mm)8.0
精度M
勝手右[R]
みぞ穴T
適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.175
頂角(°)90
逃げ角(°)-
強断続加工・高硬度材
用途重切削
形状平行四辺形[A]
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度M
厚さ許容差(mm)±0.13
切込み角度(°)90
加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
低抵抗型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用
切刃長さ(mm)8.0
精度M
勝手右[R]
コーティング(ACU2500)
適合カッターWFXC08000E型
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.175
鋳鉄の高速加工用。高硬度超硬母材の採用により高い耐摩耗性を有する材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。
被削材鋳鉄
精度E
記号切刃長:10,切込み角:D
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.025
刃先形状丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)±0.025
コーティング(ACK100)
みぞ穴F
切込み角度(°)60
使用インサート正六角形[H]
インサート厚さ(mm)6.0
頂角(°)120
逃げ角(°)0[N]
FIG1
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
用途汎用~粗加工
被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
コーティング(ACU2500)
インサート厚さ(mm)7.2
鋼・鋳鉄の一般切削用です。
精度M
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴U
切込み角度(°)90
使用インサート特殊[X]
インサート厚さ(mm)6.1
頂角(°)-
逃げ角(°)0[N]
標準インサートです。
用途汎用~断続加工
精度M
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴T
使用インサート正方形[S]
頂角(°)90
逃げ角(°)-
標準インサートです。
用途汎用~断続加工
形状平行四辺形[A]
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度M
厚さ許容差(mm)±0.13
切込み角度(°)90
加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎