配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
取付支持形式底面取付形クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵なし関連資料カタログ(8.97MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書(1.75MB)シリンダストローク(mm)75ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なしオーダーメイド仕様耐熱シリンダ(-10~150℃)オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥9,098税込¥10,008
21日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
1個
¥6,498税込¥7,148
11日以内出荷
種類軸受:すべり軸受チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50オートスイッチ適合ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
1個
¥57,980税込¥63,778
21日以内出荷
INAX(LIXIL)壁リモコンホルダーセット
適合LVシャワートイレ(フチレス)・NEWPASSO(EA24・EA23・EA22・EA21) ・アメージュZAシャワートイレ・サティスGタイプ(2016年モデル)・サティスSタイプ(2016・2019年モデル) ・シャワートイレRAAシリーズ・プレアスLS・HSタイプ(2016・2018年モデル) ・ベーシアシャワートイレ(フチレス) ・ベーシアハーモLタイプ・マンションリフォーム用アメージュZAシャワートイレ(2019年モデル)
1個
¥1,098税込¥1,208
5日以内出荷
ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥23,980税込¥26,378
31日以内出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管形状90°エルボ
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
接続口径Rc3/8適合ポンプKRF04A-V-01・KRF04A-V-02A・KRF08A-V-01・KRF08A-V-02A
1個
¥3,698税込¥4,068
4日以内出荷
仕様適合バルブ:SY3000取付方式DINレール取付(DINレールなし)極数20管接続口径P、Eポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手コネクタPCワイヤリング 電源ターミナル付パイロット方式内部パイロットRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管コネクタ取出方向コネクタ横向き
1個
¥12,980税込¥14,278
21日以内出荷
プロスタイルツールブルーライトホース
柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能
用途一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー材質PVC色ブルー使用温度範囲(℃)ー5~35肉厚(mm)1.2最高使用圧力(MPa)0.4(23℃時)関連資料(0.26MB)
フローバル自動水栓
日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。ハンドルをOFF位置にすると、センサーが反応しても水が出ません。
用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:46mm●高さ:170mm●吐水口長さ:106mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa関連資料(0.13MB)給水温度(℃)1~60
1個
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
フローバル自動水栓
日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。吐水口にセンサーが取り付けられています。
用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:Φ28●高さ:180mm●吐水口長さ:120mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa関連資料(0.12MB)給水温度(℃)1~60
1個
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
フローバル自動水栓
日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。吐水口にセンサーが取り付けられています。
用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:Φ28●高さ:335mm●吐水口長さ:120mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa関連資料(0.11MB)給水温度(℃)1~60
1個
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
フローバル自動水栓
日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。
用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:54mm●高さ:118mm●吐水口長さ:115mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa関連資料(0.12MB)給水温度(℃)1~60
1個
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
ポッシュリビングタオルハンガー
アイアン×ウッドの組み合わせ。天然素材・手加工による高級感を持ちながら、手に取りやすい価格帯です。タテ半分に折ったタオルを2枚掛ける事も、1枚を広々と掛ける事も出来るサイズ感です。
質量(kg)0.235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×8×4.4寸法(cm)穴to穴12/12
ポッシュリビングタオルハンガー
アイアンの曲線がシンプルながらもアンティークの雰囲気を演出し、ホテルライクに魅せてくれます。
材質アイアン質量(kg)0.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.2×6.8×4寸法(cm)穴to穴39.2
ポッシュリビングトイレットペーパーホルダー
温かみのある木目と手触りを活かし、アンティーク調のカービング加工でトイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。ネジ穴はお好きな幅でつけれるように、14.5cmの幅の中で自由なところに打ち込めます。
材質アカシア/アイアン質量(kg)1.555サイズダブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×10.5
ポッシュリビングトイレットペーパーホルダー
温かみのある木目と手触りを活かし、アンティーク調のカービング加工でトイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。ネジ穴はお好きな幅でつけれるように、10cmの幅の中で自由なところに打ち込めます。
材質アカシア/アイアン質量(kg)0.8サイズシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×10.5
ポッシュリビングトイレットペーパーホルダー
温かみのある木目と手触りを活かし、トイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。正面からねじが見えない設計(ひっかけタイプ)で、美しさを演出。
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】
用途ボルト、トップカバー
1個
¥199税込¥219
5日以内出荷
アイグネップ配管用ワンタッチ管継手
ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
1個
¥11,198税込¥12,318
11日以内出荷
アイグネップ配管用ワンタッチ管継手
食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)作動方式単動:引込みチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)30ロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥5,498税込¥6,048
21日以内出荷
MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバーMAM500(OG)
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。2段階の風量調整が可能です。段積み収納が可能です。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6961材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)375高さ(mm)454奥行(mm)400電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz25.2 / 29.7羽根枚数38(シロッコファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)226 / 252風量調整2段階(弱/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/71動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバーMAM200(OG)
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。3段階の風量調整が可能です。上下ルーバー機能付きです。段積み収納が可能です。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバー
コンパクトで移動に便利な車輪付きです。段積みすることでコンパクトに収納できます。6枚羽根でムラのない滑らかな風です。大型ファンにより大風量を送ることができます。
用途工場内の空気の換気、循環補助に。体育館等の送風、換気に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6959材質本体:樹脂、ファン:鉄幅(mm)820高さ(mm)820奥行(mm)320電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz119 / 142羽根枚数6(プロペラファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)143 / 175風量調整不可騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66動作温度(℃)【サーモスタット】150RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800税込¥142,780
翌日出荷
アイグネップ配管用ワンタッチ管継手
ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド
1個
¥399税込¥439
5日以内出荷
豊富な取付支持金具。設置状況に合った取付支持が可能。取付け自由度の向上。ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加。シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。オートスイッチ位置微調整が容易。ボスカットタイプによる全長短縮。
取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式単動:押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ適合有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m、適用電圧:DC24V、AC100V
1個
¥8,798税込¥9,678
21日以内出荷
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパスケール付き
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
寸法A(mm)120.4寸法B(mm)30寸法C(mm)6.3
1個
¥359,800税込¥395,780
翌日出荷
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
寸法A(mm)99寸法B(mm)27.5寸法C(mm)4.9
1個
¥329,800税込¥362,780
翌日出荷
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
1個
¥479,800税込¥527,780
翌日出荷
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
1個
¥399,800税込¥439,780
翌日出荷
北川鉄工所3爪平行中空グリッパ ロボットハンド
大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
1個
¥349,800税込¥384,780
翌日出荷
北川鉄工所3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
北川鉄工所3爪平行グリッパ ロボットハンド
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
1個
¥229,800税込¥252,780
翌日出荷
北川鉄工所2爪平行シールドグリッパ(スケール付)
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能に。_x000D_。切粉・粉塵・洗浄などの厳しい環境下で使用可能 (IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量物ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.7MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
1個
¥579,800税込¥637,780
翌日出荷