配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199税込¥219
欠品中
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199税込¥219
3日以内出荷
YOKOHAMA(横浜ゴム)中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
形式空気圧タイプジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)110ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
1個
¥8,398税込¥9,238
21日以内出荷
ジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)形式エアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)400ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様標準
1個
¥10,980税込¥12,078
21日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしオーダーメイド仕様デジタル圧力スイッチ付フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥24,980税込¥27,478
61日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,598税込¥8,358
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥14,980税込¥16,478
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
接続方法【パッド】はめ込み(ダイレクト接続) / たまごパッド専用ホルダー直付型 固定式RoHS指令(10物質対応)対応
【自動溶接継手の特長】。自動溶接継手は、精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有するチューブ継手です。自動溶接機による実際の施工データに基づき、溶接外径肉厚など精密にメーカー独自のノウハウで設計しておりますので、安定した溶接品質を実現します。自動溶接機用として、特に寸法公差、精度を考慮し設計しております。ほとんどの自動溶接機に対応できるように二種類の溶接継手をシリーズ化し製作しております。内面は超精密仕上げです。・UP処理(フジキン特殊表面処理)も対応します。材質は溶接後の耐食性が優れているSUS316L、SUS316L-LM(Wメルト極低Mn材)を標準採用しています。
材質SUS316LWメルト極低Mn材形状自動溶接継手異径エルボ寸法L(mm)29寸法L1(mm)29寸法A(mm)17.2寸法D2(mm)10.3寸法L2(mm)19.05寸法D3(mm)7.4呼び径D(mm)12.7呼び径D1(mm)9.52内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
1個
欠品中
計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
欠品中
計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
欠品中
計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
欠品中
計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中
空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3