分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品
「分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1箱(6個)
¥8,098
税込¥8,908
33日以内出荷
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
1箱(1個)
¥9,098
税込¥10,008
33日以内出荷
1箱(1個)
¥77,980
税込¥85,778
33日以内出荷
1箱(6個)
¥4,398
税込¥4,838
33日以内出荷
共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。
用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。
材質ほうけい酸ガラス
温度範囲(℃)0~360
1箱(1個)
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
1箱(3個)
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
1箱(2個)
¥9,098
税込¥10,008
33日以内出荷
1箱(3個)
¥2,798
税込¥3,078
33日以内出荷
1箱(2個)
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
1箱(3個)
¥2,798
税込¥3,078
43日以内出荷
1箱(3個)
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
1箱(1個)
¥5,498
税込¥6,048
33日以内出荷
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
アズワン品番64-1005-58
1箱(1個)
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
アズワン品番64-1005-56
1箱(1個)
¥40,980
税込¥45,078
33日以内出荷
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
アズワン品番64-1005-54
1箱(1個)
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
1箱(1個)
¥66,980
税込¥73,678
93日以内出荷
1箱(1個)
¥2,898
税込¥3,188
33日以内出荷
1箱(1個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
33日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
適合機種R-80/ R100
型式VS22
1個
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。
材質疎水性PTFE
直径(Φmm)47
厚さ(μm)190
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
質量(mg/cm2)5.5
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス
管長(mm)L:250(±5)
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用
材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP
用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート
用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
最高使用圧力(MPa)0.27
フィルター直径(Φmm)50
有効ろ過面積(cm2)19.6
接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13
最高使用温度(℃)121
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP
用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)47
厚さ(μm)120
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
質量(mg/cm2)3.2
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
材質セルロース混合エステル
厚さ(μm)95
最高使用温度(℃)75
空隙率(%)78
不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
材質硼珪酸ガラス-1
接続口径Φ8mm
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス
寸法(mm)25×75
タイプ縁研磨