撹拌・粉砕・混合関連の新着商品
「撹拌・粉砕・混合関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.42
アズワン品番65-6909-26
ローター径(Φmm)直径:60
1本
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
仕様保存用フタ MT40用 1箱 100個入
適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KS
アズワン品番68-5387-04
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100
質量(kg)2.5
出力(W)800
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220~240/100~120
回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000
アナログ出力無
アーム長さ(mm)支持アーム:160
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)800
許容周囲温度(℃)5~40
騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75
粘度(mPa・s)最大:5000
アズワン品番63-5535-44
タイマー無
回転数表示方式LED
モーター入力(W)500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥389,800
税込¥428,780
63日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KS
アズワン品番68-5387-03
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
適合機種S10N-5G
アズワン品番68-5386-91
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25EC-C-25F/S25EC-T-C-25F
アズワン品番68-5387-05
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.44
アズワン品番65-6909-27
ローター径(Φmm)直径:80
1本
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
ディゾルバーチューブ、ステンレススチール製歯を使用。
処理量(mL)50
アズワン品番63-5535-85
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F
アズワン品番68-5387-10
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25F
アズワン品番68-5387-02
1個
¥7,098
税込¥7,808
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50
アズワン品番68-5387-07
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様15L
適合機種S10N-8G/S10N-8G-ST
アズワン品番68-5386-92
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
仕様260×260mm
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F
アズワン品番68-5387-09
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50
アズワン品番68-5387-06
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
質量(kg)0.4457
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番68-5773-97
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL
質量(g)3,720
番号コード:8000400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190
アズワン品番61-0007-23
1式
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。
容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個
質量(g)2,640
番号コード:2341100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95
アズワン品番61-0005-42
1式
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。
質量(kg)0.077
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番68-5773-98
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
INC 125 F digital/INC 125 FS digital/Oven 125 basic-dry/Oven 125 basic-dry glass/Oven 125 control-dry/Oven 125 control-dry glassに対応
アズワン品番68-5386-65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×154
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番68-5773-96
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメントシャーレーや大きく平らな底をもつ容器(広口三角フラスコやビーカーなど)をスムーズなシェーキングで処理します。適度な付着性をもつプラスチックフォイルが容器の滑走を防ぎます。
寸法(mm)セットアップ面積:420×420
質量(g)1,120
番号コード:2339600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45
アズワン品番61-0005-39
1式
¥41,980
税込¥46,178
33日以内出荷
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps
質量(kg)9.2
温度表示yes
回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃
許容周囲温度(℃)5~40
アズワン品番67-3061-23
タイマーyes
回転数表示方式TFT
温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃
軌道直径(mm)3
揺動形態ロータリー
温度調節精度(℃)±0.5
周囲湿度(%)許容:80
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
KS4000i/ic control 用アクセサリー。ユニバーサルアタッチメント。クランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。
質量(g)3200
番号コード:8022200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410
アズワン品番61-0007-29
1式
¥169,800
税込¥186,780
33日以内出荷
KS 4000i/ic control専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5-40
KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL
質量(g)5,500
番号コード:8000500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225
アズワン品番61-0007-24
1式
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
TWISTER専用アタッチメントです。高速混合時にTW.IX.23 と TW.IX.28の容器ホルダーで騒音を低減するための滑り止めマット。振動を抑え、ガラスと試料ホルダーの接触によって発生する騒音を大幅に低減。
アズワン品番68-5773-83
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×1×91
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm)攪拌子最長:30
回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)
材質(プレート)SUS304
回転数表示方式LED
間隔(mm)攪拌場所:90
5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L
寸法(mm)攪拌子最長:30
質量(kg)3
電圧(V)100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)
プレート寸法(mm)120×470
材質(プレート)SUS304
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60
アズワン品番61-4947-31
回転数表示方式LED
間隔(mm)攪拌場所:90
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000
温度範囲(℃)RT-120
制御一括制御(個別制御不可)
材質(天板)アルミニウムアロイ
TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃
直径(Φmm)支持アーム:16
回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000
連続使用時間1
アーム長さ(mm)支持アーム:220
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)125
許容周囲温度(℃)5-40
粘度(mPa・s)最大:10000
アズワン品番63-1825-88
モーター入力(W)176
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃
材質センサー部:ステンレス 1.4571
長さ(mm)センサー部:230
質量(kg)0.031
反応時間t9/10 10sec
センサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)
深さ(mm)最低液浸:20
ケーブル長(mm)1000
アズワン品番63-8455-39
1個
¥22,980
税込¥25,278
93日以内出荷
IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004
アズワン品番68-5387-44
1台
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L
寸法(mm)攪拌子の最長:80
質量(kg)10.7
出力(W)70
電圧(V)230/100 - 120/100
回転数(min-1[r.p.m])0~1000
プレート寸法(mm)350×350
周波数50/60Hz
材質(プレート)ステンレス 1.4301
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番63-8455-37
モーター入力(W)19
保護クラスIP21
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。
仕様●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65
寸法(mm)本体/116×175×12、プレート/Φ100
質量(g)300
電源(V)AC100~240 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
耐荷重(kg)2
材質(プレート)ポリエステルコーティング
撹拌容量(mL)800
アズワン品番1-1813-01-22
1台
¥63,980
税込¥70,378
17日以内出荷