EEスイッチの新着商品

EEスイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)
・従来品の定刻消灯タイマ付EEスイッチ(EE6315)がスマートデザインに進化し、。4色展開。建物の外壁に合わせやすく、ファサードのような目立つ場所にも意匠を。損なうことなく設置可能。・ボルトフリー(100~242V)で照明器具を選ばず、商品選定の手間を軽減。・表示部・設定スイッチでお好みの消灯時刻に設定可能。同じスマートデザインのEEスイッチ(EE4518Sなど)では。消灯時間はおおよその時間での設定(2時間程度の幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ Panasonic(パナソニック)
看板EEスイッチがボルトフリー&スマートデザインになってリフレッシュ。自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。
その他【定刻消灯機能消灯時刻】任意の時刻に設定できます。【消灯解除時刻】午前9時(停電補償時間24時間(充電時間8時間以上))使用温度範囲(℃)-10~+40精度【タイマー】±15秒(周囲温度25℃)消費電流(mA)~10照度(Lx)設定点灯:【L1】約5(1~20)(点灯照度の約10倍以下)【L2】約20(10~40)(点灯照度の約10倍以下)【L3】約80(40~160)(点灯照度の約5倍以下)【L4】約160(80~320)(点灯照度の約5倍以下)【L5】約320(160~640)(点灯照度の約5倍以下)RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)AC100~242V8A
1個
15,980税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)