電装の新着商品
「電装の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥649税込¥714
4日以内出荷
DAYTONA(デイトナ)プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。
用途【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属消費電力(W)12(片側)発光色イエローキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本色温度(K)イエロー2900明るさ(Lm)1700(メーカー測定)作動温度(℃)ー40から100動作電圧(V)9から20
1個
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷
DAYTONA(デイトナ)汎用プラグコード
劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。
用途劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計外径(mm)7
タップでねじ山を作り、インサートをねじ込み、アルミ製のプラグねじ込み部を修正することができます。
材質スチール質量(g)100ねじ長さ(mm)9.5、11.1、12.7、19.0タップ長(mm)71.5 (タップ部42)ねじサイズ内側ねじ:14×P1.25、外側ねじ:5/8-18×P1.25六角(mm)タップ六角:5/8” (15.9)適合寸法(mm)プラグねじ:14 (アルミヘッド専用)
1セット
¥3,130税込¥3,443
翌日出荷
【完全メンテナンスフリー】。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。【衝撃に強く長寿命】。特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。【優れたスターティングパワー】。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。【安心の品質補償体制】。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
長さ(mm)150電圧(V)12横幅(mm)87