サイクルコンピュータ(サイコン)の新着商品
「サイクルコンピュータ(サイコン)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
CATEYE(キャットアイ)CEコンピュータ ベロ9
大きく見やすい大型液晶画面。雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。誤作動が少なく確実な有線式。シンプル操作のオートスタート専用モデル。防水性能:IPX8(センサー除く)。使用電池:CR2032×1個。計測機能:速度、時間、距離、平均速度、最高速度、積算距離、時刻、消費カロリー、CO2削減量
用途消費カロリー・CO2削減量も計測できる有線式サイクルコンピュータ
1個
¥2,898税込¥3,188
6日以内出荷
CATEYE(キャットアイ)CE コンピュータ VT230W
大きく見やすい大型液晶画面。コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。シンプル操作のオートスタート専用モデル 。装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。防水性能:IPX8。使用電池:CR2032×2個〔メインユニット×1個、センサー×1個〕。計測機能:速度、時間、距離、平均速度、最高速度、積算距離、時刻、消費カロリー
用途消費カロリーの計測が可能なベーシックなワイヤレスコンピュータ
1個
¥5,298税込¥5,828
6日以内出荷
LEADKS-283A デジタルクロック
大画面で見やすく、グローブのまま操れる。全天候型の高機能デジタル時計。W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。グローブのまま操作できる大型ボタン設計。取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。機能・装備。・大画面液晶。走行中も時刻を瞬時に判別。視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。・多機能大型ボタン。直感的な1ボタン操作。グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。・ワンタッチ着脱。時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。・バックライト。バックライト装備。昼夜を問わず、高い視認性を実現。・耐久性。防塵・防水IP67相当。動作温度-20度~60度対応。天候や季節を問わずタフに使用可能。・角度調整。連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。・高耐候・防錆設計。耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。浸水を防ぐOリング付きフタを採用。・マルチポジション対応。ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。アルミマウント付属で、設置場所を選びません。材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)。製品重量:約60g。内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式。使用電池:CR2032 1個*別売り
色ブラック
1個
¥3,598税込¥3,958
4日以内出荷