オフィスサプライの新着商品
「オフィスサプライの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Ex01シリーズで評価された「充電方法を選ばない使いやすさ」をそのままに、 より長く使いたいというユーザーの声に応えるために開発されたモデル。
用途5000mAhでは足りないユーザーに向けて容量を10000mAhへ拡張しながらも、 持ちやすさと使いやすさを損なわない設計(リング搭載)を追求。
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
廃番となったSMARTCOBYE×01SLIMQi2CABLEの後継機。
用途バッテリーセルを半固体電池、Qi2を最新のQi2 25Wワイヤレス出力を2段階で変更できるSMARTCOBY SLIM第2世代の機能も取り込んでアップデートした製品。
1個
¥7,298税込¥8,028
4日以内出荷
たった+90° この違いが別世界に。
用途薄くて持ち運べる完成度、さらにどんなコンセントにも、どんな角度にも差せる、さらなる進化。
1個
¥6,398税込¥7,038
4日以内出荷
たった+90° この違いが別世界に。
用途薄くて持ち運べる完成度、さらにどんなコンセントにも、どんな角度にも差せる、さらなる進化。
1個
¥6,398税込¥7,038
4日以内出荷
薄型充電器の携帯性はそのままに、従来の90°プラグでは使いにくかったコンセント環境への対応力を高めたUSB充電器です。
用途プラグ位置の見直しにより、本体端部から180°開閉する構造を実現。
1個
¥4,698税込¥5,168
4日以内出荷
薄型充電器の携帯性はそのままに、従来の90°プラグでは使いにくかったコンセント環境への対応力を高めたUSB充電器です。
用途プラグ位置の見直しにより、本体端部から180°開閉する構造を実現。
1個
¥4,698税込¥5,168
4日以内出荷
iPhoneやiPadの急速充電&データ転送対応、長さ25cmのType-C to iOSショートケーブル。PD充電器やTYPE-C端子搭載のパソコンと接続してご利用いただけます。最大20WのUSB Power Delivery(PD)に対応。USB2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送に対応。ケーブルは、摩擦や屈曲に強いナイロンメッシュ素材を採用。折り曲げや引っ張りに強い耐久性。
ITPROTECHITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター
「LCD15HC-IPSDUAL2」は、フルHD 15.6型ノングレア液晶パネルを2つ搭載したデュアルモバイルモニターです。 ケーブル1本で省スペースにトリプルディスプレイ環境を構築可能です。 新たに搭載された360°可動ヒンジや表示モードの簡単切替スイッチにより、ビジネスでもプライベートでも格段に作業効率をアップさせます。 パソコンとの接続はケーブル1本で行うことができ、省スペース設計を実現しています。 ノートパソコンの画面と合わせて、かんたんにトリプルディスプレイ環境を構築でき、リモートワークや複数タスクを同時にこなす際の作業効率が劇的に向上します。 用途や設置スペースに合わせて、最適な表示モードを選択できます。 2つのディスプレイ共に、反射や蛍光灯の映り込みを抑えて目に優しいノングレアパネルを採用しています。 フルHD(1920×1080)解像度で、高精細な映像を15.6型×2の大画面で出力します。 パソコンだけでなく、USB Type-Cを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続も可能です。 大画面での動画視聴やプレゼンテーションなど、幅広い用途で活躍します。 本体に搭載された切り替えスイッチにより、「拡張表示」と「結合表示」などの表示モードをワンタッチで簡単に切り替えることが可能です。 面倒なOS側の設定操作を省き、瞬時に最適な画面構成へ変更できます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されています。 向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。
1個
¥44,980税込¥49,478
5日以内出荷
10Gbps/500MHz高速転送に対応した薄型フラットなネットワークケーブル。最大10Gbpsの超高速通信に対応。ゲームや動画配信サービスなど、大容量のデータ通信時に最適。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である、500MHzをクリア。カーペット下やドアなどのわずかな隙間にも配線できる、厚さ1.5mm幅6mmのフラット仕様。コネクター部分の着脱用ラッチ(ツメ)には、折れや引っ掛かりを防止する保護カバー付き。EU RoHS指令準拠。特定有害10物質の含有量を抑えた、環境に配慮された製品です。
USB-CポートからHDMI出力ができるミラーリングアダプタ。スマホやタブレットの画面を、テレビやモニタの大画面に表示できます。最大4K/30Hzの映像の出力に対応。最大5mまでのHDMIケーブルを接続可能。プラグ&プレイの簡単接続。専用アプリをインストールすることなく、簡単に出力できます。
ワゴジャパンカラーマーカー
WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
映像制作用のHDR表示に対応した31.5型モニター。映画や放送などの国際規格に準じたカラーモードを標準搭載。4K UHDの高解像度を持ち、映像制作をはじめ、プロフォトやデザイン、印刷、3DCG制作などあらゆるクリエイティブワークに適したプロフェッショナルモデル。フレームレスデザイン、ファンレス設計。
仕様●HDR方式:HLG方式、PQ方式●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)ピッチ0.182mm×0.182 mm消費電力(W)25表面処理ノングレア本体質量(kg)10.6最大消費電力(W)166電源(AC V)100、50/60Hzコントラスト比1300:1表示色約10.7億色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)解像度3840×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C・DisplayPort:25~137kHz、HDMI:15~135kHz走査周波数(垂直)23~61HzケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m)応答速度(GtoG):14ms/(黒→白→黒):14ms入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3)、DisplayPort(HDCP 2.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.3)スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)141.8RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)左右:344アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)712.7×431.5~573.3×245待機時消費電力(W)0.3以下/0.5以下モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS上下角度調節35°/5°リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USB【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大70W給電)、Type-B【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
1台
¥269,800税込¥296,780
翌日出荷
サクラクレパス工作ポスターカラー240ml
鮮やかな発色のポスターカラーです。ペットボトルや牛乳パックなど、いろいろなものに描けるので、工作や造形あそびにもご利用いただけます。水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です。240mLの大容量は経済的で共同制作に適しています。子どもの握りやすい厚みにこだわったポリチューブ絵の具です
材質キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙色うすだいだい容量(mL)本体:240高さ(mm)本体:170質量(g)本体:358縦(mm)本体:43横(mm)本体:66
1個
¥699税込¥769
3日以内出荷
サクラクレパス工作ポスターカラー240ml
鮮やかな発色のポスターカラーです。ペットボトルや牛乳パックなど、いろいろなものに描けるので、工作や造形あそびにもご利用いただけます。水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です。240mLの大容量は経済的で共同制作に適しています。子どもの握りやすい厚みにこだわったポリチューブ絵の具です
材質キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙色ちゃいろ容量(mL)本体:240高さ(mm)本体:170質量(g)本体:358縦(mm)本体:43横(mm)本体:66
1個
¥699税込¥769
3日以内出荷
サクラクレパス工作ポスターカラー240ml
鮮やかな発色のポスターカラーです。ペットボトルや牛乳パックなど、いろいろなものに描けるので、工作や造形あそびにもご利用いただけます。水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です。240mLの大容量は経済的で共同制作に適しています。子どもの握りやすい厚みにこだわったポリチューブ絵の具です
材質キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙色だいだいいろ容量(mL)本体:240高さ(mm)本体:170質量(g)本体:358縦(mm)本体:43横(mm)本体:66
1個
¥699税込¥769
3日以内出荷
bitstrong(ビットストロング)耐荷重 1/2.5kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター
デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
1個
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
Canonレンズポーチ LP1016
各交換レンズ用のレンズポーチです。各レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
対応レンズRF24mm F1.8 MACRO IS STM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、EF55-200mm F4.5-5.6 II USM、EF14mm F2.8L II USM 、EF135mm F2.8(ソフトフォーカス機構付き)、EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-S60mm F2.8 マクロ USM、TS-E90mm F2.8
1個
¥2,798税込¥3,078
6日以内出荷
1個
¥3,998税込¥4,398
6日以内出荷
Canonレンズフード EW-83E
画角外からの不要な光を遮り、ゴーストの発生を抑えるレンズフード。
対応レンズEF16-35mm F2.8L USM、EF17-40mm F4L USM、EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM
1個
¥4,498税込¥4,948
6日以内出荷
1個
¥5,498税込¥6,048
6日以内出荷
1個
¥4,498税込¥4,948
6日以内出荷
1個
¥5,298税込¥5,828
6日以内出荷
Canonレンズフード EW-65B
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
対応レンズRF24mm F1.8 MACRO IS STM、EF28mm F2.8 IS USM、EF24mm F2.8 IS USM
1個
¥4,898税込¥5,388
6日以内出荷
Canonレンズフード EW-60C
画角外からの不要な光を遮り、ゴーストの発生を抑えるレンズフード。
対応レンズEF28-90mm F4-5.6 III、EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
1個
¥2,198税込¥2,418
6日以内出荷
Canonレンズフード ET-65 III
画角外からの不要な光を遮り、ゴーストの発生を抑えるレンズフード。
対応レンズEF85mm F1.8 USM、EF100mm F2 USM、EF135mm F2.8(ソフトフォーカス機構付き)、EF100-300mm F4.5-5.6 USM
1個
¥3,798税込¥4,178
6日以内出荷
Canonレンズフード ES-79 II
画角外からの不要な光を遮り、ゴーストの発生を抑えるレンズフード。
対応レンズEF50mm F1.0L USM、EF85mm F1.2L USM、EF85mm F1.2L II USM
1個
¥5,498税込¥6,048
6日以内出荷
Canonレンズケース LP1116
各交換レンズ用のレンズポーチです。各レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
対応レンズRF15-30mm F4.5-6.3 IS STM、RF16-28mm F2.8 IS STM、RF24-105mm F4-7.1 IS STM、RF28-70mm F2.8 IS STM、RF45mm F1.2 STM、EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM 、EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM、EF35mm F2 IS USM、EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM、EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM、EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS
1個
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥4,898税込¥5,388
6日以内出荷
1個
¥6,298税込¥6,928
6日以内出荷
GoProライトモジュラーMissionシリーズ
ディフューザーの機能的な設計により、電源ドアを開けて給電しながら長時間撮影が可能。メディアモッドまたは MISSION 1シリーズ対応のコンパクトカメラグリップ を使用して取付可能。優れた耐久性と10mまでの防水性能。最長8時間まで使えるリチャージャブルバッテリーを内蔵。光量を最大限まで引き上げる30秒のオーバードライブモード搭載
1個
¥9,498税込¥10,448
3日以内出荷
Canonプロテクトフィルター 43mm
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。常用フィルターとして最適です。
対応レンズRF16mm F2.8 STM、RF50mm F1.8 STM、EF-M22mm F2 STM、EF-M32mm F1.4 STM
1個
¥3,298税込¥3,628
6日以内出荷
Canonソフトケース CSC-2BK
対応製品を収納できるソフトケースです。
対応製品IXY 650、IXY 650 m、IXY 200、IXY 210、IXY 190、IXY 180、IXY 640、IXY 170、IXY 160、IXY 150、IXY 130、IXY 630、IXY 140、IXY 120、SX620 HS、SX610 HS、SX600 HS色ブラック
1個
¥2,798税込¥3,078
6日以内出荷
Canonカメラカバー R-F-3
EOS本体よりレンズを取り外して保管、輸送する際にカメラ本体のEFマウント部を保護するキャップです。
1個
¥299税込¥329
6日以内出荷
接眼部をボディ後方に約16mm伸長させるアクセサリーです。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消します。
1個
¥2,498税込¥2,748
6日以内出荷
CanonPROTECTフィルター 82mm
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。常用フィルターとして最適です。
対応レンズRF15-35mm F2.8 L IS USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM、RF24-105mm F2.8 L IS USM Z、RF70-200mm F2.8 L IS USM Z、RF85mm F1.2 L USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF135mm F1.8 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、EF16-35mm F2.8L III USM、TS-E24mm F3.5L II、EF16-35mm F2.8L II USM、EF24-70mm F2.8L II USM、TS-E135mm F4L IS マクロ
1個
¥9,798税込¥10,778
6日以内出荷
CanonPROTECTフィルター 77mm
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。常用フィルターとして最適です。
対応レンズRF14-35mm F4 L IS USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF70-200mm F4 L IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF50mm F1.2 L USM、EF16-35mm F4L IS USM 、EF24-105mm F4L IS II USM、TS-E50mm F2.8L IS マクロ、TS-E90mm F2.8L IS マクロ、EF16-35mm F2.8L USM、EF17-35mm F2.8L USM、EF17-40mm F4L USM、EF20-35mm F3.5-4.5 USM、EF24-70mm F2.8L USM、EF24-70mm F4L IS USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、EF24-105mm F4L IS USM、EF28-70mm F2.8L USM、EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、EF70-200mm F2.8L USM、EF70-200mm F2.8L IS II USM、EF70-200mm F2.8L IS III USM、EF70-200mm F2.8L IS USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM、EF24mm F1.4L II USM、EF85mm F1.4L IS USM、EF300mm F4L IS USM、EF400mm F5.6L USM、EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM、EF-S17-55mm F2.8 IS USM
1個
¥8,498税込¥9,348
6日以内出荷
CanonPROTECTフィルター 67mm
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。常用フィルターとして最適です。
対応レンズRF15-30mm F4.5-6.3 IS STM、RF16-28mm F2.8 IS STM、RF20-50mm F4 L IS USM PZ、RF24-105mm F4-7.1 IS STM、RF28-70mm F2.8 IS STM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF20mm F1.4 L VCM、RF24mm F1.4 L VCM、RF35mm F1.4 L VCM、RF45mm F1.2 STM、RF50mm F1.4 L VCM、RF85mm F2 MACRO IS STM、RF85mm F1.4 L VCM、RF100mm F2.8 L MACRO IS USM、EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM 、EF24-85mm F3.5-4.5 USM、EF70-200mm F4L USM、EF70-200mm F4L IS USM、EF70-300mm F4-5.6L IS USM、EF70-300mm F4-5.6 IS II USM、EF24mm F2.8 IS USM、EF35mm F2 IS USM、EF100mm F2.8L マクロ IS USM、EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM
1個
¥5,898税込¥6,488
6日以内出荷
CanonPROTECTフィルター 52mm
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。常用フィルターとして最適です。
対応レンズRF24mm F1.8 MACRO IS STM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、EF55-200mm F4.5-5.6 II USM、EF28mm F2.8、EF35mm F2、EF40mm F2.8 STM、EF50mm F1.8 II、EF135mm F2.8(ソフトフォーカス機構付き)、EF-S24mm F2.8 STM 、EF-S60mm F2.8 マクロ USM、EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、EF50mm F2.5コンパクトマクロ
1個
¥4,298税込¥4,728
6日以内出荷
MISSION1PRO、MISSION1で使える高品質NDフィルター4枚パック。シネマティックなモーションブラーを加えます。フィルターを装着するとカメラが検出し、自動モーションブラービデオモードへ切り替わます。手軽にモーションブラー効果を最大限に引き出せます。上級ユーザーなら、照明条件に合わせてシャッター速度や露出を手動で細かく設定可能。高品質な光学ガラスを採用したフィルターは傷に強く、カメラ装着時には防水性も発揮します。
1個
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
コンパクトデジカメの様に片手でカメラを握りながら撮影が可能な取り外し可能なグリップを同梱。パワフルな1インチセンサー搭載。新型次世代GP3プロセッサー(GP2の2倍のパワー)。2150mAh急速充電バッテリー。次世代GP3プロセッサーと1インチセンサー搭載でシネマ品質のビデオ撮影(8K60,4K240)と驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影(1080p960fps)が可能になりました。またAI搭載でシンプルな操作性とGP3と容量がさらにアップしたバッテリーで驚異的な駆動時間と発熱管理を向上。
幅(mm)126質量(kg)680高さ(mm)68奥行(mm)56
1台
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷