施設・屋外照明の新着商品

「施設・屋外照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

602件中 1~40件
全方位に照射できるLEDバルーンライト。ACコンセント式。全光・反射のLED用カバー2種類付き。高さ調整や明るさ切替で多用途に対応。付属のバッグでスッキリ収納・保管。眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。360度全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。カバーは「全光」と「反射」の2種類付属し、シーンに合わせたLED照射が可能です。内蔵フィルターが空気中のホコリや虫の侵入を防ぎ、ライト内部を清潔に保ちます。2段階の明るさと省エネモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整が可能です。三脚付きで高さ調整でき、作業に最適な照射範囲を確保します。電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。防塵・防水性能IP65を備えており、雨天時の屋外作業でも安心して使用できます。AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。収納用バッグ付きで、持ち運びや保管もスムーズに行えます。
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可) 消費電力(W)40.4W(100V)、40.3W(200V)、40.4W(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数80 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)139.8(100V)、140.1(200V)、139.8(242V) 入力電流(A)0.406(100V時)、0.214(200V時)、0.187(242V時) 光束(Lm)5650 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可) 消費電力(W)52.5(100V)、52.0(200V)、52.0(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数80 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V) 入力電流(A)0.525(100V時)、0.27(200V時)、0.232(242V時) 光束(Lm)7300 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
27,980 税込30,778
5日以内出荷

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 色温度(K)5000~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色~電球色 安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ有線タイプ、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ 調光方式連続調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニット内蔵 調光範囲約5%~100% 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
91日以内出荷

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 色温度(K)5000~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色~電球色 安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式連続調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニット内蔵 調光範囲約5%~100% 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器定格出力型、補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
6,498 税込7,148
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 色温度(K)5000~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色~電球色 安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさWiLIA無線調光、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ 調光方式連続調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニット内蔵 調光範囲約5%~100% 調色の可否
1台
32,980 税込36,278
91日以内出荷

仕様前面カバー:アクリル(透明) 寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105 質量(kg)5.2 ポール取付型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考ポール取付専用 タイプフラットランプタイプ 構造防雨型 保護等級IP23 光源LEDフラットランプ 適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様前面カバー:アクリル(透明) 寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105 質量(kg)4.3 ポール取付型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考ポール取付専用 タイプフラットランプタイプ 構造防雨型 保護等級IP23 光源LEDフラットランプ 適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

仕様前面カバー:アクリル(透明) 寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105 質量(kg)5.2 ポール取付型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考ポール取付専用 タイプフラットランプタイプ 構造防雨型 保護等級IP23 光源LEDフラットランプ 適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

仕様前面カバー:アクリル(透明) 寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105 質量(kg)4.3 ポール取付型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考ポール取付専用 タイプフラットランプタイプ 構造防雨型 保護等級IP23 光源LEDフラットランプ 適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

仕様●天井直付型、2灯用、別売ランプ6500lm節電タイプとの組み合わせ●反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)2436 幅(mm)170 質量(kg)5.6 高さ(mm)104 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 ランプ別売 電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

幅(mm)□660 質量(kg)10.3 取付水平天井埋込専用 材質(本体)亜鉛鉄板 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 穴径(Φmm)埋込:□639 電圧(V)100~242 消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5000 明るさFL20形×5灯相当タイプ グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)120 電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
1台
44,980 税込49,478
91日以内出荷

質量(kg)9.1 取付水平天井専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 消費電力(W)105 ランプLED内蔵 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 明るさFHP45×4灯高出力相当タイプ グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
33,980 税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ
1台
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W220コンフォート白色
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6030 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54
1組
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 高さ(mm)器具:57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.6 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 入数(本)1
1本
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 タイプ□450タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19 光源寿命50000時間(光束維持率75%) 演色指数(Ra)83
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)330 長さ(mm)1274 埋込穴(Φmm)1257×300 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体)
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)26.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)36.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)190 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)13.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.2 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光束(Lm)810 グリーン購入法適合
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.2 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)135.3 光束(Lm)1570 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)26.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)190.1 光束(Lm)5000 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)36.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)186.5 光束(Lm)6770 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)20.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)154.6 光束(Lm)3140 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N 寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1.4、DL-M610Nライトモジュール:0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
8,598 税込9,458
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N 寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1.7、DL-M610Nライトモジュール約0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N 寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1.4、DL-M510Nライトモジュール0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N 寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:2.6、DL-M610Nライトモジュール:0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N 寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1.9、DL-M610Nライトモジュール:0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N 寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1.6、DL-M610Nライトモジュール:0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N 寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体1.6、DL-M510Nライトモジュール0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N 寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1.5、DL-M610Nライトモジュール:0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
8,198 税込9,018
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N 寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1.5、DL-M510Nライトモジュール0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N 寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1、DL-M610Nライトモジュール0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N 寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1、DL-M510Nライトモジュール0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100~242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10~100%
1本
7,498 税込8,248
6日以内出荷

モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)0.6 備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。 全光束(Lm)6900 定格ランプ電力(W)41.4 平均演色評価数Ra84 色温度(K)5000 寿命設計:40000時間 定格ランプ電流(A)0.1
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷