施設・屋外照明の新着商品

施設・屋外照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,349件中 281320
キャンペーン情報RSS配信
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形 岩崎電気
仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
1セット
119,800税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形 岩崎電気
種別産業用特殊照明機器 密閉形材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)スタンド形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
1セット
119,800税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形 岩崎電気
種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
1セット
119,800税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レディオック 密閉形LED照明器具 直付形 岩崎電気
取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
1セット
99,980税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レディオック 密閉形LED照明器具 特殊直付形 岩崎電気
1台
94,980税込104,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED 電源ユニット 岩崎電気
質量(kg)3.5材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50)に対応します。)定格入力電圧(V)200専用配線長二次側:100m以下使用場所屋内用口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気
1セット
99,980税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気
1セット
99,980税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ 岩崎電気
種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形 岩崎電気
1台
3,398税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 笠付形 岩崎電気
笠付形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
1台
3,998税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 直付形 【受注生産品】 岩崎電気
質量(kg)2.6直付形材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
1台
10,980税込12,078
31日以内出荷

レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】 岩崎電気
材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
1台
9,998税込10,998
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 岩崎電気
質量(kg)1.9埋込形(240mm幅)材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)220×1260
1台
8,698税込9,568
4日以内出荷

レディオック LEDベースライト 本体 フレックスベース 本体 埋込形 岩崎電気
質量(kg)2.2埋込形 フレックスベースタイプ材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷

レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形 岩崎電気
トラフ形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
1台
3,398税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】 岩崎電気
質量(kg)6.1取付天井直付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)使用場所屋内用
1台
84,980税込93,478
30日以内出荷

レディオック LEDベースライト 器具本体 岩崎電気
質量(kg)4.2笠付形材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板(白色)定格入力電圧(V)200~242対応使用場所屋内用明るさ110W形
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気
1本
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気
1本
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形 岩崎電気
一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
仕様取付/オプション:天井付・傾斜天井付・壁付・吊具種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2取付傾斜天井取付:可能材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光の可否非調光
1セット
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形 岩崎電気
質量(kg)1.6DALI対応 逆富士形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
1台
3,298税込3,628
4日以内出荷

レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 トラフ形 岩崎電気
質量(kg)0.85DALI対応形 トラフ形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
1台
2,998税込3,298
4日以内出荷

チェーン吊具 高天井用照明用オプション 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ2本質量(kg)0.7(チェーン吊具)、0.04(落下防止ワイヤ1本当たり)寸法L(mm)900mm、ステンレスワイヤΦ2.0mm(落下防止ワイヤ)仕上電気亜鉛めっき(チェーン吊具)
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】 岩崎電気
質量(kg)2.8高温80℃対応形材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
1台
99,980税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 岩崎電気
質量(kg)2材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
1台
97,980税込107,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】 岩崎電気
仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+80(使用環境により器具又は電源の周囲温度が使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き、器具が消灯又は減光することがありますが、故障ではありません。器具及び電源の使用温度範囲内に戻れば、明るさは元の状態に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
319,800税込351,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体 岩崎電気
仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
249,800税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃・オイルミスト対応形 本体 岩崎電気
仕様対応形:高温・オイルミスト材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
379,800税込417,780
4日以内出荷

高天井用照明器具オプション セード 配光可変形ホルダ用 岩崎電気
種別高天井用 配光可変形セード質量(kg)0.49材質(本体)高純度アルミ(内外面アルマイト処理)使用場所屋内用
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷


防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.8逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
56,980税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)2.6逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.7笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
56,980税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3片反射笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242V対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242V対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)