施設・屋外照明の新着商品

施設・屋外照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,422件中 361400
キャンペーン情報RSS配信
レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形 岩崎電気
質量(kg)1.6DALI対応 逆富士形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
1台
3,298税込3,628
4日以内出荷

レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 トラフ形 岩崎電気
質量(kg)0.85DALI対応形 トラフ形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
1台
2,998税込3,298
4日以内出荷

チェーン吊具 高天井用照明用オプション 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ2本質量(kg)0.7(チェーン吊具)、0.04(落下防止ワイヤ1本当たり)寸法L(mm)900mm、ステンレスワイヤΦ2.0mm(落下防止ワイヤ)仕上電気亜鉛めっき(チェーン吊具)
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】 岩崎電気
質量(kg)2.8高温80℃対応形材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
1台
99,980税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 岩崎電気
質量(kg)2材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
1台
97,980税込107,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】 岩崎電気
仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+80(使用環境により器具又は電源の周囲温度が使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き、器具が消灯又は減光することがありますが、故障ではありません。器具及び電源の使用温度範囲内に戻れば、明るさは元の状態に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
319,800税込351,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体 岩崎電気
仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
249,800税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃・オイルミスト対応形 本体 岩崎電気
仕様対応形:高温・オイルミスト材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
379,800税込417,780
4日以内出荷

高天井用照明器具オプション セード 配光可変形ホルダ用 岩崎電気
種別高天井用 配光可変形セード質量(kg)0.49材質(本体)高純度アルミ(内外面アルマイト処理)使用場所屋内用
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷


防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.8逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
56,980税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)2.6逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.7笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
56,980税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3片反射笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)





直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気
質量(kg)2.7逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)電源ユニット内蔵形
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気
仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気
仕様取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.7トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具 岩崎電気
仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付 岩崎電気
仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
1セット
44,980税込49,478
3日以内出荷

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気
連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
1台
19,980税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気
仕様●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
15,980税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具 岩崎電気
質量(kg)4.5取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235埋込高(mm)80反射板鋼板(高反射白色粉塗装)
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付 岩崎電気
セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
1セット
46,980税込51,678
4日以内出荷

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気
仕様●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
14,980税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形 岩崎電気
仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1片反射笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
1台
14,980税込16,478
31日以内出荷

直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気
仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.7逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷

直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気
仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.1逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
1台
18,980税込20,878
4日以内出荷

直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気
連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.1トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(外面白色・内面グレイ)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷

直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気
連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
笠付形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用電源ユニット内蔵形
1台
11,980税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形 岩崎電気
仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
1台
27,980税込30,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形 岩崎電気
仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体 岩崎電気
仕様オイルミスト:対応形付属品落下防止ワイヤ材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000使用場所屋内・軒下用配光タイプ広角タイプ
1台
96,980税込106,678
4日以内出荷