その他LEDベースライトの新着商品

その他LEDベースライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

66件中 140
キャンペーン情報RSS配信
レディオックレクト 岩崎電気
常時器具が水没する場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油煙・薬品などが付着する場所、粉じんの多い場所、可燃材に触れる場所には使用しないでください。
その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別建築外構・景観演出照明質量(kg)0.5黒色(半つや)材質(本体)PBT-GF30%(アクリル・ウレタン塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)8.5平均演色評価数(Ra)80保護等級IP67材質(カバー)【前面カバー】ポリカーボネート取付金具ステンレスケーブル【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)使用場所屋外・屋内用入力電圧100~200V対応電源ユニット内蔵形
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)
仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
1台
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防爆照明器具用特殊工具 岩崎電気
1個
739税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

特殊工具 M6 BOX 岩崎電気
用途落下防止ワイヤ取付金具用種別特殊工具質量(kg)0.1
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷

レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別ライン形LEDユニット材質【エンドキャップ】アクリル白色(一部乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】アクリル乳白色(一部白色)光源色昼白色光束(Lm)1850器具相当FLR20W形2灯用相当/Hf16W形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
30,980税込34,078
4日以内出荷

レディオックアプローチトリカ-エル 既設用 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別歩道・園路・建築外構照明材質【グローブ】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2ブラック高さ(mm)163タイプ既設用使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)製法【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外・屋内用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形
1セット
73,980税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックアプローチ 灯具 岩崎電気
材質【セード】ポリカーボネート(透明)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-5~35製法【本体】アルミダイカスト使用場所屋外用
1台
75,980税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レディオックアプローチ 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率70%)種別歩道・園路・建築外構照明質量(kg)2.6ミディアムグレーメタリック使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)6.7 (100V)製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23使用場所屋外用ポールステンレス鋼板入力電圧100V専用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
1セット
99,980税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 耐雷サージ15kVタイプ 本体 岩崎電気
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
1台
119,800税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体 岩崎電気
材質(本体)アルミタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
1台
96,980税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気
材質(本体)アルミタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
1台
99,980税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ 角度可変形 【受注生産品】 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)角度可変形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
179,800税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ 角度可変形 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)角度可変形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
1セット
159,800税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 【受注生産品】 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
1台
149,800税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 【受注生産品】 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
1台
149,800税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 岩崎電気
材質【本体】アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50呼び【ハブ】22ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用明るさHf32W1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
1台
159,800税込175,780
4日以内出荷

レディオックEXヴェルノ 特殊直付形 【受注生産品】 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8グレイ(マンセルN7)特殊直付形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
159,800税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ 特殊直付形 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8グレイ(マンセルN7)特殊直付形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)36 (200V)製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.2 (200V)光束(Lm)6020使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応器具相当Hf32W 2灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
1セット
149,800税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ ステッキ形 【受注生産品】 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)5.2ステッキ形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形
1セット
149,800税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ スタンド形 【受注生産品】 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)6.9スタンド形適合ポール径Φ42.7材質(本体)アルミダイカストタイプ耐雷サージ15kVタイプ使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
169,800税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックEXヴェルノ スタンド形 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)6.9スタンド形材質(本体)アルミダイカストタイプ耐雷サージ標準タイプ 適合ポール径Φ42.7使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
1セット
159,800税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】 岩崎電気
寸法(mm)【埋込穴】250×1260材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内用入力電圧100~242V対応
1台
159,800税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック 防爆形LED照明器具 直付形 岩崎電気
取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)9.5グレイ(マンセルN7)直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
149,800税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形 【受注生産品】 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)特殊直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
1台
149,800税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形 岩崎電気
その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4/117.8/117.8 (100V/200V/242V)光束(Lm)2770使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応器具相当Hf32W 1灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
1台
149,800税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック 防爆形LED照明器具 本体 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
1台
139,800税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気
取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形グレイ(マンセルN7)パイプ吊形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
149,800税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レディオック 防爆形LED照明器具 スタンド形 【受注生産品】 岩崎電気
既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)スタンド形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
1台
159,800税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック 密閉形LED照明器具 本体 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応
1台
82,980税込91,278
31日以内出荷

レディオック LED歩廊灯 本体 岩崎電気
仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ材質【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf16W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
84,980税込93,478
4日以内出荷

レディオック LED歩廊灯 手すり取付形 岩崎電気
仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)2.7手すり取付形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)製法【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf16W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応配光タイプワイド配光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
88,980税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LED歩廊灯 スタンド形 岩崎電気
仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 密閉形材質【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)2.3スタンド使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応配光タイプワイド配光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
80,980税込89,078
4日以内出荷

ユニス スポットライト用 ディフュージョンレンズ 岩崎電気
材質【レンズ枠】ステンレス質量(kg)0.1ウォームグレイメタリック備考配光バターンを和らげます。タイプ広角タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート入数(個)1
1個
21,980税込24,178
4日以内出荷

ユニス スポットライト用 スプレッドレンズ 岩崎電気
材質【レンズ枠】ステンレス質量(kg)0.1ウォームグレイメタリック備考配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。タイプ横長タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート入数(個)1
1個
26,980税込29,678
4日以内出荷

ポールライト用 結線ボックス トリカ-エル用 岩崎電気
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポールライト用 ジョイント 岩崎電気
寸法(mm)【挿入】135質量(kg)1.5青銅色(半艶)材質(ジョイント)アルミ鋳物適合ポール径(Φmm)Φ89.1
1台
53,980税込59,378
4日以内出荷

ポールアクセサリー キャップ 【受注生産品】 岩崎電気
1個
91,980税込101,178
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED太陽灯 モジュールマウント 岩崎電気
1台
229,800税込252,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)