農業資材・園芸用品の新着商品
「農業資材・園芸用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
石原バイオサイエンスアタブロンSC
キチン生合成阻害剤です。
昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮・変態に異常をきたし、やがて死亡させる、脱皮阻害作用のある殺虫剤です。
本剤の有効成分は光、温度に対して比較的安定で、残効性にすぐれることから、散布後長期間にわたって残効が期待できます。
幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。
植物体内への浸透または移行性は、ほとんどありません。
マメコバチなどの訪花昆虫に影響がほとんどないため、りんごの開花期前後に使用できます。
ハマキムシ類、ケムシ類の同時防除ができます。
ミツバチ、マメコバチ、捕食性ダニ等の有用生物および天敵に影響がほとんどなく、IPM(総合的病害虫防除)に適した薬剤です。
かきでは、難防除害虫フジコナカイガラムシに対し、土着天敵(寄生蜂)を活用した防除体系に組込むことができます。
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため農薬などによる腐食にも強く頑丈です。
質量(kg)5.4本体寸法(mm)413×561ホース長さ(m)100ホース継手G1/4適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥22,980税込¥25,278
4日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
備考ヘッダ付規格オスG1/4×メスSW16
1個
¥559税込¥615
7日以内出荷