剪定鋸替刃

剪定鋸替刃 - 若獅子
用途
「若獅子 剪定鋸 本体 240mm NS-240」の替刃
材質
(刃部)炭素工具鋼
色
シルバー
質量(g)
50
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
275×39×1.5
刃渡り(mm)
240
刃部加工
クリア塗装/衝撃焼入れ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81763206NS-241
オープン
¥649
¥714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする