農業資材・園芸用品の新着商品

農業資材・園芸用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,685件中 1,2811,320
キャンペーン情報RSS配信
PコックMF M10P1.0 (KC-P 2型用) 麻場
噴口をスムーズに開閉可能です!
耐圧(MPa)目安:3.0(水温20℃時)取付ねじM10P1.0適合ホース径(Φmm)4.5
1個
789税込868
7日以内出荷




PK 32*25*2 麻場
1個
65税込72
7日以内出荷







PK 22*16*1.5 麻場
1個
75税込83
7日以内出荷












PK 12*8*1.5 麻場
1個
65税込72
7日以内出荷




N異径金具G1/2*G5/8 麻場
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/2×メスG5/8
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷



K-13-DCL25 ダイヤテックス
ダイヤテックスK-13-DCL25
農ビ、農ポリ、農サクビに強力に接着。長さ繋ぎに適した両面タイプ。特注幅も小ロットから対応可能。手切れ性があり作業性良好
用途農業用マルチフィルムの長さ繋ぎ。農業用フィルム加工時の仮止め幅(mm)25厚さ(mm)0.2クリア長さ(m)20保持力(mm)SUS板:0.3/0.3粘着力(N/25mm)SUS板:13/13RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
43,980税込48,378
23日以内出荷

K-13-DCL50 ダイヤテックス
ダイヤテックスK-13-DCL50
農ビ、農ポリ、農サクビに強力に接着。長さ繋ぎに適した両面タイプ。特注幅も小ロットから対応可能。手切れ性があり作業性良好
用途農業用マルチフィルムの長さ繋ぎ。農業用フィルム加工時の仮止め幅(mm)50厚さ(mm)0.2クリア長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
36,980税込40,678
23日以内出荷

超大音量 熊よけアラーム BEXX 高森コーキ
・携帯用の熊よけアラームです。・大音量 130dbで熊を回避。 ・大音量の 「銃声音」 「猟犬音」 で熊遭遇の危険を回避します。・緊急時に「SOS音」で周囲に知らせます。・暗い場所でも使えるLEDライト付き。・携帯に便利な一体型カラビナ付。
用途熊よけ、防犯、災害時などの大音量アラーム発信に!付属品USB-Cケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂全長(mm)100高さ(mm)20電源リチウムイオン電池(USB-C充電)横(mm)50充電時間(時間)約2(満充電にて約8時間使用可能)関連資料(0.67MB)音量(dB)130
1個
3,164税込3,480
5日以内出荷

古くなった土の再生材 14L アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ古くなった土の再生材 14L
古くなった土を廃棄することなく再生できる、土の再生材です。面倒なふるい分けや下処理をせず、使い終わった土に加えて混ぜるだけで簡単にお使いいただけます。かたくなった土に混ぜることで、保水性・排水性にも優れたフカフカな土へと改善させます。化学肥料と有機肥料をダブルで配合しています。土を繰り返し使えるので、家計にも環境にもやさしいです。
適合草花、球根、野菜寸法(mm)W330×D480×H70質量(g)7730容量(L)【充填時】14範囲【EC】1.0mS/cm(±0.5)pH値8.0(±0.5)再生材使用1m2あたり5L~10L※毎年改良している場合は5L(土の状態が悪い場合、または初めて再生を行う場合:10L)
1袋
2,498税込2,748
翌々日出荷

これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ)
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6付属品シールテープ(1m)1個
1個
特価
2,898税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボールプランタースタンド タカショー
上部内寸:約直径25.3cm 耐荷重:20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
材質スチール幅(cm)35高さ(cm)30奥行き(cm)35
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷

電動草刈機EWC-100V用 替刃 パオック
電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。
用途電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属8枚刃
1個
829税込912
3日以内出荷

電動草刈機EWC-100V用 替刃 パオック
電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。
用途電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属2枚刃
1個
759税込835
3日以内出荷

秋太郎 近江屋ロープ
近江屋ロープ秋太郎
籾・麦の搬送コンテナです。全面メッシュ生地なので通気性と耐久性に優れ、籾量が確認できます。排出口が2ヶ所あり、360度排出できます。高さは2段階調整可能です。
仕様高さ2段可変式 / 電源不要 / 回転式ロンバッグ / 排出方法:自然落下式付属品トップカバー高さ(mm)1250~1400容量(L)1300~1700本体質量(kg)95全長×全幅W(mm)1400×1300
1台
169,800税込186,780
4日以内出荷

秋太郎POP 近江屋ロープ
近江屋ロープ秋太郎POP
籾・麦の搬送コンテナです。全面メッシュ生地なので通気性と耐久性に優れ、籾量が確認できます。製品の袋のメッシュ生地はすべて食品衛生法第20条適合の無毒配合品です。バネコン籾排出ホースが180度首振り調整可能です。袋をつけたまま折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。インバーター制御で回転数を調整可能です。籾つまりを感知すると自動で停止、復帰します。
付属品ホーススタンド(AKS-1)、ホースガイド、トップカバー、移動車輪VP-CK質量(kg)67能力排出能力:6~8t/毎時モーター三相200V・400W全長×全幅W×全高(mm)1700×1300×1280使用電源(V)単相100最大容量(L)1300
1台
219,800税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)