リチウムバッテリーの新着商品

「リチウムバッテリーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
【コンパクトで強力】。小型ながら高容量を実現しており、車内や限られたスペースにも設置できます。強力かつ安全に電力を供給できます。【Bluetoothで簡単管理】。Renogyアプリと連携して、電池残量や充放電状況をリアルタイムで確認できます。外出先でも手軽に管理できます。【高出力&長寿命セル】。自動車用セルを採用しており、最大連続充電200A、最大連続放電250Aに対応しています。耐久性が高く、3500回以上のサイクル寿命で長期間使用できます。【寒冷地でも安心】。-20℃の低温環境でも自己加熱が作動し、安全に充電できます。冬季のアウトドアや極寒地域でも安心して使用できます。【スマートBMSで安全】。60以上の保護機能を備えたBMSが過充電・過放電・短絡などを防ぎ、常に安定した電力を供給できます。
その他【セル】リン酸鉄リチウムイオン 質量(kg)50 外形寸法(mm)355×350×198 ボルト【ロング端子ボルト】M8×1.25×16mm 接続方式最大8台まで並列接続 保護等級IP65 公称電圧(V)12.8 寿命3500サイクル (80%DOD)(0.5C, 25℃) 締付トルク(N・m)【端子】8 各種認証MSDS、UN38.3、CE、RoHS グリーン購入法適合 取扱説明書(8.42MB) (8.42MB) 公称容量(Ah)500 (0.5C, 25℃) 動作電圧(V)10~14.8
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

最大20.48kWhの電力拡張に対応。最大4つのバッテリーを直列接続、または最大8つのバッテリーを並列接続することができます。ニーズに応じて、4直列4並列の構成にも対応可能で、あらゆる冒険に必要な電力を確保します。スマート自己発熱。圧倒的な加熱速度、極限のパフォーマンス。Renogy DuoHeat技術があらゆる天候で安定した電力を供給し、特に寒冷地での使用においてバッテリーの性能を最大限に引き出します。省エネ設計。冬でも頼れる効率設計。DuoHeat技術はバッテリーの自己加熱機能を備え、5℃で自動作動して低温による負担を軽減し、10℃で停止してエネルギーを無駄なく活用します。冬のキャンプやオフグリッド環境でも安心して使用できます。デュアルヒーティングパッド。最先端の加熱設計が実現する安全性と信頼性。Renogy独自のデュアルヒーティングパッドがバッテリーセル全体に安定した暖かさを提供します。内蔵の酸素ボードが加熱フィルムを各セルに密着させ、均一な熱分布を実現しながら外側の温度を抑制します。安定出力。最大限の性能を発揮。精密な温度管理でバッテリーを保護し、充電中の損傷を防ぎます。必要なときに信頼できる電力を提供し、強化された放電保護があらゆる状況で安定したパフォーマンスを保証します。Renogyがあなたの冒険に安心の電力をお届けします。コンパクトながらパワフル。45%小型化された設計で、優れたパフォーマンスを実感できます。Renogy 12V 100Ah CoreシリーズLiFePO4バッテリーは、軽量設計でありながら強力なパワーを提供し、従来品のバッテリーより11%軽量です。冒険には広いスペース、旅には十分なパワーを提供します。徹底した品質管理と厳格なテストで安心の性能。Renogy 12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、IC、RoHS、UKCAなどの安全認証を取得しています。各ユニットは、信頼できるパフォーマンスを保証するために徹底的にテストされています。
用途RVライフに欠かせない信頼の電力。厳冬の釣りでも安心の電力。ひろがる力、広がる可能性。住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア??多様なシーンに対応する拡張型電力システム 寸法(mm)229×138×213 質量(kg)9.7 接続方法直列と並列接続 (4S4P) 公称電圧(V)12.8 寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD) 充電電圧(V)14.6 充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100 最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@10s 取扱説明書(5.94MB) 公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100 定格電圧範囲(V)10 ~ 14.6
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

Core mini vs. 鉛蓄電池。同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。Core mini vs. LiFePO4電池。次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。10倍の長寿命化。最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。最大ピーク放電電流。最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。耐振動性の向上。統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。テスト済みの信頼性。UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。
用途ミニサイズで広がる可能性。RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。快適な釣りをサポート。Renogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。 寸法(mm)229×138×213 質量(kg)9.9 接続方法直列と並列接続 (4S4P) 公称電圧(V)12.8 寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD) 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100 最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s 取扱説明書(32.16MB) 公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100 定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

寸法(mm)579×290×61 質量(kg)13.1 接続方法4S4P 公称電圧(V)12.8 寿命(0.5C、25° C)6000 / サイクル(80%DOD) 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100 最大放電電流(A)200 / 【ピーク】290@30S 取扱説明書(9.06MB) 公称容量(Ah)(0.5C、25℃)104 定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

用途大容量・軽量・ミニサイズ!低温遮断機能により、旅行にも家庭用にも最適!。より軽く、よりパワフルに。14%軽くなった25Kgの本体は、持ち運びしやすい設計です。3840Whの大容量と380Aの高出力により、非常時やアウトドアでも必要な電力をしっかりと届けます。31%小型化設計。コンパクトでスリムなデザインにより、設置スペースを節約し、接続やメンテナンスが容易になるだけでなく、4Dおよび8Dサイズのさまざまなバッテリーボックスにも対応しています。寒冷時の充電保護。内蔵のBMSが低温遮断機能を備えているため、リチウムバッテリーを手動で遮断する心配はありません。冬の旅行中もリラックスして快適に過ごせます。直列または並列で構成。あらゆる旅に対応する電力システム。ニーズに合わせて電力システムを自由にカスタマイズできます。直列または並列接続により、用途や容量に応じた柔軟な構成が可能です。最大構成(4直列4並列)。暮らしを支える最大61.44kWhの電力。4直列4並列接続により、最大16台のバッテリーを組み合わせた48V(51.2V)1200Ah、61.44kWhのシステム構築が可能です。 寸法(mm)384×194×253 質量(kg)25 接続方法直列と並列接続 (4S4P) 公称電圧(V)12.8 寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD) 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)【推奨】150【最大連続】150 最大放電電流(A)200 / 【ピーク】300@5s 取扱説明書(27.11MB) 公称容量(Ah)(0.5C、25℃)300 定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・103型バッテリー互換。GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS
用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。 タイプ103型 電圧(V)12 本体質量(g)610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×65×92 消費電力量(Wh)36 CCA(アンペア)180
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷