散水・かん水資材の新着商品
「散水・かん水資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
チューブ(LT74・LT5535・KT53)を固定するスパイク。
仕様チューブ用
適合チューブLT74、LT5535、LT53
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途ドリップチューブ
長さ(m)300巻
最大流量(L/min)14.9L/時(1mあたり)
最高使用圧力(MPa)0.07MPa
折径(mm)25
チューブ厚さ(mm)0.25
ピッチ(cm)5
1巻
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途ドリップチューブ
長さ(m)300巻
最大流量(L/min)3.72L/時(1mあたり)
最高使用圧力(MPa)0.07MPa
折径(mm)25
チューブ厚さ(mm)0.25
ピッチ(cm)20
1巻
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!
用途液肥混入器
付属品メスネジソケットS30 2個付属
使用温度範囲(℃)5~40
最大流量(L/min)100
希釈倍率0.2~2%(1/500~1/50)
流量(L/min)1.67~100
作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8
接続口径(Φmm)30(BSPT 1/1/4インチ)
圧力損失0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
用途交換用ミストパーツ(噴霧器)
材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20
適合品番EA897AP-1、-11
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395
巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395
巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395
巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395
巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395
巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395
巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。
用途洗車や植物の水やり
セット内容本体・タンク
材質ABS・TPR・AS・ステンレス・
寸法(mm)60×220×165
タンク容量(mL)約100
個装化粧箱
使用可能液体市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料
適合ホース内径(Φmm)約12~15
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
トラスコ品番699-7912
材質鉄製(三価クロメート)本体SPM
サイズカフス:大(90目)
最小径(Φmm)390
最大径(Φmm)420
スクリューSECH-18A 六角プラス溝
ワイヤーデルタワイヤー
寸法HEX(mm)スクリュー:10
線径(mm)2.9
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途耐圧・耐摩耗用ビニールホースに
材質オールステンレス製(SUS304)
寸法HEX(mm)ナット:17
線径(mm)9
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質オールステンレス製(SUS304)
スクリュー六角マイナス溝
寸法HEX(mm)スクリュー:8
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質鉄製(三価クロメート)本体SPM
スクリューSECH-18A 六角プラス溝
ワイヤーデルタワイヤー
寸法HEX(mm)スクリュー:10
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付
セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198
ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
1セット(1セット)
¥2,020
税込¥2,222
翌々日出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホースコネクター
適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質ポリプロピレン
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホース押え
適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質ポリプロピレン
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF用補助ホースセット
適合GR20GNF・GR30GNF
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用固定キャップ
適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質ポリプロピレン
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ノズルホルダー
適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質ポリプロピレン
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター
適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質ポリプロピレン
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
用途SH-S用ハンドル
適合SH-S
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途SH-K用ハンドル
適合SH-K
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途HR-S用ハンドル
適合HR-S・HR-S(CB)
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途HR-L用ハンドル
適合HR-L・HR-L(CB)
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。
仕様ポリパイからの取出
適合チューブ×ポリパイ
適合チューブLT5535、LT53
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)9.7
最大締付力(N)1.1
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)9.7
最大締付力(N)1.1
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷