水栓の新着商品
「水栓の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
給水・排水設備のない場所でも手洗いが可能電気があれば、どこでもオールイン・ワン。イベント会場、レジャー施設、保育施設などに最適です。「じゃぶじゃぶ」は日本感染症学会の施設内感染対策相談・院内感染対策講習会でICU・ccUなどにおいて効率的な手洗いが行なえ、移動可能な洗浄システムとして優れた製品であると推奨・紹介されています。漏電遮断器付き。給水タンク容量:20L。排水タンク容量:20L。作動確認ランプ付。センサー付自動水栓付
材質天板:メラミン樹脂、廻り:ポリ化粧板内寸法(mm)シンク:325×265×H100電源(単相/V)100外寸法(mm)550×450×H1000(蛇口H150含む)
1個
¥289,800税込¥318,780
5日以内出荷
TOYOX(トヨックス)ホースバンド セーフティ セミステンレス
セミステンレス製のホースバンドです。ホースバンド先端でのけが防止用ホースバンドです。ホースバンド先端に樹脂製の安全キャップを付けています。ホースバンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい構造です。軽い締め付けトルクでホースと継手の高い気密性が得られます。プラスドライバーでホースバンドの締め付けができるのでマイナスドライバーに比べ滑りにくく安全に締め付けできます。RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
用途各種耐圧ホースアッセンブリー用トラスコ品番556-3473材質主材質:ステンレスSUS430最小径(Φmm)10最大径(Φmm)15バンド幅(mm)9締付トルク(N・m)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
テクノテックガーデンパン(ペット足洗い場)
お散歩や遊びの後、室内に汚れを持ち込まないために、ガーデンパンで愛犬の足の汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。
付属品埋設給水用ホース(内径Φ15mm)、ホースサンド×2、キャップ、排水金具、ヘアキャッチャー、アンカーボルト(M8 L=50)×4、すのこ材質本体:スーペリオール、排水口・フレーム:SUS、すのこ:樹脂木質量(kg)9.2色ホワイト耐荷重(kg)120サイズ(mm)本体:W785×D484×H220、すのこ:W602×D287取扱説明書(1.89MB)
1台
¥189,800税込¥208,780
13日以内出荷